「fx-260」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FX2-60S-1.27DS(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    FX2-60S-1.27DS(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
  • RD-M8120 左プレート SGS SHIMANO(シマノ)

    RD-M8120 左プレート SGS

    SHIMANO(シマノ)
    959税込1,055
    1個
    8日以内出荷
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 スルーホール HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 スルーホール

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様1.27mmピッチ 基板対基板コネクタ FX2 ライトアングルソケットタイプ基板対基板ピッチ(mm)1.27極数60シリーズFX2定格電圧(V)125行数2定格電流(mA)500材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • FX2-60S-1.27DSL(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    FX2-60S-1.27DSL(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
  • FXメッシュ替糸ループ 制菌 260g テラモト

    FXメッシュ替糸ループ 制菌 260g

    テラモト
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    制菌加工糸を使用し、衛生効果が高く病院などに最適なモップ替糸。備品や壁に接触しても、傷をつけない。ループ形状とテープ加工で丈夫なモップ糸。制菌加工。
    用途モップ替え糸、制菌加工、メッシュタイプ、ヘッドチェンジ式、病院などに材質糸:綿・ポリエステル・レーヨン、メッシュ:ポリエステル質量(g)約260種類水拭きモップ寸法(幅W×長さL)(mm)約240×240繰り返し・詰め替え対応
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 角カスト L-22 ヒルソン・デック

    角カスト L-22

    ヒルソン・デック
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    FX220/260、HE220/260、HF220/260用角カスト
    仕様●オートクレーブ可能●材質:ステンレス●サイズ:W310×D160×H130mmアズワン品番65-8103-41
  • 平カスト E-22 ヒルソン・デック

    平カスト E-22

    ヒルソン・デック
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    FX220/260、HE220/260、HF220/260、HS-200Ⅱ用平カスト
    仕様●サイズ:W310×D160×H60mmアズワン品番65-8103-39
  • 簡易カスト 260 ヒルソン・デック

    簡易カスト 260

    ヒルソン・デック
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    FX/HE/HF260用簡易カスト
    仕様●オートクレーブ可能●材質:ステンレス●サイズ:W280×D200×H100mm●取っ手付きアズワン品番65-8103-48
  • 二段トレーセット 260 ヒルソン・デック

    二段トレーセット 260

    ヒルソン・デック(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    FX/HE/HF260用二段トレーセット
    仕様●サイズ:W320×D150×H20mm×2●2段分のトレーの高さ:177mm●取っ手付きアズワン品番65-8103-52
  • 丸カスト 21cm ヒルソン・デック

    丸カスト 21cm

    ヒルソン・デック
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    FX/HE/HF260用丸カスト
    仕様●オートクレーブ可能●材質:ステンレス●サイズ:Φ210×H155mmアズワン品番65-8103-45
  • フラット型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    フラット型ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    使用周囲温度(℃)-40~60
  • 円柱型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    円柱型ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ネジ型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ネジ型ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
  • 耐熱ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    耐熱ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類耐熱ヘッド形状ネジ型曲げ半径(mm)R25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    耐熱ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 厨房用お掃除セット テラモト

    厨房用お掃除セット

    テラモト
    9,698税込10,668
    1個
    翌々日出荷
    厨房の清掃に必要な清掃用品の基本セット!
    セット内容ドライヤー40cmデッキブラシパイプ柄自在ホーキ30cmFXハンドルアルミ柄SブルーFXモップ替糸260gブルーTKG品番9-1341-0101繰り返し・詰め替え対応
  • E:S Sound System イースインナーバッフル E:S Sound System

    E:S Sound System イースインナーバッフル

    E:S Sound System
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    イースサウンドシステムのイースインナーバッフル(ホンダ)、ES-H71です。Rockford Fosgate、GROUNDZERO、JL AUDIOなどの輸入スピーカーに対応、内装インテリアそのままにシンプルな取付を実現します。適合車種、対応スピーカーを下記に記載してありますので、ご確認の上、購入していただきますようお願い致します。
    厚さ(mm)19内径寸法(Φmm)145スピーカー【適合】●FLUX:MC COMP 271 / MC261 / RC 270 ACTIV / FS260●GROUND ZERO:GZPC165SQ / GZNC1650SQ / GZRC165AL-IV /GZUC650SQX / GZUC650SQ-II / GZIC650FX /GZIF6501FX●JL AUDIO:C7-650cw / C5-650 / C2-650 / C2-650x / C1-650 / C1-650x●MMATS pro audioPRO6.5 / PS65cx / GF61Tcs●MTX AUDIO:IP863 / IP463 / SS7 / THUNDER61 / THUNDER65 / T6S652●Rockford:T4652-S / T3652-S / T2652-S/T1675-S / T1675/P1675-S / P1675 / R165x3●VIBE:BLACKDEATH6C-V6 / SLICK6C-V7 / SLICK6-V7●clarion:FDS Z7