カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 溶接用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 事務用品(1)

「fx-375」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンダード関数電卓 fx-375ESA カシオ計算機

    スタンダード関数電卓 fx-375ESA

    カシオ計算機(3件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    土地家屋調査士試験に持込みが可能な電卓です。 パラメータを上下にスライドすることで、式内の上下左右移動が簡単に行えます。 また、一度実行した計算式を呼び出し、修正して再度実行できるマルチリプレイ機能を搭載。 数値を置き換える繰り返し計算などに便利です。
    仕様土地家屋調査士試験対応、数学自然表示、見やすいフルドットディスプレイ、簡単操作のセンターカーソルキー、書式通り入力方式、指数表示指定、循環小数表示、基本関数(三角・逆三角、対数・指数、ベキ乗・ベキ乗根、√、2乗、立方根、逆数、乱数、階乗、π)、分数計算、時間計算 60進・10進数、2進・8進・16進計算、論理演算、双曲線関数・逆双曲線関数、複素数計算、積分計算、微分計算、リプレイ機能、アンサー機能、プレアンサー機能、マルチステートメント機能、エラーリカバリ機能、連続演算機能、%、余り計算、最大公約数・最小公倍数計算、デュアルテーブル演算、リストベースの統計データ編集機能、Σ計算、標準偏差、2変数統計、順列・組み合わせ、科学定数機能、座標変換、ENG変換機能、方程式計算機能、ソルブ機能、範囲指定整数乱数機能、単位換算機能、単位換算(200)、メモリー保護機能、オートパワーオフ、√(平方根)、ハードケース付き、メモリー数9、統計機能質量(g)95電源TWO WAY POWER(LR44)エコマーク認定認定桁数10電池1個奥行D×幅W×高さH(mm)161.5×77×11.1電池寿命約3エコマーク認定番号06 135 002
  • LFX3-PTシリーズ CCS(シーシーエス)

    LFX3-PTシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥249,177税込¥274,095
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂(導光板、保護板)冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • LFX3シリーズ CCS(シーシーエス)

    LFX3シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥186,353税込¥204,988
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂(保護板、導光拡散板)発光色赤外冷却方式自然冷却ピーク波長(nm)857typ.使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • LFX3-PTシリーズ CCS(シーシーエス)

    LFX3-PTシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    ¥249,177税込¥274,095
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂(導光板、保護板)発光色赤外冷却方式自然冷却ピーク波長(nm)857typ.使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • シム アジャスト (FX01) MAZDA(マツダ)

    シム アジャスト (FX01)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
  • TA-9大口径ガスレンズコレットボディ トーキン

    TA-9大口径ガスレンズコレットボディ

    トーキン
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    適合機種TA-9・9P・24・24W/FX-9・24・25/TA-20・20P/TA-280・375/ヘッド24・2490/ヘッド9・990・9P