カテゴリ
- 制御機器(21)
- はんだ関連・静電気対策用品(18)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fx-805」の検索結果

はんだこて FX-805 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥79,980税込¥87,9781セット当日出荷400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて 高熱容量ながら優れた操作性を実現 新設計のこて台と安全なこて先交換 ヒューマンエラーゼロの温度管理 オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)セット内容本体、こて部 FX-8004、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)460ヒーターこて部/コンポジットヒーター設定温度範囲50~500℃ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D)ステーション質量(kg)3.9こて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±5ステーション出力AC30Vこて部消費電力390W (30V)こて部リーク電圧<2mVこて部コード(m)1.2こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
はんだこて FX-805 100V 2極接地P こて、こて台なし
HAKKO(白光)¥63,980税込¥70,3781セット5日以内出荷400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて 高熱容量ながら優れた操作性を実現 新設計のこて台と安全なこて先交換 ヒューマンエラーゼロの温度管理 オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)セット内容本体、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)460ヒーターこて部/コンポジットヒーター設定温度範囲50~500℃ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D)ステーション質量(kg)3.9こて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±5ステーション出力AC30Vこて部消費電力390W (30V)こて部リーク電圧<2mVこて部コード(m)1.2こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット FX
河村電器産業¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷屋内用露出型盤用キャビネット材質鉄板製構造額縁構造保護等級IP2XD使用場所屋内用、露出形取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
こて先 溝付き
HAKKO(白光)¥20,980~税込¥23,078~1セット(5本)5日以内出荷FX-805/FX-8004/FX-8005、FX-801(販売終了)/FX-8002/FX-8003用 T33シリーズ(300W)こて先溝付き適合【こて部】FX-8004 / FX-8005 / FX-8002 / FX-8003、【ノズル組品】ノズル組品C (B5318)、【本体(ステーション)】FX-805/FX-801(販売終了)
N2はんだこて部 FX-8005 30V-390W
HAKKO(白光)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷ウルトラパワー 400Wはんだこて FX-805に接続して使用できるN2はんだこてです。適合【こて先・ノズル組品】T37シリーズ、【こて台】FH-220適合機種FX-805RoHS指令(10物質対応)対応
こて先 溝付き
HAKKO(白光)¥3,998~税込¥4,398~1本5日以内出荷FX-805/FX-8004/FX-8005、FX-801(販売終了)/FX-8002/FX-8003用 T33シリーズ(300W)こて先溝付き適合【こて部】FX-8004 / FX-8005 / FX-8002 / FX-8003、【ノズル組品】ノズル組品C (B5318)、【本体(ステーション)】FX-805/FX-801(販売終了)
N2はんだこて部 FX-8005 30V-390W コンバージョンキット
HAKKO(白光)¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷棒はんだも軽々溶かす驚異的なウルトラパワーのFX-805 白光史上最高の400Wコンポジットヒーター搭載で驚異的な加熱を実現全長(mm)255(こて先T37-D24を付けた場合)質量(g)69(こて先T37-D24とノズル組品Bを付けた場合)消費電力(W)390 (30V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲50~500℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-FX-1000ELF
BOURNS¥479税込¥5271袋(50個)翌々日出荷抵抗 = 100Ω。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = CRS。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。0805型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.25 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 MRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, TC100, 125mW CR0805-FX-2002ELF
BOURNS¥3,998税込¥4,3981セット(5000個)7日以内出荷Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 125 mW で動作し、厚膜技術に対応しています。仕様テクノロジー = 厚膜、パッケージ/ケース = TC100、許容差 = ±1%、定格電力 = 125mW、動作温度: -55 → 155 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-1002ELF
BOURNS¥169税込¥1861袋(50個)翌々日出荷0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10k
Bourns SMDレジスタ, 22kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-2202ELF
BOURNS¥139税込¥1531袋(50個)翌々日出荷0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)22k
Bourns 抵抗器, 0805 (2012M), 125mW CR0805-FX-3300ELF
BOURNS¥1,798税込¥1,9781セット(1000個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = 1%定格電力 = 125mWRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 470Ω, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-4700ELF
BOURNS¥159税込¥1751袋(50個)7日以内出荷0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)470
Bourns 抵抗器, 0805 (2012M), 125mW CR0805-FX-49R9ELF
BOURNS¥1,598税込¥1,7581セット(1000個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = 1%定格電力 = 125mWRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-1000ELF
BOURNS¥4,198税込¥4,6181セット(5000個)7日以内出荷0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100
Bourns SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-1001ELF
BOURNS¥3,998税込¥4,3981セット(5000個)7日以内出荷0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1k
Bourns SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-FX-1002ELF
BOURNS¥449税込¥4941袋(50個)7日以内出荷抵抗 = 10kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = CRS。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。0805型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.25 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 MRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 100kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-1003ELF
BOURNS¥169税込¥1861袋(50個)7日以内出荷0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100k
Bourns SMDレジスタ, 1.5kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-1501ELF
BOURNS¥129税込¥1421袋(50個)7日以内出荷0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1.5k
Bourns SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.25W CRS0805-FX-1001ELF
BOURNS¥469税込¥5161袋(50個)7日以内出荷抵抗 = 1kΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = CRS。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。0805型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 0.25 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 MRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-10R0ELF
BOURNS¥149税込¥1641袋(50個)7日以内出荷0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10
袋ナット、保護パイプセット
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷FX-601、FX-8805に使用するとT18シリーズこて先が使用可能に。トラスコ品番828-0414適合機種FX-601
保護パイプ組品
HAKKO(白光)¥799税込¥8791本当日出荷FX-8805用交換パーツです。用途FX-8805用交換パーツ。トラスコ品番826-6644質量(g)52018年トラスコ掲載ページ3 0485
はんだこて部 FX-8004 30V-390W
HAKKO(白光)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷適合【こて先・ノズル組品】T37シリーズ、【こて台】FH-220適合機種FX-805RoHS指令(10物質対応)対応
DEV自動ガン T-AGPV LVMP型
デビルビス¥189,800~税込¥208,780~1台当日出荷から3日以内出荷用途ロボット搭載、中・大吐出量用。質量(g)370作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)6×4Φ霧化方式LVMP塗料圧(MPa)0.7
ハッコーFR-702 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷ホットエアー付きパワフルリワークステーション はんだ付け・はんだ吸取り・ホットエアーの機能面がスペックアップ ホットエアーはバキューム機能が標準装備 はんだ付けは2ポートの4 in 1で省スペースを実現 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能 140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこて、670Wのホットエアーを標準装備した4ポート リワークステーション 7種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業、リワークに対応 ハイパワー はんだ吸取器 HAKKO FR-4101 はんだこて HAKKO FX-8801/FX-8805 熱風式リワーク ホットエアーこて部 新型ノズルの採用で温度特性向上 バキュームピックアップ機能搭載 ピックアップのタイミングが一目でわかる!ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒータープラグ形状2極接地型プラグ
抵抗器 100Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入
BOURNS¥24,980税込¥27,4781セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-6946-78