カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)

「fx-901」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイクシューズ FX-901 阪神素地

    スパイクシューズ FX-901

    阪神素地
    9,498税込10,448
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    材質甲被:合成繊維、合成皮革、靴底:ラバー、スパイク足幅EEE
  • コードレス半田ゴテ(電池式) HAKKO(白光)

    コードレス半田ゴテ(電池式)

    HAKKO(白光)(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    コードレスタイプなので携帯に便利です。
    トラスコ品番284-5512セット内容FX-901はんだこて(こて先B型:No.T11-B付)、保護キャップ全長(mm)212(除キャップ)質量(g)76g(除電池)電源単3乾電池×4本(別売)消費電力アルカリ乾電池:6V(6W)ニッケル水素乾電池(2150mh):4.8V(5W)連続使用時間アルカリ乾電池:約60分ニッケル水素乾電池(2150mh):約120分
  • リミットスイッチ”FXシリーズ” Pizzato

    リミットスイッチ”FXシリーズ”

    Pizzato
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。コンジット口は2ヶ所あり、配線や位置決めが容易です。二重絶縁構造です。
    幅(mm)58奥行(mm)31.7保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用キャビネット FX 河村電器産業

    盤用キャビネット FX

    河村電器産業
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    屋内用露出型盤用キャビネット
    材質鉄板製構造額縁構造保護等級IP2XD使用場所屋内用、露出形取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • はんだコテ コードレス TGK(東京硝子器械)

    はんだコテ コードレス

    TGK(東京硝子器械)
    5,690税込6,259
    1台
    12日以内出荷
    コードレスタイプなので、携帯に便利です。作業する場所を選びません。 キャップを閉めることで電源がOFFになり、消し忘れを防ぎます。 簡単にコテ先の交換ができます。 電源ケースはカートリッジ式で、アルカリ・ニッケル水素などさまざまな電池が使えます。
    付属品コテ先B型(T11-B)全長212mm(除キャップ)質量(g)76(除電池)消費電力アルカリ乾電池:6V(6W)ニッケル水素乾電池(2150mAh):4.8V(5W)連続使用時間アルカリ乾電池:約60分ニッケル水素乾電池(2150mAh):約120分電池単3乾電池×4本(別売)
  • 盤用キャビネット FX 90シリーズ 河村電器産業

    盤用キャビネット FX 90シリーズ

    河村電器産業
    88,980税込97,878
    1個
    13日以内出荷
    屋内用露出型盤用キャビネット
  • 盤用キャビネット FX 90シリーズ 河村電器産業

    盤用キャビネット FX 90シリーズ

    河村電器産業
    85,980税込94,578
    1個
    13日以内出荷から23日以内出荷
    屋内用露出型盤用キャビネット
  • 携帯型はんだごて 出荷前点検検査書付 HAKKO(白光)

    携帯型はんだごて 出荷前点検検査書付

    HAKKO(白光)
    20,980税込23,078
    1セット
    16日以内出荷
    電池を選べる(アルカリ・ニッケル水素)カートリッジ式です。コードレスタイプです。
    仕様仕様:本体セット●全長(mm):212●重量:76g●電源:単3乾電池×4本(別売)●使用可能時間:単3乾電池/約60分、ニッケル水素単3電池/約120分●付属品(FX901-01):キャップ・こて先(T11-B)アズワン品番3-9236-01-22校正証明書点検・検査書
  • こて先(T11・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T11・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷
    軸径(Φmm)5.5軸長(mm)78.7適合ハンダゴテFX-901先端長(mm)7.5