カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fx1004-8」の検索結果

エアフィルタ(オートドレン付・セレックス)
CKD(14件のレビュー)¥5,563~税込¥6,119~1個当日出荷付属品ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
自動ドレン排出器スナップドレン
CKD(7件のレビュー)¥7,576~税込¥8,334~1個当日出荷軽量、コンパクトと合わせ、新機構のスナップ方式採用により高寿命と高信頼性を実現した新形ドレン排出器です。 接続ポートが上・横2方向あり用途に合わせて接続可能です。タイプノーマルクローズ形白色タイプ使用圧力(MPa)0.15~1.0使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60ドレン排出口竹の子ニップル(ナイロンチューブ内径Φ6を直接接続可能)ドレン方式(排出)スナップ機構
エアフィルタ 白色シリーズ F□000-W
CKD(4件のレビュー)¥2,195~税込¥2,415~1個当日出荷から11日以内出荷ダストや水滴を効率的に除去最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60標準装備品ボウルガード
エアフィルタ(セレックス)
CKD(3件のレビュー)¥2,254~税込¥2,479~1個当日出荷から14日以内出荷付属品ボウルガードタイプ白色タイプ最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向左→右
オートドレン付エアフィルタ(セパレートタイプ)
CKD¥12,121~税込¥13,333~1個当日出荷から3日以内出荷最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65材質(ボウル)ポリカーボネイトエレメント(μm)5最低動作圧力(MPa)0.1
エアフィルタ(セパレートタイプ)
CKD(18件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷サイクロン効果で水滴やダストを効率的に除去、圧縮空気を清浄に。 ボウル、エレメントがワンタッチで簡単に脱着でき保守も容易。全長(mm)92質量(kg)0.1最高使用圧力(MPa)1.0保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ろ過度(μm)5
屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ オートドレン(NOタイプ) FXW10□□-W-Fシリーズ
CKD¥12,988~税込¥14,287~1台10日以内出荷屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に使用圧力(MPa)0.1~1.0ねじの種類【配管】Rcねじ(圧力単位: MPa 温度表示単位:℃)使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応水滴分離効率(%)99
ドレンセパレーター(ねじ込み)
ヨシタケ¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷サイクロン方式で効率よく蒸気や空気配管中のドレンを分離できます。用途適用流体:蒸気・空気、空調設備・工業設備材質本体:球状黒鉛鋳鉄(FCD450)、ノズル:ねずみ鋳鉄
屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ Gネジ オートドレン(NOタイプ) FXW10□□-G-W-Fシリーズ
CKD¥12,988~税込¥14,287~1台32日以内出荷屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に使用圧力(MPa)0.1~1.0ねじの種類【配管】Gねじ(圧力単位: bar 温度表示単位:℃)使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応水滴分離効率(%)99
ドレントラップ
日本精器(18件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。 フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。用途貯まったドレンを自動的に排出します。質量(kg)1.1呼び径15A使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式周囲温度(℃)5~60オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc入口管接続口径Rc1/2出口ねじの種類G出口管接続口径G1/4
屋外向け商品WPシリーズ ドレンセパレータ NPTネジ オートドレン(NOタイプ) FXW10□□-N-W-Fシリーズ
CKD¥12,988~税込¥14,287~1台32日以内出荷屋外で使用可能なドレンセパレータです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に使用圧力(MPa)0.1~1.0ねじの種類【配管】NPTねじ(圧力単位: psi 温度表示単位:°F)使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応水滴分離効率(%)99