カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
「fx1011」の検索結果

ドレンセパレータ FXシリーズ
CKD(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から44日以内出荷軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。 水分分離効率:99%です。 サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。 エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。 適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。 FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。用途圧縮空気中の水分を分離する用途に使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向標準流れ(左→右)水滴分離効率(%)99
エアフィルタ(オートドレン付・セレックス)
CKD(14件のレビュー)¥5,563~税込¥6,119~1個当日出荷付属品ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
自動ドレン排出器スナップドレン
CKD(7件のレビュー)¥7,576~税込¥8,334~1個当日出荷軽量、コンパクトと合わせ、新機構のスナップ方式採用により高寿命と高信頼性を実現した新形ドレン排出器です。 接続ポートが上・横2方向あり用途に合わせて接続可能です。タイプノーマルクローズ形白色タイプ使用圧力(MPa)0.15~1.0使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60ドレン排出口竹の子ニップル(ナイロンチューブ内径Φ6を直接接続可能)ドレン方式(排出)スナップ機構
エアフィルタ オートドレンN.O
(88件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。付属品ブラケット仕様オートドレンN.O材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付販売区分業務用
エアフィルタ 白色シリーズ F□000-W
CKD(4件のレビュー)¥2,195~税込¥2,415~1個当日出荷から11日以内出荷ダストや水滴を効率的に除去最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60標準装備品ボウルガード
エアフィルタ(セパレートタイプ)
CKD(18件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷サイクロン効果で水滴やダストを効率的に除去、圧縮空気を清浄に。 ボウル、エレメントがワンタッチで簡単に脱着でき保守も容易。全長(mm)92質量(kg)0.1最高使用圧力(MPa)1.0保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ろ過度(μm)5
オートドレントラップ
オリオン機械(3件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷ドレンをエアーロスなく排出使用温度範囲(℃)2~60使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式オートドレン仕様オートドレン
エアフィルタ(セパレートタイプ) 大形
CKD(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷付属品ボウルガード全長(mm)253.5最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc本体質量(kg)2.2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ドレン排出フレキシブルドレン材質(ボウル)ポリカーボネイトエレメント(μm)5ろ過度(μm)5
エアフィルタ(セレックス)
CKD(3件のレビュー)¥2,254~税込¥2,479~1個当日出荷から14日以内出荷付属品ボウルガードタイプ白色タイプ最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向左→右
ウォーターセパレーター
(32件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷エアーツールへの水分の流入を防いで錆を防止します。 透明ボディなので中のドレンが確認でき、プッシュ弁を押せば水抜き可能で繰り返し使用できます。用途水分除去にご利用頂けます。全長(mm)88ねじの種類PF(G)耐圧(MPa)0.62取付ねじPF(G)1/4販売区分業務用
エアフィルタ セミオートドレン
(127件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。材質ブラケット:アルミ合金、本体:スチール材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1フィルターセミオートドレン使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール水分除去率(%)82圧力計接続口径Rc1/8フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付販売区分業務用