カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
「fx2nc-32eyt」の検索結果

出力増設ブロック
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個当日出荷基本/増設ユニットから電源供給を受ける入出力増設です。 接続ケーブルが付属されています。電源仕様基本ユニットから給電適合シーケンサFX1NC、FX2NC、FX3UC、FX3GC
シーケンサ対応コネクタ端子台
東洋技研¥2,898税込¥3,1881個当日出荷PLC側へ供給する+/-電源端子、COM端子を4Pご用意しました。次のユニットへの分岐などにご使用ください。 Service(COM)端子をご用意しました。独立した4Pのコモン端子台となっております。分岐、中継などにご使用ください。 新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは「-、+ドライバー」のどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57% 省スペース