カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fx8805-01」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミックヒーターはんだこて HAKKO(白光)セラミックヒーターはんだこてHAKKO(白光)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
HAKKO FX-888D、FX889用はんだこて ヒーター出力を65Wにすることにより熱効率が優れています。
電源(V)AC100コード長さ(m)1.2消費電力65W(26V)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲50~480こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
交換こて先 T19シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T19シリーズHAKKO(白光)(12件のレビュー)
919税込1,011
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合本体FX601-01、FX601-03、FX-8805
ハッコーFX-889 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコーFX-889 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
2種類のこて部が同時に使える2ポートデジタルはんだこて。 熱伝導率を高めたT19シリーズこて先を標準採用。 アジャストモード、プリセットモード、パスワード機能搭載。 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能。
消費電力(W)135設定温度(℃)50~480トラスコ品番818-4544セット内容こて部(こて先B型付き)(FX-8805-01)、こて台(FH801-81)、カラーバンド(2個)(B5125)、電源コード(B2387)電源AC100V 50/60Hzヒーターセラミックヒーター標準こて先B型 (品番 T19-B)ステーション外形寸法(mm)157×121×149ステーション質量(kg)2.1こて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±1 (200~480℃の間で設定時)ステーション出力AC26Vこて部消費電力65W(26V)こて部リーク電圧<2mVこて部コード(m)1.2こて部全長(mm)222(こて先B型を付けた場合)こて部質量(g)52(こて先B型を付けた場合)プラグ形状2極接地型プラグ
ハッコーFR-701 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコーFR-701 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
パワフルリワークステーション はんだ付け・はんだ吸取りの機能面がスペックアップ リワーク作業がより安全・確実に 2 in 1で省スペースを実現 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能 140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこてを標準装備した2ポート リワークステーション 種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業に対応 標準装備の140Wはんだ吸取器、Lタイプはんだこて(T19シリーズ)の他に、4種類のアプリケーションが使用できます。 こて先/ノズルは、こて先とヒーターが分かれているセパレートタイプでコストパフォーマンスに優れています。
ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒータープラグ形状2極接地型プラグ
ハッコーFR-702 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)ハッコーFR-702 100V 2極接地プラグHAKKO(白光)
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
ホットエアー付きパワフルリワークステーション はんだ付け・はんだ吸取り・ホットエアーの機能面がスペックアップ ホットエアーはバキューム機能が標準装備 はんだ付けは2ポートの4 in 1で省スペースを実現 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能 140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこて、670Wのホットエアーを標準装備した4ポート リワークステーション 7種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業、リワークに対応 ハイパワー はんだ吸取器 HAKKO FR-4101 はんだこて HAKKO FX-8801/FX-8805 熱風式リワーク ホットエアーこて部 新型ノズルの採用で温度特性向上 バキュームピックアップ機能搭載 ピックアップのタイミングが一目でわかる!
ヒーター【はんだ付け用こて部】セラミックヒーター、【吸取器用こて部】コンポジットヒータープラグ形状2極接地型プラグ
関連キーワード
はんだ用品カテゴリ