カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「fx888dx」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステーションはんだこて FX-888DX HAKKO(白光)

    ステーションはんだこて FX-888DX

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)
    仕様付属こて先:B型(品番 T18-B)消費電力(W)100、65(26V)出力ステーション部:AC 26V電源AC 100V 50/60Hz温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時)プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだこて FX-888DX こて部こて台なし HAKKO(白光)

    はんだこて FX-888DX こて部こて台なし

    HAKKO(白光)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)
    仕様付属こて先:B型(品番 T18-B)消費電力(W)100、65(26V)出力ステーション部:AC 26V電源AC 100V 50/60Hz温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時)プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • こて台 FH-800 シルバー FX-8801(FX-888DX)用 HAKKO(白光)

    こて台 FH-800 シルバー FX-8801(FX-888DX)用

    HAKKO(白光)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    適合機種FX-8801RoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだこて部 FX-8806 HAKKO(白光)

    はんだこて部 FX-8806

    HAKKO(白光)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    欠品中
    パワーが必要なはんだ付けに最適。コストパフォーマンスに優れたこて先・ヒーター分離タイプの95Wはんだこて。はんだこて FX-888DXに接続して使用
    仕様付属こて先:2.4D型(品番 T32-D24)セット内容こて部 FX-8806 こて先2.4D型(品番 T32-D24)付き/取扱説明書全長(mm)207(こて先 T32-D24 を付けた場合)消費電力(W)95(26V)温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2RoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだこて部 FX-8806 コンバージョンキット HAKKO(白光)

    はんだこて部 FX-8806 コンバージョンキット

    HAKKO(白光)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    5日以内出荷
    パワーが必要なはんだ付けに最適。コストパフォーマンスに優れたこて先・ヒーター分離タイプの95Wはんだこて。はんだこて FX-888DXに接続して使用
    仕様付属こて先:2.4D型(品番 T32-D24)セット内容こて部 FX-8806 こて先2.4D型(品番 T32-D24)付き/こて台 FH-800(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)シルバー/品番 FH800-06SV/取扱説明書全長(mm)207(こて先 T32-D24 を付けた場合)消費電力(W)95(26V)温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2RoHS指令(10物質対応)対応
  • こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)

    こて先 T18シリーズ

    HAKKO(白光)
    ¥889~税込¥978~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
はんだ用品カテゴリ