カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 制御機器(1)

「fxa3000」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無線LANアクセスポイント(親局/子局) CONTEC(コンテック)無線LANアクセスポイント(親局/子局)CONTEC(コンテック)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
IEEE802.11n/a/b/gの4規格準拠。アクセスポイント(親局)やステーション(子局)、リピータに切り替え可能。 WPA2/WPAやWEPと併用可能な独自暗号化技術WSLを搭載。VLAN、仮想AP機能など多彩な機能を搭載。
タイプアクセスポイント(親局)、ステーション(子局)、リピーター適合規格IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b、(PoE対応)IEEE802.3af 準拠(無線LAN)適合周波数(GHz)2.4、5
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
109,800税込120,780
1個
20日以内出荷
屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 66.5mm毎で切断可
電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V
屋外用LEDモジュール DNライティング屋外用LEDモジュールDNライティング
109,800税込120,780
1個
20日以内出荷
屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 66.5mm毎で切断可
電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール色温度2200使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
119,800税込131,780
1個
20日以内出荷
屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 連結可(1系統10122mm以内) 66.5mm毎で切断可
電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統10122mm以内
屋外用LEDモジュール DNライティング屋外用LEDモジュールDNライティング
119,800税込131,780
1個
20日以内出荷
屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 連結可(1系統10122mm以内) 66.5mm毎で切断可
電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール色温度2200使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統10122mm以内
nom3000特集