カテゴリ

  • 空調・電設資材(11)

「fy 16 pded」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプファン 排気形 Panasonic(パナソニック)パイプファン 排気形Panasonic(パナソニック)(44件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間適合パイプ径(Φmm)100マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
パイプファン 200mm径タイプ Panasonic(パナソニック)パイプファン 200mm径タイプPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
電気式シャッター 壁面取付形
適合パイプ径(Φmm)Φ200仕様16cmプロペラファン・排気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付質量(kg)1.3消費電力(W)(50/60Hz)11.5/14騒音値(dB)(50/60Hz)33.5/34開口面積(cm2)240換気風量(m3/h)(50/60Hz)255/260
パイプファン 大風量タイプ 三菱電機パイプファン 大風量タイプ三菱電機(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.90/4.70電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/31.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120風量(m3/h)(50Hz/60Hz)100/120羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプ用ファン 三菱電機パイプ用ファン三菱電機
4,398税込4,838
1台
当日出荷から11日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
一般換気扇 Panasonic(パナソニック)一般換気扇Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
電源(単相/V)100 50/60Hz
パイプファン スタンダードタイプ 三菱電機パイプファン スタンダードタイプ三菱電機(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)19/22ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×103.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/85羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
パイプ用ファン エアパス用 三菱電機パイプ用ファン エアパス用三菱電機
6,198税込6,818
1台
当日出荷から15日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ダクト用換気扇中間取付タイプ 東芝キヤリアダクト用換気扇中間取付タイプ東芝キヤリア(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板質量(kg)2.9定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50/60表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキモーター4極コンデンサー誘導電動機 E種適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗コネクタSL端子接続色調(外枠)マンセルN-1
パイプファン 200mm径タイプ Panasonic(パナソニック)パイプファン 200mm径タイプPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
温度や煙を感知して自動運転 温度設定範囲約0~40℃ 本体切連続自動切換スイッチ付 壁面取付形
適合パイプ径(Φmm)Φ200仕様16cmプロペラファン・排気・電気式シャッター、局所換気専用、速結端子付質量(kg)1.35マンセル値9YR8.4/0.5消費電力(W)(50/60Hz)10/11騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/29開口面積(cm2)240換気風量(m3/h)(50/60Hz)185/195
パイプファン スタンダードタイプ Panasonic(パナソニック)パイプファン スタンダードタイプPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
欠品中
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形
用途常時・局所換気兼用適合パイプ径(Φmm)150色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
パイプ用ファン風量形(大風量形) 東芝キヤリアパイプ用ファン風量形(大風量形)東芝キヤリア
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板色調(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5モーター2極コンデンサー誘導電動機電源コードビニルキャプタイヤケーブル(2芯)方式排気式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60
空調/換気関連部品カテゴリ