カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 電気材料(9)
  • 建材・エクステリア(1)

「fy sv06w」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コントロール部材 換気扇スイッチ Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇スイッチPanasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
ONOFFの切替用 10W~用 スイッチ定格4A 24時間ラベル入り
コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付 Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1台
5日以内出荷
ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ 24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付 ON-OFFの切替え用 10W~用 スイッチ定格4A
仕様カバー付
浴室換気扇スイッチセット Panasonic(パナソニック)浴室換気扇スイッチセットPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
コントロール部材 換気扇スイッチ Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇スイッチPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
欠品中
ONOFFと強弱の切替用 10W~用 スイッチ定格4A 24時間ラベル入り
寸法(mm)70×120付属品24時間換気お願いラベル1枚
フルカラー埋込トイレ換気スイッチ Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込トイレ換気スイッチPanasonic(パナソニック)(15件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スイッチOFF後照明は即消え換気扇は約3分遅れて切れます。 ほたる機能…換気扇停止後点灯します。
浴室・洗面・脱衣室 換気専用タイマスイッチ Panasonic(パナソニック)浴室・洗面・脱衣室 換気専用タイマスイッチPanasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
結線方式ねじなし端子式
ワイド21埋込電子換気扇/照明SW Panasonic(パナソニック)ワイド21埋込電子換気扇/照明SWPanasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
ホワイト
フルカラー埋込電子浴室換気スイッチ Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込電子浴室換気スイッチPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
回路方式半導体制御方式使用電圧範囲(V)AC 90 V ~AC 110定格0.5A 100V AC温度上昇端子部 45 ℃ 以下引張強度100 N 1 分間耐熱性70 ℃±3 ℃ 24時間放置JIS規格JISC8304(屋内用小形スイッチ類)による絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10 ℃ ~ +40 ℃適合負荷5W~50W(最大0.5Aまで)換気扇専用適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6、Φ2mmCu(銅)単線専用結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)耐電圧(V/min)1200
常時換気タイマスイッチ Panasonic(パナソニック)常時換気タイマスイッチPanasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から5日以内出荷
ホワイト
換気扇スイッチ 4A 入-切 Panasonic(パナソニック)換気扇スイッチ 4A 入-切Panasonic(パナソニック)
8,098税込8,908
1台
4日以内出荷
仕様●換気扇スイッチ(4A)入-切●原産国:日本●コード番号:144-8336アズワン品番67-9191-75
E's WIDEシリーズ 浴室用換気扇タイマースイッチ 東芝ライテックE's WIDEシリーズ 浴室用換気扇タイマースイッチ東芝ライテック(8件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
仕様通電表示付ニューホワイト定格遅動回路0.6A100V
換気扇スイッチセット Panasonic(パナソニック)換気扇スイッチセットPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
24時間換気用スイッチ(標準タイプ) 三菱電機24時間換気用スイッチ(標準タイプ)三菱電機
3,398税込3,738
1台
欠品中
カバー付入・切スイッチ。運転表示ランプ付(LED)。定格0.5A・AC300V。24時間換気専用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×35.50
24時間換気用スイッチ / (強・弱切替タイプ) 三菱電機24時間換気用スイッチ / (強・弱切替タイプ)三菱電機
5,598税込6,158
1台
当日出荷
カバー付入・切スイッチ。強・弱スイッチ。運転表示ランプ付(LED)。プラスチック製パネル。24時間換気専用
インテリア形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)インテリア形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
16mmの薄型ルーバーで壁にピッタリフィット。 引きひも操作と遠隔操作が選べます。(遠隔操作の場合は別売の埋込スイッチFY-SV06Wをご使用ください。) 壁厚は90mm~200mmまで適応できます。
仕様排気・電気式シャッターマンセル値(ルーバー)9YR8.4/0.5
コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付 Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付Panasonic(パナソニック)
5,398税込5,938
1台
5日以内出荷
ONOFFと常時運転急速運転と24時間常時換気切替(強ー弱) スイッチ定格4A
仕様カバー付
コスモシリーズ ワイド プレート シール  「24時間連続換気してください」 Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ ワイド プレート シール 「24時間連続換気してください」Panasonic(パナソニック)
259税込285
1袋(20枚)
当日出荷
24時間換気システムに使用するスイッチのプレートに貼り付けて下さい。
材質PET樹脂文字内容24時間連続換気してください
コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付 Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1台
5日以内出荷
ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ 24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付 ONOFFとセンサーの自動運転・手動運転切替え用 10W~用 スイッチ定格4A
仕様カバー付
コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付 Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付Panasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1台
5日以内出荷
ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ 24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付 ON-OFFの切替え用 ~10W用 スイッチ定格0.5A
仕様カバー付
天埋換気扇 本体・ルーバーセット Panasonic(パナソニック)天埋換気扇 本体・ルーバーセットPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
適合パイプ呼び径Φ100mm材質(本体)樹脂製材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
天埋換気扇(低騒音形・ルーバー別売) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形・ルーバー別売)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプの低騒音・耐湿形シリーズ。 本体とルーバーは別売です。高効率モーターで低消費電力。 低騒音設計。羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク。 風圧式高気密シャッター付。耐湿仕様。電源接続部-本体外部。
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所、店舗 で。埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ呼び径Φ100mm材質(本体)樹脂製方式ダクト式材質(羽根)樹脂製
換気扇スイッチ(カバー付) 入・切 Panasonic(パナソニック)換気扇スイッチ(カバー付) 入・切Panasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
URL公開予定日:2026/4/1
定格(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
換気扇スイッチ 入・切 Panasonic(パナソニック)換気扇スイッチ 入・切Panasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
URL公開予定日:2026/4/1
付属品24時間ラベル(1枚)定格(A)15RoHS指令(10物質対応)対応