カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fy-08pde9」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプファン 電気式高気密シャッター付 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 電気式高気密シャッター付

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    当日出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●格子ルーバー形●8cmプロペラファン・排気●24時間・局所換気兼用●電源接続:プラグコード付質量(kg)0.67色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.4適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファンシャッター電気式高気密騒音値(dB)(50/60Hz)21/21色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)90(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)47/47換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
  • パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    欠品中
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●格子ルーバー形●8cmプロペラファン・排気●24時間常時・局所換気兼用●電源接続:速結端子付質量(kg)0.64適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.4適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファンシャッター電気式高気密騒音値(dB)(50/60Hz)21/21色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)90(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)47/47換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
空調/換気関連部品カテゴリ
関連カテゴリ