Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時)
湿度センサーが湿度を感知し自動運転
本体に入切、強-自動切換スイッチ付
湿度設定範囲:30%RH~80%RH
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付付属品フィルター質量(kg)0.68色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8消費電力(W)(50/60Hz)(強)2.4/2.7、(弱)1.9/2.0シャッター電気式操作方法スイッチ騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16開口面積(cm2)80有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)44/44、(弱)35/35換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)39/39