カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fy-08ppr9」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプファン ピタンコ Panasonic(パナソニック)

    パイプファン ピタンコ

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    本体切-連続-自動切換スイッチ付 人感センサーとマイコンでトイレを自動換気 壁面・天井面取付兼用形 自動運転形でもスイッチを使用する場合、下記をご使用ください。
    適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、プラグコード付質量(kg)0.9マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8適合場所トイレ消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4.0シャッター電気式騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5開口面積(cm2)69換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
  • パイプファン ピタンコ Panasonic(パナソニック)

    パイプファン ピタンコ

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    本体切-連続-自動切換スイッチ付 人感センサーとマイコンでトイレを自動換気 壁面・天井面取付兼用形 自動運転形でもスイッチを使用する場合、下記をご使用ください。
    適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付質量(kg)0.85マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8適合場所トイレ消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4.0シャッター電気式騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5開口面積(cm2)69換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
空調/換気関連部品カテゴリ