カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
「fy-13gh2」の検索結果

同時給排形 居室用
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181台4日以内出荷強制排気、自然給気の同時給排式 既設の自然換気口(15.5×20.5cm)に直接取付けできます。 給気口はツマミにより開閉ができ、自然換気もできます。仕様同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気)、13cm質量(kg)1.2色マンセル値(ルーバー)3.2Y8.9/0.6スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能)ハネ径(cm)13適合場所居室消費電力(W)(50/60Hz)(同時給排)3.8/4.6埋め込み寸法(mm)155×205騒音値(dB)(50/60Hz)(同時給排)26.5/27換気風量(m3/h)(50/60Hz)(同時給排)122/125
浴室用換気扇 屋外フード 樹脂製
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台欠品中給気・排気が混らない仕切板付適合機種FY-13U2、FY-13GH2材質ポリプロピレン樹脂(紫外線吸収剤入り)色2.1Y7.7/1.1適合壁厚(mm)100~180
浴室用換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷仕様防火ダンパー付適合機種FY-13U2、FY-13GH2材質ステンレス製t1.5mm適合壁厚(mm)100~180溶断温度(℃)72