カテゴリ

  • 住設機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fy-13ug7e」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気式バス換気乾燥機(常時換気機能付) Panasonic(パナソニック)

    電気式バス換気乾燥機(常時換気機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    93,980税込103,378
    1台
    5日以内出荷
    ユニットバス専用 浴室天井に埋込む本体に予備暖房・衣類乾燥・浴室乾燥・換気・涼風・24時間換気の機能を一体化した省スペース設計/ハイパワー/多機能タイプです。 オートルーバーで温風を床面に集中させて送風。床面に届きやすく、足元がより暖かくなります。 循環送風+換気で浴室の乾燥効率向上。「ナノイー」を浴室に放出。浮遊カビを抑制します。 エコナビ搭載でかしこく乾燥。温度センサー、湿度センサーを内蔵。 ワイヤードリモコン用信号線を本体から分離。本体設置と電気工事が分離施工できます。 電線先付けでも据付工事可能。法廷点検時期お知らせ機能付。フィルターチェックお知らせ機能付。
    定格周波数(Hz)50/60安全装置過熱防止用温度ヒューズ、過電流防止用電流ヒューズ適合パイプ径(Φmm)100ヒータータイプPTCヒーター絶縁抵抗(MΩ)1以上電動機形式4極開放型コンデンサ誘導電動機絶縁階級E種基準周囲温度(℃)-10~40以下風向予備暖房・涼風はそれぞれ固定6段階およびスイング1段階に変更可能、乾燥(節電・タイマー)・自動乾燥はスイング4段階に変更可能、浴室乾燥・換気(強・弱)24時間連続換気は設定なし運転モード浴室乾燥、自動乾燥、乾燥(節電、タイマー)、予備暖房、涼風、換気(強、弱)、24時間連続換気ファンシロッコファン運転時間自動乾燥・乾燥(タイマー)・予備暖房:最大6時間、浴室乾燥・乾燥(節電):最大8時間、涼風・換気(強・弱):最大12時間時間定格連続
浴室カテゴリ