カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
「fy-17cfr8v」の検索結果

天埋換気扇(フィルター付・人感センサー)
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷質量(kg)1.4材質(本体)樹脂製スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)消費電力(W)(50/60Hz)排強:7.8/9.5、排弱:2.6/2.9適合パイプ呼び径Φ100mm材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)排強:23/23、排弱:16/16色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)148有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]78/78[排弱]29.5/29.5、直管相当長30m:[排強]74/74[排弱]28/28換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:90/90、排弱:34/34