カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
「fy-18dpc1」の検索結果

中間ダクトファン 風圧式シャッター
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷本体高さ230mmの薄形設計 低騒音設計 強ー弱速調付(FY-18DPC1を除く) 遮へい板(1~2室換気用)2枚・防振ゴムセット付属 吊金具ピッチ360mm角 スライドファンユニット 1個のスイッチで2台以上を並列運転する場合は、別途リレーが必要です。仕様風圧式シャッター材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製質量(kg)4.9消費電力(W)(50/60Hz)(排)28/29適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)(排)30.5/29.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)205/195
中間ダクトファン 電気機密シャッター2個付
Panasonic(パナソニック)¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷本体高さ230mmの薄形設計 防振ゴムセット付属 吊金具ピッチ360mm角 スライドファンユニット 浴室など湿気の多い所で使用の場合は、必ずアース工事を行ってください。 電動気密シャッター2個付 遮へい板1枚付属 吸込グリル(別売品)により、風量調節が可能です。仕様電動気密シャッター付、トイレの5分間残置運転機能付材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製質量(kg)6.0消費電力(W)(50/60Hz)(換気モード1.)29/30(換気モード2.)24/23.5(換気モード3.)23.5/23適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)(換気モード1.)31.5/30.5(換気モード2.)23/21.5(換気モード3.)24.5/23換気風量(m3/h)(50/60Hz)(換気モード1.)205/195(換気モード2.)130/115(換気モード3.)120/110
中間ダクトファン 電気機密シャッター1個付
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷本体高さ230mmの薄形設計 低騒音設計 防振ゴムセット付属 吊金具ピッチ360mm角 スライドファンユニット 浴室など湿気の多い所で使用の場合は、必ずアース工事を行ってください。 電動気密シャッター1個付 遮へい板2枚付属 吸込グリル(別売品)により、風量調節が可能です。仕様電動気密シャッター付、トイレの5分間残置運転機能付材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製質量(kg)5.8消費電力(W)(50/60Hz)(換気モード1.)29/30(換気モード2.)25/24.5適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)(換気モード1.)31.5/30.5(換気モード2.)23/21.50換気風量(m3/h)(50/60Hz)(換気モード1.)205/195(換気モード2.)130/1150
中間ダクトファン 風圧式シャッター
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷本体高さ230mmの薄形設計 低騒音設計 強ー弱速調付(FY-18DPC1を除く) 遮へい板(1~2室換気用)2枚・防振ゴムセット付属 吊金具ピッチ360mm角 スライドファンユニット 1個のスイッチで2台以上を並列運転する場合は、別途リレーが必要です。仕様強-弱速調付材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製質量(kg)4.9消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)31/34、(排・弱)23/24適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)35/34、(排・弱)24/23換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)250/240、(排・弱)150/140
中間ダクトファン 風圧式シャッター
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷本体高さ230mmの薄形設計 低騒音設計 強ー弱速調付(FY-18DPC1を除く) 遮へい板(1~2室換気用)2枚・防振ゴムセット付属 吊金具ピッチ360mm角 スライドファンユニット 1個のスイッチで2台以上を並列運転する場合は、別途リレーが必要です。仕様強-弱速調付材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製質量(kg)5.5消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)37/43、(排・弱)24/26適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)39/38.5、(排・弱)33/31換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)320/305、(排・弱)230/210
中間ダクトファン 風圧式シャッター
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台33日以内出荷本体高さ230mmの薄形設計 低騒音設計 強ー弱速調付(FY-18DPC1を除く) 遮へい板(1~2室換気用)2枚・防振ゴムセット付属 吊金具ピッチ360mm角 スライドファンユニット 1個のスイッチで2台以上を並列運転する場合は、別途リレーが必要です。仕様強-弱速調付、多室用低騒音型材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製質量(kg)4.9消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)31/34、(排・弱)23/24適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)35/34、(排・弱)24/23換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)250/240、(排・弱)150/140