中間ダクトファンPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。
リレー内蔵で複数台運転可能(FY-SV11Wで3台まで)
用途居間・事務所・店舗用適合場所居間・事務所・店舗用適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様強-弱速調付材質(本体)鋼板製、(羽根)鋼板製質量(kg)9.7寸法H(mm)150寸法A(mm)780寸法F(mm)150寸法D(mm)350(324~374)寸法E(mm)300寸法B(mm)550寸法C(mm)450(425~475)消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)85.0/110.0、(排・弱)59.5/66.0寸法I(mm)254寸法G(mm)124換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)600/610、(排・弱)420/370