カテゴリ

  • 空調・電設資材(24)
絞り込み

「fy-24bg7」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-24BG7) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-24BG7)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)2.8(本体のみ)適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)20/22適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)35.5/35.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)145/152、(直管相当長30m)127/137換気風量(m3/h)(50/60Hz)212/212
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24BG7V Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24BG7VPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1セット
3日以内出荷
鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)呼び100材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:15/9.5、60Hz:15.5/11設置場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W/m)50Hz:0.16/0.12、60Hz:0.16/0.14有効換気量(m3/h)(50/60Hz)99/82
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24BG7 Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-24BG7Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷
鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:20、60Hz:22設置場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W/m)0.17有効換気量(m3/h)50Hz:119、60Hz:129
天埋換気扇(鋼板)常時換気付ルーバーセット(本体FY-24BG7V) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(鋼板)常時換気付ルーバーセット(本体FY-24BG7V)Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷
鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製消費電力(W)(50/60Hz)急速:20、強(常):15、弱(常):9.5/急速:22、強(常):15.5、弱(常):11換気風量(m3/h)(50/60Hz)急速:212、強(常):150、弱(常):120/急速:212、強(常):140、弱(常):120有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)急速:145、強(常):118、弱(常):95/急速:152、強(常):112、弱(常):95、(直管相当長30m)急速:127、強(常):106、弱(常)87:/急速:137、強(常):105、弱(常):87騒音値(dB)(50/60Hz)急速:35.5、強(常):30、弱(常):24.5/急速:35.5、強(常):29.5、弱(常):24.5質量(kg)2.8(本体のみ)
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)2.8材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形200mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)20/22材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)35.5/35.5風量(m3/h)(50/60Hz)(排)212/212有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)145/152、(直管相当長30m)127/137
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ インテリアフィット形 Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ インテリアフィット形Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)材質(ルーバー)ABS樹脂パネル塩ビ鋼板
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ リフォーム用 Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ リフォーム用Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
金属製なので台所におすすめです。
用途トイレ・居室・事務所適合場所トイレ・居室・事務所材質鋼板ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂ライトブラウン(マンセル値8.1YR7.0/4.0)
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ フィルター付 Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ フィルター付Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
衣服などのホコリをキャッチ。換気扇の内部の汚れを抑えます。掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)材質(フィルター)PP樹脂材質(ルーバー)PP樹脂
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ 天然木製 Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ 天然木製Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。 天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
用途居室・事務所適合場所居室・事務所材質木製(杉)
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ フィルター付 Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ フィルター付Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
衣服などのホコリをキャッチ。換気扇の内部の汚れを抑えます。掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)材質(フィルター)PP樹脂材質(ルーバー)PP樹脂
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ 天然木製 Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ 天然木製Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。 天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所材質木製(杉)
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間常時換気推奨〈3段速調付〉、スライドユニット質量(kg)2.8材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形200m3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・急速)20/22、(排・強)15/15.5、(排・弱)9.5/11材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排・急速)35.5/35.5、(排・強)30/29.5、(排・弱)24.5/24.5風量(m3/h)(50/60Hz)(排・急速)212/212、(排・強)150/140、(排・弱)120/120有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排・急速)145/152、(排・強)118/112、(排・弱)95/95、(直管相当長30m)(排・急速)127/137、(排・強)106/105、(排・弱)87/87
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ リフォーム用 Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ リフォーム用Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ インテリアフィット形 Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ インテリアフィット形Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)材質(ルーバー)ABS樹脂パネル塩ビ鋼板
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
住宅用洗剤で気軽にお掃除できるPP樹脂製ルーバー。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所材質PP樹脂ライトブラウン(マンセル値8.1YR7.0/4.0)
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
金属製なので台所におすすめです。
用途トイレ・居室・事務所適合場所トイレ・居室・事務所材質鋼板ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)2.8材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形200mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)20/22材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)35.5/35.5風量(m3/h)(50/60Hz)(排)212/212有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)145/152、(直管相当長30m)127/137
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間常時換気推奨〈3段速調付〉、スライドユニット質量(kg)2.8材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形200m3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・急速)20/22、(排・強)15/15.5、(排・弱)9.5/11材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排・急速)35.5/35.5、(排・強)30/29.5、(排・弱)24.5/24.5風量(m3/h)(50/60Hz)(排・急速)212/212、(排・強)150/140、(排・弱)120/120有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排・急速)145/152、(排・強)118/112、(排・弱)95/95、(直管相当長30m)(排・急速)127/137、(排・強)106/105、(排・弱)87/87
空調/換気関連部品カテゴリ