カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fy-25mk1」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸形天井埋込換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    丸形天井埋込換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    電源接続部:本体外部速結端子
    用途浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用、角形ルーバー質量(kg)2.4マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプ低騒音形150mm3hタイプ適合場所浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排)12/12.5適合パイプ径(Φmm)100材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)250騒音値(dB)(50/60Hz)(排)28.5/28.0風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)141/135、(30Pa)(排)108/108、(50Pa)(排)85/85開口面積(cm2)275
空調/換気関連部品カテゴリ