カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
「fy-27jd8/83」の検索結果

天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-27JD8)
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷から5日以内出荷DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗埋め込み寸法(mm)270角適合パイプ径(Φmm)150材質(本体)樹脂方式ダクト式消費電力(W)(50/60Hz)0.04/0.03(m3/h)定格消費電力(W)(50/60Hz)6.6/2.6材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂有効換気量(m3/h)(50/60Hz)200/100