カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
「fy-27l82」の検索結果

天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-27JD8)
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷から4日以内出荷DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子材質(本体)樹脂方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.04/0.03(m3/h)適合パイプ径(Φmm)150定格消費電力(W)(50/60Hz)6.6/2.6材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)270角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)200/100
天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-27JDS8)
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子 複数台運転可能(最大15台まで) 渡り接続は信号線の差し込みで簡単材質(本体)樹脂方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.04/0.04(m3/h)適合パイプ径(Φmm)150定格消費電力(W)(50/60Hz)7.0/3.1材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)270角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)200/100