カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(11)
絞り込み

「fy-32l83」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天埋ルーバー 格子タイプ・ホワイト Panasonic(パナソニック)

    天埋ルーバー 格子タイプ・ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,898税込¥2,088
    1台
    3日以内出荷
    シンプルな格子デザインでインテリアにスッキリフィット 住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易
    材質PP樹脂色ホワイトタイプ格子
  • 天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDSD8) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDSD8)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    4日以内出荷
    DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量無段階制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
    材質(本体)樹脂適合パイプ径(Φmm)100材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)320角
  • 天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JSD8) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JSD8)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    4日以内出荷
    高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
    材質(本体)樹脂方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.19/0.19 / 0.20/0.20(m3/h)適合パイプ径(Φmm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)29.5/22.5 / 33.5/23.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)320角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)155/120
  • 天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDS8) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDS8)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    4日以内出荷
    DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子 複数台運転可能(最大15台まで) 渡り接続は信号線の差し込みで簡単
    材質(本体)樹脂方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.07/0.05(m3/h)適合パイプ径(Φmm)150定格消費電力(W)(50/60Hz)24.1/10.7材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)320角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)350/250
  • 天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDSDS81) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDSDS81)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    4日以内出荷
    DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子 複数台運転可能(最大15台まで) 渡り接続は信号線の差し込みで簡単
    材質(本体)樹脂方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.14/0.07(m3/h)適合パイプ径(Φmm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)23.9/6.6材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)320角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)180/100
  • 天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDSD81) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDSD81)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    4日以内出荷
    DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
    材質(本体)樹脂方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.13/0.07(m3/h)適合パイプ径(Φmm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)23.4/6.3材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)320角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)180/100
  • 天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDES8) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDES8)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    4日以内出荷
    DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子 複数台運転可能(最大15台まで) 渡り接続は信号線の差し込みで簡単
    材質(本体)樹脂方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.06/0.04(m3/h)適合パイプ径(Φmm)150定格消費電力(W)(50/60Hz)17.0/7.0材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)320角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)300/200
  • 天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDE8) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JDE8)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    4日以内出荷
    DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
    材質(本体)樹脂方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.06/0.04(m3/h)適合パイプ径(Φmm)150定格消費電力(W)(50/60Hz)16.0/6.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)320角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)300/200
  • 天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JSD8V) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JSD8V)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    4日以内出荷
    高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
    材質(本体)樹脂方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.19/0.12 / 0.20/0.14(m3/h)適合パイプ径(Φmm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)22.5/12.0 / 23.5/14.0材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)320角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)120/100
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット(本体FY-32J8) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット(本体FY-32J8)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    4日以内出荷
    湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)3.3(本体のみ)適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)37/42適合パイプ径(Φmm)150埋め込み寸法(mm)320角騒音値(dB)(50/60Hz)36/35有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)350/335、(直管相当長30m)325/315換気風量(m3/h)(50/60Hz)400/390
  • 天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JD8) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-32JD8)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    4日以内出荷
    DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
    材質(本体)樹脂方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.07/0.04(m3/h)適合パイプ径(Φmm)150定格消費電力(W)(50/60Hz)23.5/10.2材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)320角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)350/250
関連キーワード
空調/換気関連部品カテゴリ
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
"fy-32l83" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷