カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
- 建築金物(1)
絞り込み
「fy-60hf4sd2」の検索結果

浅型レンジフード用部材 角丸アダプター ストレート排気
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281台当日出荷排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。仕様ストレート排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト7m相当
浅型レンジフード用部材 角丸アダプター 直角排気
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。仕様直角排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト11m相当
レンジフード用部材 屋外フード 消火ダンパー
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷延焼のおそれのある場合や防火区画にて使用 防鳥網付適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質ステンレス製t1.5mm溶断温度(℃)120±7
レンジフード用部材 屋外フード(金属製)
Panasonic(パナソニック)¥2,498税込¥2,7481台4日以内出荷組立式用途浅形レンジフード用部材適合機種浅形レンジフード(角ダクトタイプ)全機種 FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2材質亜鉛鋼板質量(kg)1板厚(mm)8
浅型レンジフード用部材 絶縁枠
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷レンジフードの取り付け壁面がステンレスなど金属板の場合に使用します。 組立式適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質硬質塩化ビニール色マンセル値2.5GY8.0/0.5
浅型レンジフード用部材 不燃枠
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷組立式適合FY-HCS30(屋外フード)適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質ケイ酸カルシウム板(板厚20mm)