カテゴリ
- 建築金物(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 電気材料(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fy-cwp06」の検索結果

スーパースリムフード
NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。 耐外風性能を向上させているので、風や雨の侵入を減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 止水板付です。 サビに強いスーパーステンレス採用。
ステンレスU型フード付換気口
(13件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ
ステンレス製 丸型フード付ガラリ
宇佐美工業(27件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ
ステンレス丸型フード付換気口
(20件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ
パイプフード(鐘型) 防虫ネット付
未来工業(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌日出荷ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付材質SUS304
ステンレス製 U型フード付ガラリ
宇佐美工業(20件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29メッシュ(金網)12M
黒色塗装深型フード RH-N(網付)
シルファー¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷標準で網が付いており、フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。用途給気用フードとして色N-10(半ツヤ)材質SUS304メッシュ10M
コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281台5日以内出荷ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ 24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付 ON-OFFと強・弱の切替え用 ~10W用 スイッチ定格0.5A仕様カバー付
定着カラー
フカガワ(30件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷角ダクト等にスパイラルダクトを接続するときに使用します。材質亜鉛鋼板板厚t(mm)0.6タイプ定着カラー外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L)
コントロール部材 換気扇スイッチ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501台当日出荷ONOFFと強弱の切替用 10W~用 スイッチ定格4A 24時間ラベル入り寸法(mm)70×120付属品24時間換気お願いラベル1枚
スーパースリムフード 100パイ
NASTA(ナスタ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷耐外風性能を向上させているので、風や雨の浸入を減少させます。 壁汚れ防止構造で、雨だれ等による外壁の汚れを減少させます。 胴部内に雨水浸入を軽減させる止水りング付です。用途超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。材質AES樹脂適合パイプSU100(内径Φ100)有効換気面積(cm2)39
換気用フード
NASTA(ナスタ)(21件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から6日以内出荷耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。 薄型形状で住宅の外観をみだしません。 外壁面に先付け、後付け共に使用できます。 外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。 製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)取付穴径(Φmm)4取付穴ピッチ(mm)H178×W228有効換気面積(cm2)54
天埋換気扇 本体・ルーバーセット
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1セット4日以内出荷から5日以内出荷適合パイプ呼び径Φ100mm材質(本体)樹脂製材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製