カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 日用品(1)
  • 住設機器(1)

「fy-fdd1011」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアテクト パイプファン用 交換用給気清浄フィルター(微小粒子用) 【受注品】 Panasonic(パナソニック)

    エアテクト パイプファン用 交換用給気清浄フィルター(微小粒子用) 【受注品】

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    仕様補修効率(%)(※粒子径10μm以上・質量法):98適合機種FY-08PS9V2-W、FY-08PS9D2-W材質不織布交換目安約1年
  • パイプファン 給気形 微小粒子用フィルター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 給気形 微小粒子用フィルター

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    適合機種FY-CL08PS9D材質不織布捕集効率(%)97%(粒子径2.0μm以上、計数法)
  • パイプファン 給気形 微小粒子用フィルター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 給気形 微小粒子用フィルター

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    適合機種FY-08PS9VD-W/-C、FY-08PS9D-W/-C材質不織布捕集効率(%)98%以上(粒径10μm以上、質量法)
  • 取替用フィルター Panasonic(パナソニック)

    取替用フィルター

    Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(2枚)
    当日出荷
    細かい繊維を組み合わせたフィルター構造で油をしっかりキャッチ 樹脂製 2枚入り
    用途台所
  • パイプファン 給気形・本体スイッチ付 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 給気形・本体スイッチ付

    Panasonic(パナソニック)
    9,598税込10,558
    1台
    3日以内出荷
    用途居間 、建物全体付属品給気清浄フィルター仕様強弱速調付、本体スイッチ付き、給気清浄フィルター付:不織布・捕集効率98%以上(粒子径10μm上、質量法)、速結端子付ホワイト取付壁面取付形適合パイプ径(Φmm)100操作方法本体スイッチ
  • 取替用フィルター Panasonic(パナソニック)

    取替用フィルター

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷
    キッチンやダイニングは調理中の煙や油、ニオイなどで汚れた空気が充満しています。 また、酸素も消費するので必ず有効な給気口を設置してください。
  • パイプファン 給気形・本体スイッチ付 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 給気形・本体スイッチ付

    Panasonic(パナソニック)
    8,698税込9,568
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途居間 、建物全体ホワイト取付壁面取付形適合パイプ径(Φmm)100
  • パイプファン 給気形 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 給気形

    Panasonic(パナソニック)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷
    付属品ねじ(本体固定用)2本仕様8cmターボファン・給気、24時間・局所換気兼用、プラグコード付、壁面、天井面取付兼用形質量(kg)0.85マンセル値9YR8.4/0.5ハネ径(cm)8消費電力(W)(50/60Hz)3.0/3.5適合パイプ径(Φmm)Φ100換気風量(m3/h)40.0/41.0騒音値(dB)(50/60Hz)33.0/33.5開口面積(cm2)118
  • 取替用フィルター Panasonic(パナソニック)

    取替用フィルター

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1セット(5枚)
    当日出荷
    適合機種FY-15PG1、FV-15PG、FY-15PG2,FY-15PG5材質樹脂製
  • 交換用微小粒子用フィルター Panasonic(パナソニック)

    交換用微小粒子用フィルター

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    PM2.5対応
    適合機種FY-14VBD2SCL、FY-14VBD2ACL、FY-12VBD2SCL、FY-12VBD2ACL交換目安約2年除去率(%)計数法で粒径2.0μm以上を約95(50m3/h時)
  • カチッと換気扇フィルター パナソニック用 2枚入り ELPA

    カチッと換気扇フィルター パナソニック用 2枚入り

    ELPA(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(2枚)
    当日出荷
    ◇汚れた換気扇フィルターは排気効率が低下します。快適な住環境維持の為に定期的に交換することをおすすめします。
    用途◇パナソニック用 ◇純正フィルター型番:FY-FTT251(旧FY-FT25・旧FY-FTT25)/FY-FST25(旧FY-FS251・旧FY-FS25) ◇入数:2枚 ◇材質:フィルター枠部:ABS樹脂 フィルター部:ポリエステル、モダアクリル ◇適合換気扇:FY-25TH FY-25YH2 FY-25YH3 FY-25YH4 FY-25YH5FY-25PH2 FY-25PH3 FY-25PH4 FY-25PH5FY-25EH2 FY-25EH3 FY-25EH4 FY-25EH5材質フィルター枠部:ABS樹脂、フィルター部:ポリエステル、モダアクリル適合機種メーカーパナソニック用使用場所換気扇まわり適合純正型番フィルター/FY-FTT251(旧FY-FT25・旧FY-FTT25)/FY-FST25(旧FY-FS251・旧FY-FS25)
  • 業務用長尺フィルター 新北九州工業

    業務用長尺フィルター

    新北九州工業(19件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
    用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に材質ポリエステル(難燃性不織布)
  • フィルター付換気扇 Panasonic(パナソニック)

    フィルター付換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質オリフィス:樹脂製適合場所台所用電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製
  • パイプファン 排気形 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 排気形

    Panasonic(パナソニック)(44件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
    マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)100騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
  • 取替えフィルター 高性能フィルター Panasonic(パナソニック)

    取替えフィルター 高性能フィルター

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1枚
    5日以内出荷
    タイプ高性能フィルター
  • 交換用フィルター(アレルバスター搭載) Panasonic(パナソニック)

    交換用フィルター(アレルバスター搭載)

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    アレル物質(花粉、ダニの死がい・フンなど)や雑菌、ウイルスなどの活動を抑制する「アレルバスター」「バイオ除菌」「カテキン」をフィルター表面に塗布。(除去効率:質量法で粒径10μm以上を80%以上)
    用途居間適合機種自然給気口用(GKFタイプ)寸法(mm)Φ120×t6.5交換目安約2年
  • 気調システム 交換用中性能フィルター Panasonic(パナソニック)

    気調システム 交換用中性能フィルター

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    仕様アレルバスター添着適合機種FY-BFG042、FY-BFG062、FY-BFB062
  • パイプファン スタンダードタイプ Panasonic(パナソニック)

    パイプファン スタンダードタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様8cmプロペラファン・排気・フィルター付、24時間・局所換気兼用、速結端子付質量(kg)0.43マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/21開口面積(cm2)97有効換気量(m3/h)(50/60Hz)68/72換気風量(m3/h)(50/60Hz)77/80
  • パイプ用ファン用 / グリル取付用フィルター 三菱電機

    パイプ用ファン用 / グリル取付用フィルター

    三菱電機(1件のレビュー)
    609税込670
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    グリル取付用フィルター