カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
「fy-hds30」の検索結果

屋外フード 鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷から4日以内出荷材質亜鉛メッキ鋼板天板t=0.5,側板t=0.8寸法F(mm)13表面処理粉体塗装寸法G(mm)17
屋外フード用 着脱網 ステンレス製
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1台当日出荷適合機種FY-HDX20・25・30、FY-HDS20・25・30、FY-HDP20・25・30材質ステンレス(SUS304)
屋外フード用 着脱網 ステンレス製
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1台当日出荷適合機種FY-HDX20・25・30、FY-HDS20・25・30、FY-HDP20・25・30材質ステンレス(SUS304)
インテリア型有圧換気扇
Panasonic(パナソニック)¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷油塵を効率良くキャッチするステンレス製メッシュフィルター付(二枚重ね) 大型オイルポケット付 電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(FY-25LSXは5台まで、FY-30LSXは4台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度50℃以下用途業務用厨房(レストラン・食堂・焼肉店・ラーメン屋・喫茶店・スナックetc)、外風の強い一般家庭の台所仕様●低騒音形●油塵を効率良くキャッチするステンレス製メッシュフィルター付(二枚重ね)●大型オイルポケット付●強-弱速調付(速調スイッチ別売)●リレー内蔵で複数台運転が可能(FY-25LSXは5台まで、FY-30LSXは4台まで)●電源接続部:速結端子内蔵材質メッシュフィルター:ステンレス適合場所業務用厨房(レストラン・食堂・焼肉店・ラーメン屋・喫茶店・スナックetc)、外風の強い一般家庭の台所電源(単相/V)100シャッター電気式基準周囲温度(℃)50以下色(マンセル値)オリフィス・羽根:9YR8.4/0.5極数(P)4
インテリア型有圧換気扇
Panasonic(パナソニック)¥40,980税込¥45,0781台4日以内出荷大型オイルポケット付 電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度50℃以下用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、業務用厨房、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室仕様●低騒音形●大型オイルポケット付●強-弱速調付(速調スイッチ別売)●リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで)●電源接続部:速結端子内蔵寸法H(mm)21寸法D(mm)18適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、業務用厨房、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室電源(単相/V)100寸法I(mm)97シャッター電気式基準周囲温度(℃)50以下色(マンセル値)(オリフィス・羽根)9YR8.4/0.5極数(P)4
インテリア型有圧換気扇
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度40℃以下用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室仕様低騒音形、強-弱速調付(速調スイッチ別売)、リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで)、電源接続部:速結端子内蔵適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室電源(単相/V)100シャッター電気式基準周囲温度(℃)40以下色(マンセル値)ルーバー:9YR8.4/0.5極数(P)4