カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fy-st030」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コントロール部材 換気扇用温度スイッチ Panasonic(パナソニック)

    コントロール部材 換気扇用温度スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~50電源単相100V50/60HZ温度設定範囲(℃)0~50定格制御容量定格電流3.5A(起動電流8A以下)
  • コントロール部材 リレーユニット Panasonic(パナソニック)

    コントロール部材 リレーユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    4日以内出荷
    本体を1つスイッチで並列運転する場合、スイッチのみを使用するより多数台運転できます。 本体と湿度スイッチ・温度スイッチ(FY-ST030,032)を連動運転することができます。 本体と電気式シャッタを連動する場合35cm以上の有圧換気扇では三線式になりますが、たやすく結線できます。 リレーユニット本体は必ずタテにして設置してください。
    使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)約3.5定格電圧三相200V50/60Hz接続電気式単相200V定格制御容量10A(定格電流)・15A(起動電流)
  • コントロール部材 リレーユニット Panasonic(パナソニック)

    コントロール部材 リレーユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    4日以内出荷
    本体を1つスイッチで並列運転する場合、スイッチのみを使用するより多数台運転できます。 本体と湿度スイッチ・温度スイッチ(FY-ST030,032)を連動運転することができます。 本体と電気式シャッタを連動する場合35cm以上の有圧換気扇では三線式になりますが、たやすく結線できます。 リレーユニット本体は必ずタテにして設置してください。
    使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)約1.5定格電圧単相100V50/60Hz接続電気式単相100V定格制御容量10A(定格電流)・20A(起動電流)
空調/換気関連部品カテゴリ