カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
「fy-sv12wc」の検索結果

コントロール部材 換気扇スイッチ カバー付
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281台5日以内出荷ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ 24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付 ON-OFFと強・弱の切替え用 ~10W用 スイッチ定格0.5A仕様カバー付
天埋換気扇(低騒音形・ルーバー別売)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1台4日以内出荷から5日以内出荷用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプの低騒音・耐湿形シリーズ。 本体とルーバーは別売です。高効率モーターで低消費電力。 低騒音設計。羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク。 風圧式高気密シャッター付。耐湿仕様。電源接続部-本体外部。用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所、店舗 で。埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ呼び径Φ100mm材質(本体)樹脂製方式ダクト式材質(羽根)樹脂製
天埋換気扇 本体・ルーバーセット
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1セット4日以内出荷から5日以内出荷適合パイプ呼び径Φ100mm材質(本体)樹脂製材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製