カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 住設機器(3)

「fy-ww001」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レンジフード用部材 給気電動シャッター連動用コード Panasonic(パナソニック)

    レンジフード用部材 給気電動シャッター連動用コード

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    適合機種FY-DQSA63BLK,FY-DQSA73BLK、FY-DQSF63K,FY-DQSF73K、FY-DQS63BLK,FY-DQS73BLK、a.c.100V20Wまで使用可
  • レンジフード サイドフード ACモーター Panasonic(パナソニック)

    レンジフード サイドフード ACモーター

    Panasonic(パナソニック)
    76,980税込84,678
    1台
    5日以内出荷
    本体とダクトカバーは別売です。 タクトスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) 残置運転(3分)機能付 給気電動シャッター、排気用の電動シャッターとの連動可能(給気・排気電動シャッターの両方共連動させる場合は、FY-WW004が必要。給気電動シャッターのみ連動させる場合は、FY-WW001が必要です。) 整流板捕集方式 ミニ電球(40W) BLⅢ型相当品
    消費電力(W)(50/60Hz)(強)82.5/94、(中)46/49、(弱)19/22.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)527/508、(中)320/305、(弱)201/211騒音値(dB)(50/60Hz)(強)45.5/45、(中)34/33、(弱)25/26質量(kg)17.0適合パイプ径(Φmm)150
  • レンジフード サイドフード ACモーター Panasonic(パナソニック)

    レンジフード サイドフード ACモーター

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    本体とダクトカバーは別売です。 タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明) 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能 残置運転(3分)機能付 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 整流板捕集方式 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅢ型相当品
    材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5開口面積(cm2)315表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)540/525、(弱)365/345、(常時)150/160油捕集効率(%)約60
  • エコナビ搭載 フラット形レンジフード Panasonic(パナソニック)

    エコナビ搭載 フラット形レンジフード

    Panasonic(パナソニック)
    94,980税込104,478
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    油トルネード機能 HEMS(AiSEG2)連携可能 調理物の温度を検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 ラクに洗える整流板 室内の温度を検知し、自動で排熱する「排熱運転」機能搭載 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 給気シャッター、排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06)との連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 LED照明(5W) BL3型相当品
    シルバー適合寸法(mm)(吊戸棚奥行)375±10適合パイプ径(Φmm)150消費電力(W)(50/60Hz)強:24、中:11.4、弱:5.6、常時:4.1換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:420、中:300、弱:180、常時:135騒音値(dB)(50/60Hz)強:42、中:35、弱:26、常時:21.5
  • レンジフード センターフード ACモーター Panasonic(パナソニック)

    レンジフード センターフード ACモーター

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    ダクトカバーは別売です。 タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明) 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能 残置運転(3分)機能付 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 整流板捕集方式 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅢ型相当品
    材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板仕様イージィ・クリーンフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5開口面積(cm2)315表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)550/535、(弱)375/355、(常時)140/150油捕集効率(%)約60
  • エコナビ搭載 洗浄機能付フラット形レンジフード Panasonic(パナソニック)

    エコナビ搭載 洗浄機能付フラット形レンジフード

    Panasonic(パナソニック)
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    調理物の温度を検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ〈洗浄-切-常時換気-エコナビ-風量切替(弱-中-強)-照明〉 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 吊戸棚対応奥行き寸法:375mm±10mm DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 BLⅢ型相当品 ファンフィルター採用 ファンフィルターの自動洗浄機能付 約月1回の洗浄で10年間ファンフィルターを取り外さずお掃除が可能です。
    消費電力(W)28.5(強)、10.5(中)、8(弱)、5(常時)換気風量(m3/h)420(強)、300(中)、220(弱)、130(常時)騒音値(dB)39(強)、32(中)、27(弱)、22(常時)適合パイプ呼び径Φ150タイプ24時間・局所換気兼用シルバー照明LED(5W)仕様整流板捕集方式
  • レンジフード センターフード DCモーター Panasonic(パナソニック)

    レンジフード センターフード DCモーター

    Panasonic(パナソニック)
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    本体とダクトカバーは別売です。 調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ<切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)> 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 整流板捕集方式 二次捕集機能付 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク 整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅣ型相当品
    材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板仕様イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5開口面積(cm2)304表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135油捕集効率(%)約60
  • レンジフード マントルフード DCモーター Panasonic(パナソニック)

    レンジフード マントルフード DCモーター

    Panasonic(パナソニック)
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷
    本体とダクトカバーは別売です。 調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ〈切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)〉 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 整流板捕集方式 二次捕集機能付 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク 整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅣ型相当品
    材質フード前面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板仕様イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ55~90cm、24時間・局所換気兼用質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135
  • レンジフード サイドフード DCモーター Panasonic(パナソニック)

    レンジフード サイドフード DCモーター

    Panasonic(パナソニック)
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    本体とダクトカバーは別売です。 調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ<切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)> 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 整流板捕集方式 二次捕集機能付 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク 整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅣ型相当品
    材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5開口面積(cm2)304表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135油捕集効率(%)約60
  • ゾーンフリーファン 連動タイプ 5室用 【受注品】 Panasonic(パナソニック)

    ゾーンフリーファン 連動タイプ 5室用 【受注品】

    Panasonic(パナソニック)
    329,800税込362,780
    1個
    3日以内出荷
    24時間常時換気。ゾーンフリーファンの併用により、第1種換気での24時間常時換気が可能。(本品単体での運転も可能です)。リレーユニット標準装備。各機器と連動し、給気風量を制御。特強・強・弱の最大3風量制御が可能です。ゾーンフリーファン・バス換気乾燥機の運転に連動し、給気風量を増加。室内外差圧の増加を抑えます。本体高さ158mmの薄型設計。中性能フィルター標準装備で給気時のほこり・ムシの侵入を制御。独自の"Vスラント"フィルター配置により、高静圧・大風量。長ダクト等の高圧損に対応。現場にて5速調から任意に3つの風量(特強・強・弱)を選択可能。吹出しグリル(別売品)により、各居室への給気風量の調節が可能。
    仕様●給気形中間ダクトファン〈ゾーンフリーファン連動タイプ〉温暖地仕様:FY-22FZF2●連動するゾーンフリーファン:FY-22FZF2●連動するレンジフード:給気電動シャッター連動タイプで、別売連動用コードFY-WW001、002、004を取付可能な機種(FY-6HZC5-S他):給気電動シャッター連動タイプで、別売連動用コードFY-WW001、002、004を取付可能な機種(FY-6HZC5-S他)スイッチ別売本体鋼板製(吐出部樹脂製)適合パイプ径(Φmm)10050材質(羽根)樹脂製