カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
「fy17c6bl」の検索結果

天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥9,198税込¥10,1181台33日以内出荷電源コード・プラグ付用途浴室・トイレ適合場所浴室・トイレ埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)1.6色マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)樹脂タイプBL規格浴室用Ⅰ型・低騒音型100mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)8/8.5材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)85/85、(30Pa)(排)70/70、(50Pa)(排)56/58開口面積(cm2)162