カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
「fy32sg7」の検索結果

天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉質量(kg)6材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形500mm3hタイプ適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)52/58、(排・弱(常時))30/32.5適合パイプ径(Φmm)150材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)320角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)42/41、(排・弱(常時))32.5/31.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)525/505、(排・弱(常時))350/325、(30Pa)(排・強)480/460、(排・弱(常時))280/255、(50Pa)(排・強)460/438、(排・弱(常時))260/