カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(814)
- バイク部品(126)
- 自動車純正部品(105)
- ポンプ・送風機・電熱機器(90)
- メカニカル部品(41)
- 油圧機器・油圧ホース(33)
- 印刷用紙/インク/印刷機(30)
- オフィス家具(25)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
- 制御機器(19)
- パソコン/周辺機器(16)
- 科学研究・開発用品(12)
- 切削工具(11)
- 測定用品(10)
- 空調・照明・電設資材(7)
- トラック純正部品(7)
- バイク純正部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 家電(6)
- 電気材料(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 自動車補修部品(5)
- 保管用品(4)
- 物流用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 建築金物(4)
- 自転車部品(4)
- 事務用品(4)
- 厨房用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 溶接用品(2)
- 住設機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- 研磨材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(825)
- MAZDA(マツダ)(96)
- 工進(84)
- ニッセイ(32)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(20)
- AFAM(アファム)(18)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(17)
- DAYTONA(デイトナ)(16)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- ラムマウント(11)
- BOURNS(11)
- A&D(エー・アンド・デイ)(9)
- ニッサン(9)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](9)
- メディアカバーマーケット(9)
- ParkerTAIYO(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- omron(オムロン)(7)
- ブランドをもっと見る
「fz-3」の検索結果

フレコンバッグ FZ3シリーズ
アズワン¥1,940税込¥2,1341枚当日出荷排出口付きで便利です。 再生材と比較して耐久性の高いバージン材を使用しています。 工場や倉庫での保管、大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬用として使用することができます。 底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことができます。仕様(内袋)排出口有り質量(kg)1.75容量(L)1000アズワン品番4-2853-02寸法(外径×高さ)(mm)Φ1100×800
フレコンバッグ FZ3シリーズ
アズワン¥18,400税込¥20,2401パック(10枚)当日出荷排出口付きで便利です。 再生材と比較して耐久性の高いバージン材を使用しています。 工場や倉庫での保管、大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬用として使用することができます。 底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことができます。仕様(内袋)排出口有り質量(kg)1.75容量(L)1000アズワン品番4-2853-52寸法(外径×高さ)(mm)Φ1100×800
フレコンバッグ FZ3シリーズ
アズワン¥16,900税込¥18,5901パック(10枚)当日出荷JISZ1651に準拠しており高い耐久性を有します。 再生材と比較して耐久性の高いバージン材を使用しています。 工場や倉庫での保管、大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬用として使用することができます。 底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことができます。仕様(内袋)排出口なし質量(kg)1.75容量(L)1000アズワン品番4-2853-51寸法(外径×高さ)(mm)Φ1100×800
800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア)
KITZ(キッツ)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷仕様ボール弁、フルボア型形状ストレート材質(本体)SCS13A規格管接続:JIS B0203最高使用圧力(MPa)5.49[56]接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A(SUS304)ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430+プラスチックカバー材質(ボールシート)ハイパタイトPTFERoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボア検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)8.27、(空圧)0.6、弁座/(空圧)0.6バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
アトムズカップリング FZタイプ
アトムズ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から53日以内出荷配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ロッド:S45C、締付ボルト:SCM435、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体低圧での排水・気体適合管炭素鋼鋼管(SGP)・一般配管用ステンレス鋼鋼管(SU)・硬質塩化ビニル管(VP・VM)偏角(°)±2
天井点検口(スタンダードタイプ)
ダイケン(7件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠取付可能です。 ヒンジの位置を後から決めることができます。 フリーハンガーの採用で取付位置自由です。 スピードホルダーにより施工時間を短縮できます(3型のみ)。用途屋内専用のアルミ製天井点検口。付属品スピードホルダー×4、ハンガー×4材質(外枠・内枠)A6063S-T5枠材外額縁・内額縁
18-8ステンレス万能ザル
SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
FZロッカー 3人用
オカムラ(岡村製作所)¥87,980税込¥96,7781台3日以内出荷オフィスロッカーのスタンダードシリーズ。ライトスモーク色。ダイヤル錠。ネクタイ掛け一体鏡、フック、傘立て、雫受、ハンガー付き網棚、網棚標準装備。内寸W264×D450×H1670付属品鏡(ネクタイ掛・小物受一体型)、ネームプレート、フック、傘立て、雫受、ハンガー付網棚、網棚色ライトスモークタイプ3人用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×450×1670鍵ダイヤル錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×17901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)264×450×1670
TOUGHBOOK FZ-A3シリーズ用保護フィルム
Panasonic(パナソニック)¥6,698税込¥7,3681個欠品中タフブック FZ-A3用 保護フィルム。サイズ(inch)10.1対応機種TOUGHBOOK FZ-A3
スライドナット FZシリーズ
タカチ電機工業¥349税込¥3841袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
プラカップ 朝顔
アヅミ産業¥2,198税込¥2,4181パック(300枚)当日出荷材質ポリスチレン高さ(mm)26寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×26TKG品番9-1567-1501TKG品番(2017)6-1395-1601
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD233FZ3EA
SMC¥12,980税込¥14,2781個20日以内出荷電圧(V)AC230ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(3E) DINコネクタなし - AC230V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体油用材質(ボディ)(F) SUS口径1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232FZ3VA
SMC¥10,980税込¥12,0781個20日以内出荷電圧(V)AC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(3V) DINコネクタなし - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(F) SUS口径1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232FZ3AE
SMC¥11,980税込¥13,1781個20日以内出荷電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(3A) DINコネクタなし - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(F) SUS口径1/2
フレヤードユニオン(PP)
ウシオライティング(1件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状フレヤード・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気
直動形2ポートソレノイドバルブ VX210
SMC(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から16日以内出荷空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23使用流体空気
Zユニオンシリーズ フレヤード・ユニオン
ウシオユーテック¥3,798税込¥4,1781袋(10個)当日出荷から7日以内出荷PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
エアハンド(平行開閉形-ボールブッシュ軸受) HFZシリーズ
AirTAC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から16日以内出荷使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70磁石内蔵有無有
リングブロー VFZ
テラル(1件のレビュー)¥85,980税込¥94,5781台当日出荷から翌々日出荷理想的なブロワ部の形状及び吸排気口に消音効果の高いサイレンサーを内蔵することにより、運転音を大幅に低減致しました。軸受防塵構造として、ブロワと軸受の間にオイルシールを採用。更に、グリース密封軸受を使用しています。前傾羽根方式により、小型軽量でかつ高風圧を得られます。仕様RoHS指令標準対応、傾斜羽根タイプ
FZカッター・ステンレス用 チップソー
大見工業¥23,980税込¥26,3781枚当日出荷から翌々日出荷OMI独自の特殊刃形と特殊サーメットチップの採用で、難削材のステンレス切断に最適です。 台金は断続切削ショックに強く強靱です。適合防塵丸のこ、低速切断機(1500r.p.m以下)
差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24
SMC(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から11日以内出荷耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 保護等級: :IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)ねじの種類Rc口径1/2
天井点検口シーリングハッチ
ダイケン¥3,698税込¥4,0681台当日出荷目地にすき間がなく、ちりやホコリが落ちにくい構造です。外枠4面に内枠取り付け可能です。支持金具仕様です。スピードハンガー、スピードホルダーで施工時間を短縮します。フリーハンガーの採用で取り付け位置も自由です。軽量鉄骨下地、木製下地の両方に設置可能です。用途屋内専用の天井点検口。付属品スピードホルダー:4個、ハンガー:4個トラスコ品番320-9644セット内容スピードホルダ:4個、ハンガー:4個材質枠材:アルミ(A6063S-T5)、ハンガー:スチール(SPCC)寸法(mm)463×463×30.1色シルバー高さ(mm)30.1縦(mm)463横(mm)463天井施工開口寸法(mm)454×454内枠ボード材切断寸法(mm)410×410
FZロッカー 3人用ダイヤル錠
オカムラ(岡村製作所)¥85,980税込¥94,5781台翌々日出荷から30日以内出荷付属品鏡、ネームプレート、フック、傘立て、雫受、ハンガー付網棚、網棚仕様アジャスターなし連結ビスなし●温浴、スポーツ施設等特殊な環境で使用される場合は、塩素、硫黄分、水分を伴うゴミ付着等により、錠前の機構部の劣化や摩耗が通常より著しく発生します。●管理者様用の非常解除キー(有料)をご用意しています。ロッカーと同時購入をご検討ください。:アジャスターなし 連結ビスなし ●温浴、スポーツ施設等特殊な環境で使用される場合は、塩素、硫黄分、水分を伴うゴミ付着等により、錠前の機構部の劣化や摩耗が通常より著しく発生します。 ●管理者様用の非常解除キー(有料)をご用意しています。ロッカーと同時購入をご検討ください。/3人用:3人用 /扉素材:スチール /使用人数:3人用その他3人用 ダイヤル錠幅(mm)900高さ(mm)1790タイプ3人用奥行(mm)515段数1段列数3列内寸奥行(mm)450内寸幅(mm)264鍵有施錠方法ダイヤル錠グリーン購入法適合内寸高さ(mm)1670
サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ32M)
ニッセイ¥99,980~税込¥109,978~1台6日以内出荷枠番32種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置右側変速機タイプその他
制御盤キャビネット
内外電機(4件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1面当日出荷から7日以内出荷屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。仕様屋内屋外兼用・水切防水形材質ボディ:鉄板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄RoHS指令(10物質対応)対応特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。パッキン付(発泡ポリウレタン)扉形式片開き
FZ-A3オプションコンフィグ(バーコードリーダー)
Panasonic(パナソニック)¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷現場のニーズに応える、本体一体型アタッチメントオプション。バーコードリーダー、スマートカードリーダーなどのオプションを本体に内蔵可能。
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3FZ32
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から17日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ32T)
ニッセイ¥77,980~税込¥85,778~1台6日以内出荷枠番32種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプその他
FZロッカー 3人用シリンダー錠 インジケーター付
オカムラ(岡村製作所)¥63,980税込¥70,3781台翌々日出荷から30日以内出荷外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790
サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ32H)
ニッセイ¥99,980~税込¥109,978~1台6日以内出荷枠番32種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置左側変速機タイプその他
...