カテゴリ

  • 整備工具・収納(13)
  • 自動車補修部品(8)
  • 制御機器(7)
  • カー用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 事務用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 縫製用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-01pm」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表示灯 Gシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    表示灯 Gシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    129税込142
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    丸洗い洗浄が可能。高い実装密度。取付はインチピッチ。
    形状その他使用温度範囲(℃)25~85光源LED耐熱性はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内周囲温度(℃)Ta=25動作電流(mA)最大/30
  • ガイドブック付!ラズパイ入門ボード 【組立済】 ビット・トレード・ワン

    ガイドブック付!ラズパイ入門ボード 【組立済】

    ビット・トレード・ワン
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    プロトタイピングにも最適、拡張性に優れる入門ボード シェルスクリプトマガジンとの連動企画で生まれたラズパイ学習向け、入門ボード「ラズパイ入門ボー ド」 初めてラズパイを使う初心者にとって制御方法を知っておくべき電子部品が搭載されています。 4 個の赤色 LED、2 個のカラーLED、4 個の押しボタンスイッチ、単色有機 EL ディスプレイ、圧電スピ ーカーなど、 ラズパイで制御方法を学ぶ基礎となる電子部品を搭載しています。 また入門ボードでありながら、拡張用スルーホールや Grove システム対応のコネクター2 つを搭載、市 販の Grove システムに対応したサーボやセンサ、アクチュエータを利用できるなど拡張性を活かした設 計のため、プロトタイピングにも最適です。 シェルスクリプトマガジンでは、Vol52 より特集「ラズパイ入門ボードの使い方」にて随時、 本ボードを 利用した電子部品の制御方法について特集が掲載される予定です。
    付属品スペーサ4本 ネジ8本 解説小冊子1部 保証書1部(キット版には付属しません)(*Raspberry Pi本体及びケース、ケーブル類は付属致しません。)仕様圧電スピーカー(ブザー):1 重量:約25g 単色OELDパネル:128×64ドット Groveコネクター:2スイッチ4個【カラーLED(赤・緑・青)】2 【単色LED(赤)】4外形寸法H20xW65xD56mm(突起部除く)対応機種Raspberry Pi Model B+/Raspberry Pi 2 Model B/Raspberry Pi 3 Model B動作環境温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)保証期間1年間生産国Made in Japan
  • ラジエターキャップ 二葉電機製作所

    ラジエターキャップ

    二葉電機製作所(101件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ四輪車用標準タイプ
  • 純正 インクカートリッジ キヤノン PFI-G1 Canon

    純正 インクカートリッジ キヤノン PFI-G1

    Canon(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーCanon対応機種PRO-G1エコマーク認定番号20 142 007
  • PM2.5測定器 サンワサプライ

    PM2.5測定器

    サンワサプライ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    事務所、学校、公共施設などの活動環境、住居・子供部屋などの生活環境で人体に良くない微粒子状物質を測定します。PM2.5、PM1.0、PM10 の濃度、HCHO(ホルムアルデヒド)やTVOC(総揮発性有機化合物)の濃度を測定表示します。温度、湿度の空気環境を測定表示します。PM2.5、HCHO(ホルムアルデヒド)の測定結果を数値と色(緑:安全~赤:危険)とアイコンで表示します。暗いところでも表示が見やすいバックライト表示機能が付いています。内蔵バッテリーで持ち運ぶこともできます。電池残量アイコンが表示されていますので、充電の目安をお知らせします。充電はUSB充電ケーブルで簡単に充電ができます。※ACアダプタは付属していませんので、別途準備してください。
    仕様HCHO(ホルムアルデヒド):0.000~1.999mg/立方メートル PM1.0/PM2.5/PM10測定範囲:0~999μg/立方メートル TVOC(総揮発性有機化合物):0.000~9.999mg/立方メートル バッテリー容量:1200mAh 持続時間:約4時間 重量:約217g 表示画面:LCDセット内容本体、USB充電ケーブル0.8m(USBType-A-USBType-C)、取扱説明書・保証書寸法(mm)W68×D44×H150測定範囲(℃)0~50入力DC5.0V/1A充電時間約3時間USBタイプUSBType-C湿度測定範囲(%RH)20~90
  • ロックス パックマウント RotopaX(ロトパックス)

    ロックス パックマウント

    RotopaX(ロトパックス)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-LOX-PM。Rotopaxのコンテナを固定するためのマウントで鍵付きのモデルです。独自の設計により強度と締め付け力が向上しています。販売備考:アルミ製(ブラックアルマイト) 付属ネジピッチ:5/16-18 x 2、1/4-20 x 4 ハンドルを強く締め過ぎるとロック部が入りにくくなり無理に挿入するとロック部が抜けなくなるため適度な締め付けをしてください。タイプ:ロックス。色[カラー]:ブラック(黒)。材質[素材]:アルミ。キット内容:ロックパックマウント×1。型番:PRX-PM。リペア:品番:PRX-RL。関連商品:品番:PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-EXT,PRX-1.75EXT,PRX-3EXT,PRX-BP,PRX-DLX-T,PRX-LOX-T,PRX-STD-T,PRX-SMP,PRX-UMP,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,
    材質アルミブラック(黒)品番【リペア】PRX-RLタイプロックス型番PRX-PMキット内容ロックパックマウント×1関連部品品番:PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-EXT / PRX-1.75EXT / PRX-3EXT / PRX-BP / PRX-DLX-T / PRX-LOX-T / PRX-STD-T / PRX-SMP / PRX-UMP / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 /
  • IDカード サンワサプライ

    IDカード

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(5枚)
    当日出荷
    IDカードが簡単に作れる、プラカードタイプの用紙。診察券や会員証にもオススメ。特長IDカードが簡単に作れる、プラカードタイプの超厚手の用紙。0.4mmとしっかりした厚みなので、会員証や診察券にも最適。PETフィルム製と丈夫で、また耐水性もあるので、ラミネート加工をしたり透明ケースに入れたりする必要なく、印刷したらそのまますぐに1枚で使うことができ、便利です。※製品の仕様上、こすれやひっかきによる傷がカード上に残ることがあります。超高解像度(4,800~2,880dpi)対応で、写真やイラスト、文字もきれいに表現。両面に印刷できます。特殊ミシン目加工により、1、2回折り曲げるだけできれいに切り離すことができます。※エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-5500、PX-G5000・G920・V500などの顔料系インクにも対応します。ただし、他社(エプソンやキャノンなど)のマットブラックインクには対応しておりませんので、印字設定をお願い致します。
    仕様5シート・10カード入り、紙質マーク_表面:フォト光沢、紙質マーク_裏面:フォト光沢、ベース:フィルムベース、印刷面マーク:両面、ペーパーミュージアム掲載:あり白色度(%)97.2プリンターインクジェットプリンター印字柄なし紙厚(mm)0.388±0.036坪量(g/m2)467±37面付2面用紙サイズはがき郵便番号欄なしカードサイズ(mm)54×85.6対応インク顔料・染料両対応用紙寸法(mm)100×148.5
  • IDカード サンワサプライ

    IDカード

    サンワサプライ
    9,998税込10,998
    1セット(50枚)ほか
    当日出荷
    IDカードが簡単に作れる、プラカードタイプの超厚手の用紙。0.4mmとしっかりした厚みなので、会員証や診察券にも最適。PETフィルム製と丈夫で、また耐水性もあるので、ラミネート加工をしたり透明ケースに入れたりする必要なく、印刷したらそのまますぐに1枚で使うことができ、便利です。※製品の仕様上、こすれやひっかきによる傷がカード上に残ることがあります。超高解像度(4,800~2,880dpi)対応で、写真やイラスト、文字もきれいに表現。両面に印刷できます。特殊ミシン目加工により、1、2回折り曲げるだけできれいに切り離すことができます。まとめ買いに最適な、簡易パッケージ。※エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-5600、PX-G・V・Aシリーズなどの顔料系インクにも対応します。
    材質PET白色度(%)97.2プリンターインクジェットプリンター印字柄なし紙厚(mm)0.388±0.036坪量(g/m2)467±37面付2面用紙サイズはがき郵便番号欄なしカードサイズ(mm)54×85.6適合プリンタインクジェットプリンター対応インク顔料・染料両対応用紙寸法(mm)100×148.5ラベル形状角丸四角
  • ボビンケース 佐文工業所

    ボビンケース

    佐文工業所(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • デラックス RotopaX(ロトパックス)

    デラックス

    RotopaX(ロトパックス)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    Rotopaxのコンテナを固定するためのマウントで、独自の設計により強度と締め付け力が向上したタイプとなります。販売備考:アルミ製(ブラックアルマイト) 付属ネジピッチ:5/16-18 x 2、1/4-20 x 4。タイプ:デラックス。色[カラー]:ブラック(黒)。材質[素材]:アルミ。キット内容:デラックスパックマウント×1。型番:PRX-PM。関連商品:品番:PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,PRX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-1.75EXT,PRX-3EXT,PRX-BP,PRX-DLX-T,PRX-LOX-T,PRX-STD-T,PRX-SMP,PRX-UMP,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,
    材質アルミブラック(黒)タイプデラックス型番PRX-PMキット内容デラックスパックマウント×1関連部品品番:PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / PRX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / PRX-1.75EXT / PRX-3EXT / PRX-BP / PRX-DLX-T / PRX-LOX-T / PRX-STD-T / PRX-SMP / PRX-UMP / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 /
  • パックマウント エクステンション RotopaX(ロトパックス)

    パックマウント エクステンション

    RotopaX(ロトパックス)
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    任意のRotopaXコンテナの上に1ガロン、2ガロン、4ガロンのコンテナを重ねて固定したいときに使用する拡張用マウントです。Tハンドルの下に割り込ませて使用します。標準パックマウント、デラックスパックマウント、ロックパックマウントと組合せてお使いください。販売備考:注意:任意のコンテナの上に1.75ガロン、および、3ガロンコンテナを重ねて使用したい場合は、本製品は適合しません。色[カラー]:ブラック(黒)。サイズ:1ガロン/2ガロン/4ガロン。材質[素材]:アルミ。キット内容:標準エクステンション×1。型番:PRX-EXT。必須商品:パックマウント(別売)。関連商品:品番:PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-4G,PRX-1G,PRX-1W,PRX-PM ,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,
    その他【必須】パックマウント(別売)材質アルミブラック(黒)サイズ1ガロン/2ガロン/4ガロン備考標準パックマウント、デラックスパックマウント、ロックパックマウントと組合せてお使いください。任意のコンテナの上に1.75ガロン、および、3ガロンコンテナを重ねて使用したい場合は、本製品は適合しません。型番PRX-EXTキット内容標準エクステンション×1関連部品品番:PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-4G / PRX-1G / PRX-1W / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM /
  • 標準パックマウント RotopaX(ロトパックス)

    標準パックマウント

    RotopaX(ロトパックス)
    9,098税込10,008
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-PM。Rotopaxのコンテナを固定するための標準マウントです。販売備考:アルミ製(ブラックアルマイト) 付属ネジピッチ:5/16-18 x 2、1/4-20 x 4。タイプ:標準。色[カラー]:ブラック(黒)。材質[素材]:アルミ。キット内容:標準パックマウント×1。型番:PRX-PM。関連商品:品番:PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-1.75EXT,PRX-3EXT,PRX-BP,PRX-DLX-T,PRX-LOX-T,PRX-STD-T,PRX-SMP,PRX-UMP,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,
    材質アルミブラック(黒)タイプ標準型番PRX-PMキット内容標準パックマウント×1関連部品品番:PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-EXT / PRX-1.75EXT / PRX-3EXT / PRX-BP / PRX-DLX-T / PRX-LOX-T / PRX-STD-T / PRX-SMP / PRX-UMP / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 /
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【TOSHIBA 東芝 ハードディスク】。THD-250D2。THD-250T1A。THD-450T1A。THD-500D2。THD-600D3。【SONY ソニー】。★コンポーネントオーディオ。HAR-LH500。PS-HX500。PS-LX300USB。PS-LX310BT。TA-DA5700ES。TA-DA5800ES。TA-ZH1ES。★システムステレオ。CMT-C7NT。CAS-1。CMT-M333NT。CMT-SE7。CMT-SE9。CMT-SX7。LAM-1。LAM-10。LAM-Z03。LAM-Z1。MAP-S1。MDS-SE9。。★アクティブスピーカーシステム。CAS-1。SRS-X88。SRS-X9。SRS-X99。SRS-ZR7。★デジタルスチルカメラ。DSC-T1。DSC-T100。DSC-T3。DSC-T33。★デジタルフォトフレーム。DPF-A72。DPF-A72N。DPF-A73。DPF-D72。DPF-D72N。DPF-D75。DPF-D85。DPF-D92。DPF-D95。DPF-E73。DPF-X1000。DPF-X75。DPF-X800。DPP-F700。★デジタルフォトプリンター/関連商品。DPP-FP30。DPP-FP35。DPP-FP50。DPP-FP55。DPP-FP70。DPP-FP75。DPP-FP90。DPP-FP95。DPP-FP97。【marantz マランツ】。マイクロホン。MPM-1000UJ。MPM-2000UJ。Pod Pack 1J。。【富士通 FUJITSU】。ScanSnap iX1600。FI-IX1600A。FI-IX1600ABK。ScanSnap iX1400。FI-IX1400A。ScanSnap iX1300。FI-IX1300A。FI-IX1300ABK。ScanSnap iX100。FI-IX100B。FI-IX100BW。ScanSnap SV600。ScanSnap FI-SV600B。Image Scanner fi-7800。Image Scanner fi-7900。。【Technics】。★アンプ。SC-C500。SU-C700。SU-G30。SU-G700。SU-G700M2。SU-R1000。★オーディオコントロールプレーヤー。ST-C700。SU-R1。★ミニコンポ/スピーカーシステム。SC-PM37MD。SC-PM57MD。SC-PM77MD。SC-PMX100。SC-PMX150。SC-PMX80。SC-PMX90。SC-PMX900。SC-SV1。★ディスプレイ。TH-49XF1HTJ。TH-65BQ1J。TH-75BQ1J。★フォトプリンター。KX-PX1。KX-PX10。KX-PX100。KX-PX2。KX-PX20。KX-PX30。SV-AP10。SV-AP30。★電子ピアノ。SX-NP10。。【OHM/オーム電機】。レコードプレーヤー。RDP-B200N。【LG】。★モニター。27UQ850-W。28MQ780-B。32SQ780S-W。34WQ75C-B。【プリンストン】。スピーカー。S880DB。ハイレゾUSBキャプチャーオーディオユニット。PCA-HACU。実物投影機 フルHD対応ドキュメントカメラ。PDP-FHD10。PDP-FHD10A。デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラ。PDP-4K13。PDP-4K17。【JVC ビクター】。★ホームオーディオ。NX-PS1。UX-WD70。★ハイファイコンポーネント。AX-D311。AX-D701。【ELECOM エレコム】。★USB切替器。U2SW-Tシリーズ。U2SW-T2。USS2-Wシリーズ。USS2-W2。USS2-W4。★マイク。HS-MC12UBK。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • その他機構部品 omron(オムロン)

    その他機構部品

    omron(オムロン)
    39,980税込43,978
    1箱(40個)
    翌々日出荷から111日以内出荷
  • A3ノビカラーインクジェットプリンター PRO-G1 Canon

    A3ノビカラーインクジェットプリンター PRO-G1

    Canon
    92,980税込102,278
    1台
    翌日出荷
    新開発インクを含む「LUCIA PRO」インク採用 [顔料10色]。 表現力を高める透明インク[クロオプティマイザー]。 業務用途に答える高速プリント [高生産性]。 目詰まりを検知しプリントミスを低減 [ノズルリカバリーシステム]。 失敗プリントを防ぐ給紙機構搭載[斜行補正機構/サイドガイド スライド機構]
    仕様●CD/DVD印字機能:対応●VCCI:対応●その他同梱品:○電源コード○セットアップインクタンク(PFI-G1MBK/PFI-G1PBK/PFI-G1C/PFI-G1M/PFI-G1Y/PFI-G1GY/PFI-G1PC/PFI-G1PM/PFI-G1R/PFI-G1CO○サンプルメディア○マニュアル一式○保証書、その他印刷物●ふちなし印刷機能:対応●インクカートリッジタイプ:独立インクタンク●インクタイプ:顔料●インク色数・ノズル数:10色●エコマーク:登録●カラー液晶ビューワ:あり 3.0型●ダイレクト印刷機能:対応 PictBridge(Wi-Fi)●ノズル(黒・カラー):各色ノズル数:MBK/PBK/C/M/Y/GY/PC/PM/R/CO×各768ノズル 総ノズル数:計7680ノズル●印刷時消費電力:約16W(USB接続時)●最大印字サイズ:A3ノビ●本体サイズ(H×W×D):200×639×379●添付ソフト:セットアップCD-ROM●稼動音:約39.5dB(A)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ/ACコード●電波法:適合電源AC100 -240V 50/60Hz本体質量(kg)14.4インターフェースIEEE802.11n/g/b/a IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T) Hi-Speed USB ※ Wi-Fiと有線LANは同時使用不可解像度4800dpi×2400dpi給紙容量普通紙(後トレイ)100枚、郵便はがき(後トレイ)20枚印刷方式インクジェット給紙方式後トレイ、手差しトレイ、マルチトレイRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)約1.0(USB接続時)
  • その他機構部品 omron(オムロン)

    その他機構部品

    omron(オムロン)
    47,980税込52,778
    1箱(40個)
    翌々日出荷から104日以内出荷
  • 2トーンカラーマーカー<マークタス>(吊り下げパック コクヨ

    2トーンカラーマーカー<マークタス>(吊り下げパック

    コクヨ
    179税込197
    1本
    翌々日出荷
    同系色のインクなので、2色使ってもスッキリまとまったマーキングができます。トーンの異なるめだたせカラーとひかえめカラーを重要度に応じて塗り分けすることで、メリハリのついたマーキングができます。マーキングしても目がチカチカしにくいインク色を採用しています。1本で2色のマーキングができるので、ペンケースがかさばりません。
    材質キャップ:PP、内尾栓R-PP長さ(mm)131グリーンタイプシングル軸径Φ15インク色グリーンインク水性商品タイプ使い切り本体
  • 2ウェイカラーマーカー<マークタス>(吊り下げパック コクヨ

    2ウェイカラーマーカー<マークタス>(吊り下げパック

    コクヨ
    199税込219
    1本
    翌々日出荷
    「めだたせカラー」はチカチカしにくいインク色を採用しているので、文字の上からのマーキングに適しており、「はっきりメモ」は濃いインク色の極細ペンで、重要な情報のメモに適しています。「めだたせカラー」と「はっきりメモ」は同系色のインクなので、2色使ってもスッキリまとまったマーキングができます。1本で2種類のマーキングができるので、ペンケースがかさばりません。
    材質軸・キャップ:PP長さ(mm)142グリーンタイプツイン軸径Φ13インク色グリーンインク水性商品タイプ使い切り本体線の太さ中字角芯/極細
  • Grove-レーザーPM2.5ダストセンサ(HM3301) Seeed Studio

    Grove-レーザーPM2.5ダストセンサ(HM3301)

    Seeed Studio
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    Groveシステムのレーザー粉塵検出センサ 空気中の粉塵濃度をリアルタイムかつ連続的に検出できるArduino互換のダストセンサです。0.3μm以上の粉塵を検出できます。HM3301は従来のポンピングダスト検出センサとは異なり、ファンブレードを使用して空気を駆動し、検出チャンバーを流れる空気をテストサンプルとして使用して、空気中のさまざまなサイズのダストに対してテストを実行します。安定した出力と低騒音、超低消費電力により、エアコンやインテリジェント空気清浄機、その他の空気品質関連のIoTプロジェクトに適しています。
    インターフェースI2C、I2Cアドレス(0x40)レンジ【PM2.5規格値】1~500μg/m3(有効範囲)、1000μg/m3(最大範囲)解像度濃度:1μg/m3(測定間隔:1秒/0.1L)動作電圧3.3V / 5V安定時間(秒)【安定時間】電源投入後:30RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)10~90(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-10~+60粒子径(μm)(3チャネル)2.5 / 5 / 10
  • 2ウェイカラーマーカー<マークタス>吊下 コクヨ

    2ウェイカラーマーカー<マークタス>吊下

    コクヨ
    169税込186
    1本
    3日以内出荷
    スッキリまとまるマーキングペン〈マークタス〉に吊り下げパック品番が仲間入り!
    材質軸・キャップ:PP軸径(Φmm)13長さ(mm)131タイプツインインク水性インク商品タイプ使い切り本体
  • 2トーンカラーマーカー<マークタス>吊下 コクヨ

    2トーンカラーマーカー<マークタス>吊下

    コクヨ
    179税込197
    1本
    3日以内出荷
    スッキリまとまるマーキングペン〈マークタス〉に吊り下げパック品番が仲間入り!
    材質軸・キャップ:PP、内尾栓:R-PP軸径(Φmm)15長さ(mm)131タイプシングルキャップ通気仕様インク水性顔料インク(OA対応)商品タイプ使い切り本体
  • クラッチディスク シャトル 89- アイシン精機

    クラッチディスク シャトル 89-

    アイシン精機
    8,098税込8,908
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番22200-P1G-004・22200-P29-000・22200-P29-020・22200-PM7-L01・22200-P29-030・22200-P29-010・22200-P10-000・22200-PM7-L00適合メーカーHONDA
  • バッキングプレート RotopaX(ロトパックス)

    バッキングプレート

    RotopaX(ロトパックス)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-BP。取付け面とパックマウントの間に挟み込んで使用する補強プレートです。販売備考:粉体塗装スチール製。円形:直径 139.7mm×1.6mm。色[カラー]:ブラック(黒)。製品寸法:円形:直径 139.7mm×1.6mm。材質[素材]:スチール。キット内容:バッキングプレート×1。関連商品:品番:PRX-PM ,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,
    材質スチール寸法(mm)【円形】Φ139.7×1.6ブラック(黒)キット内容バッキングプレート×1関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W /
  • ジープタイヤ マウント RotopaX(ロトパックス)

    ジープタイヤ マウント

    RotopaX(ロトパックス)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-TM。ジープのスペアタイヤに適合するタイヤマウントです。背面スペアタイヤキャリアに共締めで固定します。販売備考:4インチ(101.6mm)~7インチ(17.78mm)の範囲で調整可能です。色[カラー]:ブラック(黒)。材質[素材]:スチール。キット内容:ジープタイヤマウント×1式。必須商品:パックマウント(別売)。関連商品:品番:PRX-PM ,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,NPRX-CM1,NPRX-0620,
    その他【必須】パックマウント(別売)材質スチールブラック(黒)キット内容ジープタイヤマウント×1式関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / NPRX-CM1 / NPRX-0620 /
  • Lブラケット RotopaX(ロトパックス)

    Lブラケット

    RotopaX(ロトパックス)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-LB。パックマウントを固定するためのL型ブラケットです。販売備考:粉体塗装スチール製。板厚:約4.37mm。(パックマウントは別売りです。)。色[カラー]:ブラック(黒)。製品寸法:板厚:約4.37mm。材質[素材]:スチール。キット内容:Lブラケット×1。必須商品:パックマウント(別売)。関連商品:品番:PRX-PM ,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,
    その他【必須】パックマウント(別売)材質スチール寸法(mm)4.37ブラック(黒)キット内容Lブラケット×1関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 /
  • ユニバーサル マウンティングプレート RotopaX(ロトパックス)

    ユニバーサル マウンティングプレート

    RotopaX(ロトパックス)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-UP。ユニバーサル マウンティングプレートは、ATVラック、UTVフレーム、トレーラー壁などにパックマウントを2つ固定するためのプレートです。2ガロンコンボ、または、4ガロンコンテナを設置できます。販売備考:粉体塗装スチール製。サイズ:約610×178×2mm。色[カラー]:ブラック(黒)。製品寸法:約610×178×20mm。材質[素材]:スチール。キット内容:ユニバーサルマウンティングプレート×1。必須商品:パックマウント(別売)。関連商品:品番:PRX-PM ,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,
    その他【必須】パックマウント(別売)材質スチール寸法(mm)約610×178×20ブラック(黒)キット内容ユニバーサルマウンティングプレート×1関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 /
  • Tリング(N) ビクセン

    Tリング(N)

    ビクセン
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
  • 多目的ウレタン補修キット 旭エンジニアリング

    多目的ウレタン補修キット

    旭エンジニアリング
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    簡単に素早く、接着、穴埋め、肉盛、加工が出来る補修キットです。1分硬化型PM/15分硬化型PM15が御座います。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量50mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • RotopaX用 スライドアタッチメント ネオプロト(NEOPLOT)

    RotopaX用 スライドアタッチメント

    ネオプロト(NEOPLOT)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    ROTOPAXパックマウントを車両の背面タイヤ&ホイールに取り付けるためのパーツで、別売の取付ベースと組み合わせて使用します。(スライドアタッチメント部の長さ:130mm)。背面タイヤ取付ブラケットのハブ取付面からタイヤ側面(外側)までの距離を測定し、適合する品番をお選びください。別途取付ベースが必要です。
    材質スチールブラック備考車体側背面タイヤ取付ブラケットのハブ面から背面タイヤ外側までの寸法が、118mm~163mmに対応。加工関連部品【品番】NPRX-B2 / NPRX-B1 / NPRX-A1 / NPRX-A1B1 / NPRXA2B2 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2M / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G
  • RotopaX用取付ブラケットセット ネオプロト(NEOPLOT)

    RotopaX用取付ブラケットセット

    ネオプロト(NEOPLOT)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    ROTOPAXパックマウントを、トヨタ ランドクルーザーの背面タイヤ&ホイールに取り付けるためのブラケットセット。RotopaXパックマウント取付ベースT2(品番NPRX-B2)とスライドアタッチメントT2(品番NPRX-A2)のセット品です。トヨタFJクルーザーには、取り付けできません。
    材質スチールブラック備考ランドクルーザー及びランドクルーザープラドの背面タイヤ&ホイール装備車に適合。社外ホールの場合は、寸法測定範囲要確認。加工関連部品【品番】NPRX-B2 / NPRX-A2 / NPRX-A1 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2M / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G主な適合車種トヨタ[TOYOTA]ランドクルーザー(背面タイヤ装備車)、トヨタ[TOYOTA]ランドクルーザープラド(背面タイヤ装備車)
  • RotopaX用 取付ベース ネオプロト(NEOPLOT)

    RotopaX用 取付ベース

    ネオプロト(NEOPLOT)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    ROTOPAXパックマウントを車両の背面タイヤに取り付けるためのパーツで、別売のスライドアタッチメントと組み合わせて使用します。(PCD150×5H/PCD139.7×6H)。背面タイヤ取付ブラケットのハブ取付面からタイヤ側面(外側)までの距離を測定し、適合するスライドアタッチメントの品番をお選びください。別売のスライドアタッチメントが必要です。
    適合ホイールサイズ:PCD150×5H/PCD139.7×6H材質スチールブラック備考PCD139.7×6H/PCD150×5H用(背面ホイール固定用の穴は3か所です)。トヨタ FJクルーザーには取り付けできません。加工関連部品【品番】NPRX-B1 / NPRX-A1 / NPRX-A2 / NPRX-A1B1 / NPRXA2B2 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2M / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G
  • マルチマウントバー用 クランプセット ネオプロト(NEOPLOT)

    マルチマウントバー用 クランプセット

    ネオプロト(NEOPLOT)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    NEOPLOT RV マルチマウントバー用のクランプセットです。
    材質スチール(t=2.3)ブラック加工関連部品【品番】NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-M4 / NPRX-PS25 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2M / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G主な適合車種スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー(型式:JB64W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニーシエラ(型式:JB74W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー ノマド(型式:JC74W)
  • 背面タイヤ取付ブラケットセット ネオプロト(NEOPLOT)

    背面タイヤ取付ブラケットセット

    ネオプロト(NEOPLOT)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    プロト携行コンテナ付属マウント、ROTOPAXパックマウントを、スズキ ジムニー&ジムニーシエラの純正背面タイヤ&ホイールに取り付けるためのブラケットセットです。
    材質スチールブラック備考ジムニー及びジムニーシエラ純正タイヤ&ホイールにて適合。社外ホールの場合は、寸法測定範囲要確認。加工無し関連部品【品番】OIL-DRUM-2G-BK / OIL-DRUM-2G / NPRX-A2 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G主な適合車種スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー(型式:JB64W/JB23W/JA22/JA12/JA11)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニーシエラ(型式:JB74W/JB43W/JB32W/JB31W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー ノマド(型式:JC74W)
  • マルチマウントバー ネオプロト(NEOPLOT)

    マルチマウントバー

    ネオプロト(NEOPLOT)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    バックドアにアイテムを取り付ける際にベースとなるのがRVマルチマウントバーです。 別売のマルチマウントブラケットやクランプセットを使用することでROTOPAXコンテナシリーズをはじめとする様々なアイテムを取り付けることが可能になります。
    材質スチール(t=2.0/Φ25.4)ブラック許容荷重(kg)50加工バー幅(mm)650関連部品【品番】NPRX-M3 / NPRX-MC254 / NPRX-M4 / NPRX-PS25 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2M / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5G-NH / PRX-FB主な適合車種スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー(型式:JB64W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニーシエラ(型式:JB74W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー ノマド(型式:JC74W)
  • マルチマウントブラケット 8穴仕様 ネオプロト(NEOPLOT)

    マルチマウントブラケット 8穴仕様

    ネオプロト(NEOPLOT)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    NEOPLOT RV マルチマウントバーにROTOPAXパックマウントを取り付けるためのブラケットセットです。 多数ある取付穴を利用すれば、アイデア次第で様々なモノが取り付けできます。マルチマウントバー(品番:NPRX-M1)に使用するブラケット。ROTOPAX専用品です。プロト携行コンテナは品番:NPRX-M5が必要です。
    材質スチール(本体:t=3.2/クランプ:t=2.3)ブラック許容荷重(kg)25加工関連部品【品番】NPRX-M1 / NPRX-MC254 / NPRX-M4 / NPRX-PS25 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2M / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5G-NH / PRX-FB主な適合車種スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー(型式:JB64W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニーシエラ(型式:JB74W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー ノマド(型式:JC74W)
  • スペアタイヤレスプレート ロトパックスマウント 縞板 ネオプロト(NEOPLOT)

    スペアタイヤレスプレート ロトパックスマウント 縞板

    ネオプロト(NEOPLOT)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ブラック許容荷重(kg)25容量1加工関連部品品番:NPRX-M4,NPRX-PS25,PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM,PRX-5B,PRX-5W,PRX-5TAN,PRX-5OD,PRX-2G,PRX-2D,PRX-2W,PRX-2S,PRX-OS,PRX-1G,PRX-1W,PRX-1.75G,PRX1.75W,PRX-3G,PRX-1.5W-NH,PRX-1.5G-NH,PRX-FB素材スチール(t=3.2)主な適合車種スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー(型式:JB64W) , スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニーシエラ(型式:JB74W) , スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー ノマド(型式:JC74W)
  • マルチマウントブラケットプラス 8穴仕様 ネオプロト(NEOPLOT)

    マルチマウントブラケットプラス 8穴仕様

    ネオプロト(NEOPLOT)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    NEOPLOT RV マルチマントバーや社外製背面ラダーにROTOPAXパックマウントを取り付けるためのブラケットセットです。 多数ある取付穴を利用すれば、アイデア次第で様々なモノが取り付けできます。ROTOPAX専用品です。マルチマウントバー(品番:NPRX-M1)や社外製(4×4エンジニアリング、ショウワガレージなど)背面ラダーにも使用できるブラケット。
    材質スチール(本体:t=3.2/クランプ:t=2.3)ブラック許容荷重(kg)25加工有効幅(mm)【取付】188.5~215.5関連部品【品番】NPRX-M1 / NPRX-MC254 / NPRX-M4 / NPRX-PS25 / PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2M / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-2S / PRX-OS / PRX-1G / PRX-1W / PRX-1.75G / PRX1.75W / PRX-3G / PRX-1.5W-NH / PRX-1.5G-NH / PRX-FB主な適合車種スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー(型式:JB64W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニーシエラ(型式:JB74W)、スズキ[SUZUKI]【クルマ】ジムニー ノマド(型式:JC74W)
  • 卓上PM2.5/PM10濃度測定器 BS-GM8803 bitstrong(ビットストロング)

    卓上PM2.5/PM10濃度測定器 BS-GM8803

    bitstrong(ビットストロング)
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    ・レーザー光散乱技術を用いて、PM2.5とPM10の濃度を±1μg/m³の分解能で高精度に測定します。 ・検出可能な最小粒度は 0.3μm です。 ・GOOD、FAIR、BAD3段階の空気の状態が、LCDディスプレイの3色のバックライト表示され状況を一目で把握できます。さらに、照光ボタンの点滅と音で警告します。 ・PM2.5、PM10、温度、湿度をから3要素を3パターンの組み合わせで表示します。 ・PM2.5、PM10、温度、湿度の電源を入れてから現在までの最大値、最小値を表示できます。 ・確認に便利なデータ保持(表示固定)機能が付いています。 ・AC電源で長時間使用できます。
    用途・卓上に設置して、家庭、オフィス、工場、作業現場などの空気質をリアルタイムで監視できます。長さ(mm)135幅(mm)91.5厚さ(mm)64.8測定範囲0~5000μg/m3質量(g)152(電池込み)電源1.2V 単3型充電式ニッケル水素電池×3本、または5V 1A AC電源アダプター反応時間10s以下測定方法レーザー拡散法分解能1μg/m3最小読取値1μg/m3測定対象PM2.5、PM10空気中粒子濃度動作温度(℃)0~50動作湿度(%RH)10~90粒子径(μm)最小Φ0.3
  • シングル マウンティングプレート RotopaX(ロトパックス)

    シングル マウンティングプレート

    RotopaX(ロトパックス)
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-SMP。シングルマウンティングプレートは、ATVラック、UTVフレーム、トレーラー壁などにパックマウントを1つ固定するためのプレートです。1ガロン、1.75ガロン、2ガロン、3ガロンのコンテナを設置できます。販売備考:粉体塗装スチール製。サイズ:約190×187×6mm。(2ガロンコンボと4ガロンコンテナには、使用できません。)。色[カラー]:ブラック(黒)。製品寸法:約190×187×6mm。材質[素材]:スチール。キット内容:シングルマウンティングプレート×1。必須商品:パックマウント(別売)。関連商品:品番:PRX-PM ,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-2G,PRX-2D ,PRX-2W,PRX-OS,PRX-2S,PRX-3G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-1.75W,PRX-1G,PRX-1W,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,
    その他【必須】パックマウント(別売)材質スチール寸法(mm)約190×187×6ブラック(黒)キット内容シングルマウンティングプレート×1関連部品品番:PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM / PRX-2G / PRX-2D / PRX-2W / PRX-OS / PRX-2S / PRX-3G / PRX-4G / PRX-1.75G / PRX-1.75W / PRX-1G / PRX-1W / NPRX-A1B1 / NPRX-B1B2 / NPRX-M1 / NPRX-M3 / NPRX-CM1 / NPRX-M4 / NPRX-0620 /