カテゴリ
- 制御機器(3)
- 自動車補修部品(3)
- 自動車純正部品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「g-01py」の検索結果

表示灯 Gシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥129税込¥1421個5日以内出荷から52日以内出荷丸洗い洗浄が可能。高い実装密度。取付はインチピッチ。形状その他光源LED使用温度範囲(℃)25~85周囲温度(℃)Ta=25耐熱性はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内動作電流(mA)最大/30
LEDペンライト
オーム電機¥739税込¥8131個当日出荷軽量で衝撃に強いアルミボディ 点灯色は電球色 携帯用クリップ付本体質量(g)約21(電池別)平均演色評価数Ra80直径×長さL(Φmm×mm)13.6×135(クリップ部除く)保護等級IPX2連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約75(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源電球色系LED×1個(LED交換不可)消費電流(mA)最大約100エコロジー商品省エネ
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形3方向バリア付)
IDEC(和泉電気)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から31日以内出荷取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)端子形状はんだづけ端子照光種別非照光定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3操作部形状長角形 3方向バリア付耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500