カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31,636)
  • 自動車純正部品(14,127)
  • 食品・飲料(7,048)
  • パソコン/周辺機器(6,066)
  • 制御機器(5,771)
  • 農業機械(5,762)
  • バイク純正部品(5,159)
  • 切削工具(3,601)
  • メカニカル部品(3,364)
  • 測定用品(3,083)
  • 日用品(2,963)
  • 配管・水廻り設備部材(2,631)
  • 油圧機器・油圧ホース(2,137)
  • 空調・照明・電設資材(2,123)
  • 科学研究・開発用品(1,766)
  • 作業服(1,644)
  • 物流用品(1,559)
  • オフィス家具(1,522)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,327)
  • 電気材料(1,303)
  • 作業工具(1,102)
  • 学童・教育用品(1,089)
  • 機構部品(1,085)
  • 鈑金・塗装(1,050)
  • 接着剤・補修材(1,009)
  • 船舶用品・漁業資材(901)
  • 理美容(879)
  • バイク部品(824)
  • 建築金物(800)
  • 事務用品(788)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(774)
  • 防災用品(703)
  • 厨房用品(702)
  • 介護用品(647)
  • 店舗什器・備品(633)
  • 塗装・養生・内装用品(604)
  • 洗剤・除去剤(594)
  • 卓上消耗品(558)
  • スプレー・オイル・グリス(517)
  • ねじ・ボルト・釘(508)
  • 医療(491)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(475)
  • 家電(454)
  • 溶接用品(447)
  • 自動車補修部品(443)
  • 農業・園芸資材(428)
  • 研磨材(415)
  • 建材・エクステリア(402)
  • 電動工具(380)
  • 保管用品(343)
  • 空圧工具(343)
  • カー用品(327)
  • 塗料(306)
  • 清掃用品(303)
  • 梱包用品(300)
  • 安全保護具(273)
  • ヘルスケア(258)
  • 手袋(258)
  • 縫製用品(256)
  • 安全標識(230)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(228)
  • 救急・衛生(228)
  • 住設機器(222)
  • 洗車・清掃(196)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(189)
  • 自動車用オイル・ケミカル(182)
  • 防犯用品(168)
  • 安全靴・作業靴(167)
  • 自転車部品(166)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(161)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(154)
  • 安全用品(150)
  • はんだ関連・静電気対策用品(146)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(142)
  • タイヤ・足回り(123)
  • 測量用品(土木/建設)(114)
  • トラック純正部品(109)
  • クリーンルーム用品(104)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(98)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(90)
  • 整備工具・収納(89)
  • 農具(83)
  • マスク(80)
  • 測定関連サービス(75)
  • バッテリー・電装(74)
  • テープ(68)
  • フォークリフト・産機・建機用品(67)
  • トラック用品・パーツ(57)
  • 完成車(45)
  • トラック輸送・安全用品(33)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(31)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(22)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(19)
  • エンジン工具(19)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(16)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(15)
  • 名入れカレンダー(14)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(13)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(11)
  • ガレージ機器・整備設備(8)

「g-1」の検索結果

129,733件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 整流ダイオード1N4007G 1KV/1A ON SEMICONDUCTOR

    整流ダイオード1N4007G 1KV/1A

    ON SEMICONDUCTOR(1件のレビュー)
    40税込44
    1本
    当日出荷
    仕様●VRM[V]:1000V●Io[A]:1.0A●trr[sec]:-●パッケージ:DO-204AL、DO-41、アキシャル●内部回路:-●VRM[V]:1000Vアズワン品番68-2036-39
  • 氷零 0度 保冷剤 150g(1個) コーコス信岡

    氷零 0度 保冷剤 150g(1個)

    コーコス信岡
    339税込373
    1個
    当日出荷
    GLADIATORアイスベスト(GI-469)用に開発された保冷剤。安心の日本製。外側(遮熱層)はアルミ+発泡シートの特殊な8層構造が外気熱を防ぎ、効率的な保冷時間を実現。約30度の環境温度下で、表面温度10度以下を約6時間持続。
    用途GLADIATORアイスベスト用仕様【冷結時間】約12~24時間(※-18度設定の冷凍庫にて。設定温度により異なります)成分水・増粘剤・防腐剤シルバーサイズF製品質量(g)150本体寸法(縦×横×高さ)(mm)140×110×40保冷時間(時間)約6(※外気約30度の環境下で10度以下。使用環境により異なります)
  • 北極 -10度 保冷剤 300g(1個) コーコス信岡

    北極 -10度 保冷剤 300g(1個)

    コーコス信岡
    489税込538
    1個
    当日出荷
    GLADIATORアイスベスト(GI-479)用に開発された保冷剤。安心の日本製。外側(遮熱層)はアルミ+発泡シートの特殊な8層構造が外気熱を防ぎ、効率的な保冷時間を実現。約30度の環境温度下で、表面温度0度以下を約5.5時間、10度以下を約6.5時間持続。
    用途GLADIATORアイスベスト用仕様【冷結時間】約24~36時間(※-18度設定の冷凍庫にて 設定温度により異なります)成分水・調整剤・増粘剤シルバーサイズF製品質量(g)300寸法(縦×横×高さH)(cm)18×13×4.5保冷時間(時間)0度以下:約5.5、10度以下:約6.5(※外気約30度の環境下 使用環境により異なります)
  • G-1プラマーカーレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    G-1プラマーカーレンズ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    用途A-1型/G-1型/A型/G型/C型バスマーカーランプに使用できます。材質アクリル
  • G-1S単品 TMEHジャパン

    G-1S単品

    TMEHジャパン
    189税込208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)63
  • 氷零 0度 保冷剤 300g(1個) コーコス信岡

    氷零 0度 保冷剤 300g(1個)

    コーコス信岡
    439税込483
    1個
    当日出荷
    GLADIATORアイスベスト(GI-479)用に開発された保冷剤。安心の日本製。外側(遮熱層)はアルミ+発泡シートの特殊な8層構造が外気熱を防ぎ、効率的な保冷時間を実現。約30度の環境温度下で、表面温度10度以下を約8時間持続。
    用途GLADIATORアイスベスト用仕様【冷結時間】約15~24時間(※-18度設定の冷凍庫にて 設定温度により異なります)成分水・増粘剤・防腐剤シルバーサイズF製品質量(g)300寸法(縦×横×高さH)(cm)18×13×4.5保冷時間(時間)約8(※外気約30度の環境下で10度以下 使用環境により異なります)
  • G-1プラマーカーレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    G-1プラマーカーレンズ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    用途A-1型/G-1型バスマーカーランプに適合ジェットイノウエ製A-1/G-1バスマーカー、プラスチックベース材質PC
  • 北極 -10度 保冷剤 150g(1個) コーコス信岡

    北極 -10度 保冷剤 150g(1個)

    コーコス信岡
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
    GLADIATORアイスベスト(GI-469)用に開発された保冷剤。安心の日本製。外側(遮熱層)はアルミ+発泡シートの特殊な8層構造が外気熱を防ぎ、効率的な保冷時間を実現。約30度の環境温度下で、表面温度0度以下を約3.5時間、10度以下を約4.5時間持続。
    用途GLADIATORアイスベスト用仕様【冷結時間】約15~24時間(※-18度設定の冷凍庫にて、設定温度により異なります)成分水・調整剤・増粘剤シルバーサイズF製品質量(g)150寸法(縦×横×高さH)(cm)14×11×4保冷時間(時間)0度以下:約3.5、10度以下:約4.5(※外気約30度の環境下、使用環境により異なります)
  • コレダーライン G-1 タキヤ

    コレダーライン G-1

    タキヤ
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷
    美術館・博物館の本格展示で開発した技術をご家庭やオフィス、店鋪等の壁面にご利用いただける軽量物用(推奨荷重10kg)ピクチャーレールです。 専用ブラケットを壁面に取付け、正面からレールを押し込むだけで簡単に取付けができるピクチャーレールです。
    仕様壁面付、ブラケット用ホワイトシリーズコレダーライン耐荷重(kg)(推奨)10
  • G-1BS単品 TMEHジャパン

    G-1BS単品

    TMEHジャパン
    199税込219
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)55
  • 部品 温度センサーデジタル温度計 G-1・G-2兼用 シンワ測定

    部品 温度センサーデジタル温度計 G-1・G-2兼用

    シンワ測定
    739税込813
    1個
    当日出荷
  • ゴムフレーム遮光ゴーグル G-1A 理研化学

    ゴムフレーム遮光ゴーグル G-1A

    理研化学
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ベンチレーター付きゴムフレームゴーグル。レンズ交換可。マスク併用可。
    寸法(mm)180×94質量(g)98種類遮光メガネレンズ色グリーン機能レンズ交換可、マスク併用可材質(フレーム)軟質ビニール(ベンチレーター付)遮光度2相当材質(レンズ)エンビ
  • ゴールドメッキノーマル金具一式 G-1 ニックス(KNICKS)

    ゴールドメッキノーマル金具一式 G-1

    ニックス(KNICKS)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    セット内容Gメッキナイロンナット:2個、Gメッキチェーン金具:3個、Gメッキロングボルト:2本、Gメッキパイプ:4本
  • G 1/8" オイルカップ エスコ

    G 1/8" オイルカップ

    エスコ
    220税込242
    1個
    当日出荷
    オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。
    エスコ品番EA991CW-21全長(mm)15危険物の類別非危険物ねじサイズG1/8”
  • G 1/4" グリースカップ エスコ

    G 1/4" グリースカップ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7胴径(Φmm)32入数1個ねじサイズG1/4"
  • CV-G1ヨウCV-G1-008エンチョウカンシンシュク 日立グローバルライフソリューションズ

    CV-G1ヨウCV-G1-008エンチョウカンシンシュク

    日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
  • G-1型バスマーカーランプ(プラスチックレンズ)メッキリング JET INOUE(ジェットイノウエ)

    G-1型バスマーカーランプ(プラスチックレンズ)メッキリング

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(16件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ G-1型 クロームメッキリング。プラスチックレンズ。
    用途24V サイドマーカーランプ
  • G 1/8" グリースカップ エスコ

    G 1/8" グリースカップ

    エスコ(1件のレビュー)
    635税込699
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25入数1個ねじサイズG1/8"
  • G 1/4" パイププラグ(真鍮製) エスコ

    G 1/4" パイププラグ(真鍮製)

    エスコ
    280税込308
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA141CK-2ソケットorプラグプラグ
  • [EA987G-1用] ラッチキット(ステンレス製) エスコ

    [EA987G-1用] ラッチキット(ステンレス製)

    エスコ
    320税込352
    1組
    翌日出荷
    質量(g)4
  • ゴムフレームゴーグル G-1 理研化学

    ゴムフレームゴーグル G-1

    理研化学
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    レンズ交換可。マスク併用可。
    形状ゴーグル型寸法(mm)180×94質量(g)95レンズ色透明機能レンズ交換可、マスク併用可材質(フレーム)ゴム(通気穴あり)
  • G 1/4" オイルカップ エスコ

    G 1/4" オイルカップ

    エスコ
    480税込528
    1個
    当日出荷
    オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。
    エスコ品番EA991CW-22全長(mm)19危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4”
  • SUSピンセット 200g~1g用 VIBRA(新光電子)

    SUSピンセット 200g~1g用

    VIBRA(新光電子)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    ステンレス製ピンセット
    材質ステンレス長さ(mm)150サイズM
  • G 1/8"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 1/8"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    249税込274
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CG-12材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)32質量(g)約10ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)7
  • レベリングブロック G型 G-1 ユニセイキ

    レベリングブロック G型 G-1

    ユニセイキ
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷
    据付、取付が簡単です。
    用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しておりますトラスコ品番848-7974材質鋳鉄幅(mm)210質量(kg)10許容荷重(kg)2500高さ(mm)85揚程(mm)5
  • A-1/G-1バスマーカーランプ用ベース JET INOUE(ジェットイノウエ)

    A-1/G-1バスマーカーランプ用ベース

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    A/1-G-1型バスマーカーランプ部材JET INOUE品番 531986 の後継です。(単品販売へ変更)
  • G 1/4" 雄ねじプラグ(Oリング付) エスコ

    G 1/4" 雄ねじプラグ(Oリング付)

    エスコ(3件のレビュー)
    230税込253
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA140DB-42ソケットorプラグプラグ
  • G 1/8" パイププラグ(真鍮製) エスコ

    G 1/8" パイププラグ(真鍮製)

    エスコ
    205税込226
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CK-1ソケットorプラグプラグ
  • G 1/2” マルチ分岐 エスコ

    G 1/2” マルチ分岐

    エスコ
    8,500税込9,350
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BN-85ねじ径G1/2
  • G 1/4"xG 1/4" ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/4"xG 1/4" ニップル(真鍮製)

    エスコ
    295税込325
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-2材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)21.2質量(g)約15ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8
  • G 1/4" シールキャップ(真鍮製) エスコ

    G 1/4" シールキャップ(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    340税込374
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CJ-2材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)14質量(g)約17ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)17ねじ有効長(mm)10
  • 5100g(1.0g) コンパクトスケール エスコ

    5100g(1.0g) コンパクトスケール

    エスコ
    15,300税込16,830
    1個
    翌日出荷
    付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付エスコ品番EA715A-14幅(mm)195高さ(mm)44質量(g)550種類コンパクトスケール奥行(mm)136電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)ひょう量(g)5100最小表示(g)1表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)1g型番HT-5000-JAC計量皿寸法(mm)132×130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±2g最小目盛(g)1電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。計量皿形状角皿ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値5000g±0.01g
  • G 1/8" シールキャップ(真鍮製) エスコ

    G 1/8" シールキャップ(真鍮製)

    エスコ(2件のレビュー)
    240税込264
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CJ-1材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)12質量(g)約11ねじ径G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)14ねじ有効長(mm)9
  • G 1/2" パイププラグ(真鍮製) エスコ

    G 1/2" パイププラグ(真鍮製)

    エスコ
    560税込616
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CK-4ソケットorプラグプラグ
  • G 1/2" シールキャップ(真鍮製) エスコ

    G 1/2" シールキャップ(真鍮製)

    エスコ
    850税込935
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CJ-4材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)17質量(g)約28ねじ径G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)24ねじ有効長(mm)12
  • 軟質フレームゴーグル G-1 イエロー 理研化学

    軟質フレームゴーグル G-1 イエロー

    理研化学
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    レンズ交換可。マスク併用可。薄暗い場所で使用します。
    形状ゴーグル型寸法(mm)180×94質量(g)95レンズ色イエロー機能レンズ交換可、マスク併用可材質(フレーム)ゴム(通気穴あり)遮光度2相当材質(レンズ)エンビ
  • SUSピンセット 5g~1mg用 VIBRA(新光電子)

    SUSピンセット 5g~1mg用

    VIBRA(新光電子)
    4,898税込5,388
    1個
    欠品中
    ステンレス製ピンセット
    材質ステンレス長さ(mm)105サイズS
  • G1/2オスネジニップル タカギ

    G1/2オスネジニップル

    タカギ(10件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    配管部品などのG1/2管用平行メスネジに接続できます。タカギ製コネクタとワンタッチで接続できます。安心の2年間保証付きです。グレーを基調とした落ち着いた色合いです。
    用途G1/2管用平行メスネジ配管とホースの接続に。現場作業での散水用品との接続に。トラスコ品番149-1707材質/仕上ABS、EPDM高さ(mm)43質量(g)21取付ねじG1/2管用平行メスネジ適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
  • G 1/2" ネジフランジ エスコ

    G 1/2" ネジフランジ

    エスコ
    485税込534
    1個
    翌日出荷
    材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)外径:46、厚み:8.5
  • G 1/4" エアー用ミクロンフィルター エスコ

    G 1/4" エアー用ミクロンフィルター

    エスコ
    5,100税込5,610
    1個
    当日出荷
    水分とゴミをカット。
    エスコ品番EA153P-2直径(Φmm)39質量(g)100取付方式ブラケットなし使用圧力(MPa)(推奨)0.5全高(mm)86最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(ボウル)プラスチック設定圧力単位MPaドレンコックなし
...