カテゴリ
- 農業機械(54)
- メカニカル部品(22)
- 機構部品(22)
- 切削工具(19)
- パソコン/周辺機器(18)
- 厨房用品(13)
- 作業工具(13)
- 物流用品(11)
- 制御機器(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 事務用品(8)
- 安全靴・作業靴(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 安全保護具(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 清掃用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 作業服(5)
- 研磨材(5)
- 自転車部品(5)
- 電気材料(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- 農具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- テープ(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 防災用品(2)
- 測定用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(49)
- サンドビック(16)
- メディアカバーマーケット(13)
- TRUSCO(10)
- イマオコーポレーション(8)
- omron(オムロン)(7)
- サンコー(タイタン)(6)
- CKD(6)
- TAKIGEN(タキゲン)(6)
- NSK(日本精工)(5)
- TOTO(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- ウカイ(岐阜産研工業)(4)
- ラムマウント(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- エスコ(3)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「g-1030」の検索結果

超強力マグネットシート ゼロスリップ 粘着付
MagX(マグエックス)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷磁力面に特殊な滑り止めコーティング加工をしてズレに強い粘着付のマグネットシートです。通常より強い異方性マグネット使用。滑り止めと異方性のダブルの効果で高耐荷重性能を発揮します。用途ボックス、ゴミ箱、電源タップの裏面など仕様磁力面滑り止めコーティング材質異方性マグネット、粘着材特性超強力
ディスクグラインダー
京セラインダストリアルツールズ(22件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷溶接面の研削・仕上げ・サビ落としなどに使えるディスクグラインダーです。細身のボディで手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付です。作業性のよい高さを抑えたギアケースを採用しています用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断付属品100mmレジノイド砥石(#36)×1・カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1仕様砥石径100mm/最大出力850W電圧(V)100消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)850寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×120×104定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番G-1030研削砥石寸法(mm)(穴径)15砥石寸法(mm)厚さ4~6胴径(Φmm)57握り径(Φmm)57カーボンブラシ呼び番号608RM砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])12000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)257×120×104
強力マグネットシート滑止加工
MagX(マグエックス)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋当日出荷自社開発の特殊な滑り止めコートにより、メーカー従来品の約4倍の耐荷重を実現(メーカー異方性マグネット比) 本製品を貼り付けた収納BOXなどをスチール壁面に貼り付ける事が出来ます。 磁力面を表面に向けて設置をすればスチールボックス等の保持が可能です。 ハサミやカッターでカットすることが可能です。用途大きめのBOXやキーボックス等の保持に。大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。特性超強力表面磁束密度(mT)70吸着力(N/cm2)12.36
ブッシュカッター Fig1
ブッシュ(Busch)¥2,798税込¥3,0781ケース(6本)当日出荷から5日以内出荷世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
ニューDXホーム砥石・台付
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷用途切れ味が悪くなったときの中研ぎ用に。各種刃物に対応粒度#1000砥材WA質量(g)410砥石サイズ(mm)176×52×15
ゴム輪エンドレス 12本入
三友¥769税込¥8461セット(12本)当日出荷輪状タイプのゴムバンドです。荷物の固定・結束、さまざまな用途で使用できます。用途トラックのホロ掛けやシート張り、荷物の固定・結束。入数12本
無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)
ノーブランド¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から3日以内出荷材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]![マグネットシート ツヤ有りタイプ クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41436437-130807-02.jpg)
マグネットシート ツヤ有りタイプ
クラウン[事務用品]¥439税込¥4831枚当日出荷ホワイトボードマーカーを使えば、書き消しできるツヤ有りタイプ。 ハサミでカット出来ます。 等方性マグネット。材質PVC、ゴム磁石厚さ(mm)0.8寸法(mm)100×300商品タイプボード
タフロングEPDMテープ グレー
TRUSCO¥8,498税込¥9,3481巻当日出荷独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
微圧計 Φ75 AN10
長野計器¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から5日以内出荷標準精度:±2.0%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。 シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。 本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。 但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。形状Φ75 立形(A枠)精度±2%F.S.材質(接続部)C3771
KSCPG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.06、上限:0.17歯幅E(mm)30ボス長F(mm)20全長G(mm)50
台付シングル混合水栓〈GBシリーズ〉
TOTO¥78,980~税込¥86,878~1個5日以内出荷仕様フレキホース色メタルタイプソフト機能エコシングルJIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用
コロカット1・2 突切り加工用チップ(320)
サンドビック¥38,980税込¥42,8781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷レールロックで高いクランプ剛性です。用途突切り加工用。鋼・ステンレス鋼・耐熱合金用。被削材MP材種1145
コロカット1・2 旋削加工用チップ
サンドビック¥36,980税込¥40,6781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷レールロックで高いクランプ剛性です。用途旋削加工用。鋼・ステンレス鋼・耐熱合金用。被削材MP勝手なしコーティングTIALN+TIALN刃幅公差(mm)0~0.1材種1145
旋削加工用チップ コロカット1・2 4325
サンドビック¥37,980税込¥41,7781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷クランプ剛性大です。用途旋削加工用。鋼・鋳鉄加工用。被削材PK材種4325
コロカット1・2 溝入れ加工用チップ(620)
サンドビック¥78,980税込¥86,8781箱(5個)翌日出荷から翌々日出荷高い加工性能を発揮する、CBN含有量が少ない材種です。クランプ剛性大です。用途溝入れ加工用。仕上げ加工用。耐熱合金・高硬度鋼加工用。被削材H材種7015
コロカット1・2 旋削加工用チップ
サンドビック¥76,980税込¥84,6781箱(5個)翌々日出荷精密級のCBNチップです。端面・軸方向旋削加工用です。用途高硬度材加工用。高送り加工用。仕上げ加工用。被削材H
CoroCut(R)1 CBN高硬度材溝入れ加工用チップ 丸ホーニング
サンドビック¥78,980税込¥86,8781セット(5個)ほか3日以内出荷から32日以内出荷用途仕上げ被削材H勝手なしコーティングノンコート刃幅公差(mm)-0.02~0.02切刃数1
KSCPG歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥18,980~税込¥20,878~1個7日以内出荷から62日以内出荷調質、歯面焼入研削したCP歯車で、精度、強度、耐摩耗性が優れており、歯研CPラックのピニオンにお勧めです。材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
セキュリティーワイヤー HP EliteBook 1030 G1対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。質量(g)約110ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種HP EliteBook 1030 G1材質(ケーブル)PVCコーティングスロット標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)
ベルトスリング 両端アイ形
TRUSCO(41件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から翌々日出荷適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
セキュリティーワイヤー HP EliteBook x360 1030 G2対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。質量(g)約110ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種HP EliteBook x360 1030 G2材質(ケーブル)PVCコーティングスロット標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)
液晶保護フィルム HP EliteBook x360 1030 G3 トラックパッド 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種HP EliteBook x360 1030 G3 トラックパッド 用寸法(mm)107.8×62.4取付方式シリコン吸着特性指紋防止














![マグネットシート ツヤ有りタイプ クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41436437-130807-02.jpg)