カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)

「g-10bjsue」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
  • 10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    質量(kg)15材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)寸法L(mm)68寸法H(mm)317規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)呼び径(B)10寸法L1(mm)180最高使用圧力(MPa)0.98[10]寸法F(mm)63寸法D(mm)316寸法E(mm)51寸法C(mm)5K:345、10K:355接続方式ウエハー寸法D1(mm)170材質(シート)EPDM寸法d(Φmm)245寸法H1(mm)239JIS規格JIS B2032呼び径(A)250寸法H2(mm)238ハンドル形状ギアー式寸法H3(mm)32材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス5K/10K呼び圧力5K/10K材質(ステムベアリング)PPSギアユニット型式NO.2バルブ種類バタフライバルブ
  • アルミニウム製 バタフライ ギア式 KITZ(キッツ)

    アルミニウム製 バタフライ ギア式

    KITZ(キッツ)
    11,980税込13,178
    1個
    20日以内出荷
    仕様アルミニウム 5K/10K,バタフライ弁,ショートネック、圧力検査: JIS B2032材質ゴムシート/EPDM規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)、面間 : JIS B2032 系列番号 46 (2)、管接続 : ウエハー型 (JIS 5/10K)、公共建築工事標準仕様書相当品(機械設備工事編) 40-300 mm(11/2-12 inch)JIS規格JIS B2032材質(弁箱)ADC12材質(弁棒)SUS410
バルブカテゴリ