カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(342)
  • 農業機械(266)
  • 制御機器(254)
  • 切削工具(126)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(105)
  • メカニカル部品(91)
  • 清掃用品(89)
  • 測定用品(68)
  • 機構部品(61)
  • 事務用品(61)
  • 防犯用品(60)
  • 自動車補修部品(36)
  • バイク部品(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(33)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(32)
  • 空調・照明・電設資材(31)
  • 電気材料(29)
  • 船舶用品・漁業資材(26)
  • 物流用品(13)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 作業工具(13)
  • 電動工具(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(12)
  • 家電(10)
  • 梱包用品(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 塗料(7)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 作業服(7)
  • 自転車部品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 防災用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 研磨材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 手袋(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-10m」の検索結果

1,948件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンテナケーブル(4060-900007G用、10m) unitech

    アンテナケーブル(4060-900007G用、10m)

    unitech(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    RS804用アンテナケーブル(10m)です。(1本) N オス - RP TNC オス
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など適合ANP-300-RS804用ケーブル長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • FMC 延長コード CEコード フジマック

    FMC 延長コード CEコード

    フジマック(40件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    タップが3方向に分かれているタイプです。
    用途工場、現場などでの延長用。材質塩化ビニール樹脂定格電流(A)15A使用可能電力(合計)(W)最大1500電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2
  • 1/4高圧ホース 10/100G用 10m Qカプラ アサダ

    1/4高圧ホース 10/100G用 10m Qカプラ

    アサダ
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    3日以内出荷
    アズワン品番64-6749-28
  • 補償導線 アズワン

    補償導線

    アズワン(7件のレビュー)
    ¥5,690税込¥6,259
    1個
    当日出荷
    仕様K熱電対用種類産業機械用ケーブル全長(m)10
  • ビデオフレックスG4ウルトラM10 Laserliner(レーザーライナー)

    ビデオフレックスG4ウルトラM10

    Laserliner(レーザーライナー)
    ¥95,980税込¥105,578
    1台
    当日出荷
    3.5インチTET大画面モニター搭載。静止画・動画の確認・撮影・保存が親指ひとつで行える簡単オペレーション。 ケーブル長10m、直径9mmカメラでエンジンルーム、配管内部から災害時のがれき下確認、大型機械の内部検査まで活用できる。
    用途(救助)がれき下の確認・捜索、(空調)エアコン内部確認、ダクト内の保守点検、(住宅)壁・床下・天井裏・雨どいの確認、(輸送)梱包物内部の観察、(警備)捜査、証拠写真、(水道)配水管の錆、腐食、詰まりの診断、(建設)壁内の断熱材、鉄骨、配線の診断、(車両)エンジン、機械の内部監察、異物混入チェック、(電気)トランスや配電盤のチェック、(研究)生物植物の観察・教育現場ケーブル長(m)10
  • スーパープチ中字 パイロット

    スーパープチ中字

    パイロット(2件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1本
    当日出荷
    耐水性の水性顔料サインペン。水回りでちょっとした水が掛かっても耐水性のおかげで滲みにくいインクです。 筆のような書き心地で筆記ストレスもかかりません。 紙のインクの裏抜けもしにくい。 ちょっとしたメモや書類などでも力を発揮します。 太字筆記幅:1.2mm
    用途メモ書き、書類、ラベル付け、倉庫管理、重要ポイントの強調全長(mm)144タイプシングル種類サインペンエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)12線幅(mm)0.6インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ中字エコマーク認定番号17 112 025
  • 電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    アルミ二重絶縁構造で堅牢なボディとアース不要の二重絶縁を実現!
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ・スパナ仕様アルミ二重絶縁トラスコ品番377-9939全長(mm)258消費電力(W)720最大出力(W)930スイッチ形状スナップスイッチ絶縁種別二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト絶縁方式二重絶縁砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10カーボンブラシ番号(下二桁)21
  • マグネット棒 TRUSCO

    マグネット棒

    TRUSCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    液中(油・水等)での使用が可能です。
    仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)取付ねじ2-M6深さ8材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
  • レターケース G型 コクヨ

    レターケース G型

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    内容物の見やすい透明スチロール引き出しになっています。 材質/本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:スチロール。
    材質本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:R-PSサイズA4紙質再生材配合率/引き出し:R-PS55%引出し組合せ浅型引出し奥行(mm)302外寸法・幅(mm)256外寸法・奥行(mm)330引出し高さ(mm)40引出し幅(mm)225
  • 電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    アルミ二重絶縁構造で堅牢なボディとアース不要の二重絶縁を実現!
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)スパナ仕様二重絶縁スピンドルロック付サイドハンドル両側取付可集じん機取付可トラスコ品番377-9947電圧(V)単相100消費電力(W)720最大出力(W)930砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)60砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10カーボンブラシ番号(下二桁)21
  • 丸紐 ノーブランド

    丸紐

    ノーブランド
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    長さ(mm)1000
  • レターケース透明プラスチック引出し コクヨ

    レターケース透明プラスチック引出し

    コクヨ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内容物の見やすい透明スチロール引き出しになっています。
    材質本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:R-PS紙質再生材配合率/引き出し:R-PS55%
  • 業務用洗管ホース 中部高圧ホース

    業務用洗管ホース

    中部高圧ホース(2件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
    ノズル一体式極細洗管ホース 家庭用ケルヒャーKシリーズガンに接続できるプロ用洗管ホースです。
    適合機種メーカーケルヒャーホース内径(Φmm)3.6ノズル外径(Φmm)8耐圧力(MPa)15ホース外径(Φmm)6.1
  • DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格 bitstrong(ビットストロング)

    DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・本製品は、直流(DC)電源機器に対応した電源延長用のDCケーブルです。 ・AWG24(約0.2sq)、AWG22(約0.3sq)、AWG20(約0.5sq)、AWG18(約0.75sq)と、用途に応じて選べる太さをご用意しています。 ・ケーブルの長さは、基本の1m・2m・3m・5mをご用意しています。 ※AWG20の延長ケーブルは上記に加えて0.2m(L型プラグ/ストレートプラグ)・10m・20mをお選びいただけます。
    用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。 ・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2464定格電圧(V)300芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠) / FT1(CSA規格準拠)プラグ全長L(mm)約11定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
  • レックスグリップ(中字) パイロット

    レックスグリップ(中字)

    パイロット
    ¥119税込¥131
    1本
    当日出荷
    美しいフォルムを持つ ノック式油性ボールペン。 ラバーグリップには段差がなく、安定した握りが可能です。
    用途紙への筆記全長(mm)144シリーズレックスグリップエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)11インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)1替芯BSRF-6M-色インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ中字エコマーク認定番号17 112 012入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ) TRUSCO

    マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ)

    TRUSCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷
    防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。
    用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)0.3
  • RoHS2対応塩ビ使用 軽作業用すべり止め手袋(10双入) TRUSCO

    RoHS2対応塩ビ使用 軽作業用すべり止め手袋(10双入)

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1組(10双)
    当日出荷
    RoHS2対応(フタル酸フリー)の塩化ビニールのすべり止めを使用した薄手の軍手です。
    用途一般作業。厚さ(mm)1.5入数(双)10滑り止め効果すべり止め付RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPDM ゴム丸紐 TRUSCO

    EPDM ゴム丸紐

    TRUSCO
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80硬度70±5密度1.25
  • プロパンバーナー握り付きホース10M Sakae Fuji(栄製機)

    プロパンバーナー握り付きホース10M

    Sakae Fuji(栄製機)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番816-2408長さ(mm)150質量(kg)2.26ホース長さ(m)10ねじサイズ接手側オネジM20×1.0
  • G-6(10M)クミカエブヒン1シキ BIGM(丸山製作所)

    G-6(10M)クミカエブヒン1シキ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    8日以内出荷
    備考2~16フクム部品名称G-6(10M)クミカエブヒン1シキ図解NoBSA-651 951シリーズ オプション28 G-6 10m組替部品_No.1
  • 3/4テトロン洗浄ホース噴口付DX G1*10M 麻場

    3/4テトロン洗浄ホース噴口付DX G1*10M

    麻場
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    洗浄向きの勢いの良い水流・先端を回して拡散と直射に切り替え可能!
    備考噴口付ホース径(Φmm)Φ19取付ねじG1
  • 電熱アウターグローブ PowerArQ

    電熱アウターグローブ

    PowerArQ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌日出荷
  • 押ボタンスイッチ(丸形)(小形きのこタイプΦ30)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(丸形)(小形きのこタイプΦ30)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22

    omron(オムロン)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    保護構造IP65照光方式非照光耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)22接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内)許容操作頻度機械的:最大60回/min、電気的:30回/min電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
  • Φ25コマンドスイッチ AH25 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機

    Φ25コマンドスイッチ AH25 照光押しボタンスイッチ(LED)

    富士電機
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    品名照光押釦スイッチ種類照光式保護構造IP65F端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ光源LED取付穴径(Φmm)25.5
  • Φ25コマンドスイッチ AH25 照光押しボタンスイッチ(白熱) 富士電機

    Φ25コマンドスイッチ AH25 照光押しボタンスイッチ(白熱)

    富士電機
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    品名照光押釦スイッチ種類照光式保護構造IP65F端子形状ねじ端子光源白熱取付穴径(Φmm)25.5
  • Q-ロックエレメント用ラフガイド ナベヤ

    Q-ロックエレメント用ラフガイド

    ナベヤ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。 MCナイロン製のため、治具パレットにキズをつけません。 子治具の外側に配置する為、子治具の取り付けがよういに行えます。
    材質MCナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALL コガネイ

    エアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALL

    コガネイ
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    翌々日出荷
    作動方式常時閉単動形シリンダー径(Φmm)10開閉ストローク(mm)6.8
  • アンテナケーブル( RS804-205367G接続用、10m)(SMAオス - RP TNCオス) unitech

    アンテナケーブル( RS804-205367G接続用、10m)(SMAオス - RP TNCオス)

    unitech(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    RS804-205367G接続用アンテナケーブル(10m)です。(SMAオス - RP TNCオス)(1本)
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など適合RS804-205367G接続用ケーブル長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単線コード オーム電機

    単線コード

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
    許容電流(A)12コード長さ(m)10交流電圧(V)300以下芯数50導体サイズ(mm2)1.25導体公称断面積(mm2)1.25
  • エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様 コガネイ

    エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様

    コガネイ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ8~32 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
  • マスタークロックジェネレーター TEAC

    マスタークロックジェネレーター

    TEAC
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    6日以内出荷
    周波数温度特性+/-3ppb、周波数精度+/-0.1ppmでクロックを刻む「TEAC Reference OCXO」を搭載 4系統のBNCクロック出力端子(金メッキ処理)を装備 系統間の干渉を限りなく排除する完全独立分離回路構成 水晶発振器OCXO内部の発振安定状態を常時表示するアナログメーター搭載 トロイダルコア電源トランス搭載 設置が容易な3点支持ピンポイントフット採用 A4サイズ設計により設置場所を選ばないデザイン
    付属品電源コード、フット用クッション×3枚、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)3.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)ウォームアップ時:15.6、安定時:8.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×84.5×248.7(突起部を含む)出力インピーダンス(Ω)50安定時間(分)クロック:約2(電源オンから発振器安定まで)コネクタBNC×4系統温度特性周波数:+/- 3ppb以内※ppb=10-9周波数精度+/- 0.1ppm以内 (出荷時)※ppm=10-6許容温度(℃)動作:+5~+35、保管:-20~+55許容湿度(%)動作:5~85(結露のないこと)出力レベル0.5Vrms (サイン波)出力周波数10MHz
  • レックスグリップ 1.0中字 パック入 パイロット

    レックスグリップ 1.0中字 パック入

    パイロット
    ¥109税込¥120
    1本
    3日以内出荷
    油性ボールペン段差が無く握りやすいグリップ、美しいフォルム
    色レッド方式ノック式ボール径(Φmm)1繰り返し・詰め替え対応
  • ディスク型カップリング CUタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング CUタイプ

    アサ電子工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    クランプタイプでΦ4~Φ13の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質は経済的なFe系焼結 金属ディスク形に比べて遍心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
    種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)34ボルト締付トルク(N・m)2.2
  • SCG-MASスクリューコネクター ネオフレックス

    SCG-MASスクリューコネクター

    ネオフレックス
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷から27日以内出荷
    スクリューコネクターシリーズとして日本工作機械工業会規格(MAS)フレックスの可動部分のコネクトに専用製作したものです。特に工作機械等の可動部、振動部に最適です。
  • AOCブレークアウトケーブル/15m/Cisco製品QSFP-4X10G-AOC10M互換/アクティブ光ケーブル/C9300 C3850対応 StarTech.com

    AOCブレークアウトケーブル/15m/Cisco製品QSFP-4X10G-AOC10M互換/アクティブ光ケーブル/C9300 C3850対応

    StarTech.com
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    9日以内出荷
    Cisco QSFP-4X10G-AOC15M互換QSFP+ブレークアウトAOCケーブル:Cisco C9300、C3850、C9500、C3650などのスイッチで使用可能。技術仕様:15mアクティブ光ケーブル/40Gbps/アクティブ光ファイバー/1x QSFP+ - 4x SFP+着脱式コネクター/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。サーバールーム向け設計:40GbE AOCはラック内およびラック間接続に適した、トランシーバーの代替となるアクティブ光ケーブル。工場で終端処理済みのため、高い性能と信頼性を実現し、保守作業を軽減。MSA準拠のスイッチで動作:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、コード化されていないモジュールやトランシーバーに対応するスイッチモデルにも対応する低消費電力40GbE AOC。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
    用途40Gb/10Gb混合イーサネットネットワークで使用。ラック間のネットワークスイッチ/サーバー2点接続で最大4台の機器に対応色ブラック質量(g)320消費電力(W)1.5 以下(per end)伝送速度(Gbps)QSFP+で最大40、SFP+で最大10オス形状QSFP+、SFP+変換タイプオス - オス
  • HPE X2A0 10G SFP+ 10m AOC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE X2A0 10G SFP+ 10m AOC Cable

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    8日以内出荷
  • 朝礼台ユニット つくし工房

    朝礼台ユニット

    つくし工房
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    9日以内出荷
    スチールにプラスチックを被覆したパイプをしているため錆に強く、軽くて丈夫です。
    材質プラスチック被覆スチールパイプ
  • イタリア本革デザインテープ ミリタリー柄 日本紐釦貿易

    イタリア本革デザインテープ ミリタリー柄

    日本紐釦貿易
    ¥13,980税込¥15,378
    1巻(10m)
    4日以内出荷
  • 油性ボールペン レックスグリップ パイロット

    油性ボールペン レックスグリップ

    パイロット
    ¥119税込¥131
    1本
    5日以内出荷
    段差がなく握りやすいグリップのボールペン
    全長(mm)144種類油性ボールペンシリーズレックスグリップエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)11インク色ブラックインク油性インクグリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号17112012入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
...
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
"g-10m" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷