カテゴリ
- パソコン/周辺機器(691)
- 機構部品(66)
- 作業工具(62)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
- メカニカル部品(43)
- 船舶用品・漁業資材(42)
- 自動車純正部品(34)
- 切削工具(32)
- 卓上消耗品(30)
- 制御機器(26)
- バイク純正部品(24)
- 物流用品(20)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 店舗什器・備品(18)
- 科学研究・開発用品(18)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 電気材料(14)
- 家電(14)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 事務用品(12)
- 測定用品(11)
- 食品・飲料(11)
- 塗料(10)
- 自動車補修部品(10)
- 研磨材(10)
- バイク部品(9)
- 梱包用品(9)
- 厨房用品(9)
- 介護用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 手袋(8)
- 建築金物(7)
- 安全標識(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 安全保護具(6)
- 作業服(6)
- 学童・教育用品(6)
- 清掃用品(5)
- 縫製用品(5)
- オフィス家具(4)
- 防災用品(4)
- 医療(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 日用品(3)
- 防犯用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自転車部品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- ヘルスケア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 農具(2)
- 溶接用品(1)
- 理美容(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- メディアカバーマーケット(644)
- SMC(47)
- MAZDA(マツダ)(31)
- TRUSCO(27)
- 福井クラフト(21)
- アズワン(20)
- エスコ(20)
- イマオコーポレーション(17)
- ヤマニパッケージ(15)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(14)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](13)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- サンワサプライ(11)
- ピーシーエー(11)
- ホンダ(10)
- 椿本チエイン(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- 岩田製作所(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「g-133」の検索結果

ブロアファン D3G133シリーズ
EBM PAPST¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷ブロアタイプ = 遠心分離。シリーズ = D3G133。ベアリングタイプ = ボール。カーブの方向 = 前方向。ebm-papst 遠心ブロワebm-papst D3G133 シリーズ 230 V ac デュアルインレット遠心ブロワは、外部ローターモータと電子的に整流されたモータを備えています。ブロワはインペラに内蔵されており、取り付け寸法が小さくなっています。EC モータは非常に静かで、最大 90 % の効率で動作します。特長と利点エアフローは 890 m 3 / 時間です ファン回転数: 1270 rpm用途セントラルエアコンユニット又はビルの換気システム 自動車 鉄道 電子製品 医療 家庭 通気 空調 冷却システム認定IP54等級RoHS指令(10物質対応)対応
フレキパイプ 水道用
(15件のレビュー)¥289~税込¥318~1本当日出荷国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。用途洗面器などの給水用材質SUS304材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)ステンレス
ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム
SOFT99(91件のレビュー)¥919税込¥1,0111本当日出荷から6日以内出荷弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビリのない静粛性を発揮します。また、『ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード』には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。
グロメット NGシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥249税込¥2741袋(10個)当日出荷から6日以内出荷穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
覗き見防止 プライバシー フィルター Quintokuta 6G133 13.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,500税込¥3,8501枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Quintokuta 6G133取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
PUMA GLOVE ラジアルブレスショート
PUMA GLOVE(1件のレビュー)¥362税込¥3981双当日出荷通気性+手首すっきりショートタイプ用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など色ブルーブラック入数(双)1機能通気性RoHS指令(10物質対応)対応
カラーレーザー&カラーコピー用紙 光沢・厚手
コクヨ(6件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881袋(50枚)当日出荷店頭POPメニュー、結婚式の案内など写真を使用した印刷物に。種別厚手厚さ(mm)0.19白色度(%)78程度紙質光沢紙坪量(g/m2)186印刷方式片面入数50枚
PUMA GLOVE ラジアルブレス
PUMA GLOVE(2件のレビュー)¥362税込¥3981双当日出荷通気性抜群のハイグレードフィットグローブ用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など色レッドブラック入数(双)1機能通気性RoHS指令(10物質対応)対応
のぞき見防止 プライバシー フィルター 11.6インチ ~ 15.6インチ 対応 マグネット式 反射防止 ブルーライトカット セキュリティ対策 汎用タイプ
メディアカバーマーケット¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。付属品マグネット×4枚硬度3~4H紫外線カット99タッチパネル方式非対応ブルーライトカット率約48%のぞき見防止対応反射防止○ブルーライトカット対応
フィラゲージ
SK(新潟精機)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から翌々日出荷防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
【切売り】 LP(プロパン)ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換
GAONA(ガオナ)¥3,598税込¥3,9581本5日以内出荷LPガス(プロパンガス)用のゴムホース(内径9.5mm)です。ガスコンロ、ガス機器などホースエンド型(タケノコ式)のガス機器に使用できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”液化石油ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。0.1m単位の切売り対応で、短い長さから長い長さまで選べます。(0.4mから5m)。クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。用途必要な長さだけ使える、LPガス(プロパンガス)用「切売り」ゴム管(呼び径9.5)材質ホース(合成ゴム、鋼、ポリプロピレン)・クリップ(鋼材、ナイロン)内径(Φmm)9.5使用ガスLPガス(LPG・プロパンガス)
ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から翌々日出荷付属品ヘラ×1(取付け用)厚さ(mm)0.2表面硬度2~3H特性ブルーライトカット指紋防止光沢タッチパネル方式対応ブルーライトカット率26%ブルーライトカット対応
一般安全標識 G板 PP
グリーンクロス¥1,898税込¥2,0881枚4日以内出荷短冊型の安全標識です。簡単に設置できます。用途当該情報の周知、指示に。材質PP厚さ(mm)1取付両面テープまたはビス(別売)寸法(縦×横)(mm)360×120
無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)
ノーブランド¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 13.020-14.005 (0.005トビ)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷材質H.S.S.被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
ポストバーGW200
トーエイライト¥2,298税込¥2,5281本3日以内出荷緑色反射シート加工用途簡易的な間仕切りに便利なポストバー材質ABS直径(Φmm)34質量(g)290長さ(m)2リング内径(Φmm)83アズワン品番65-0537-12
ポストバーRW200
トーエイライト¥2,298税込¥2,5281本3日以内出荷赤色反射シート加工用途簡易的な間仕切りに便利なポストバー材質ABS直径(Φmm)34質量(g)290長さ(m)2リング内径(Φmm)83アズワン品番65-0537-11
ワンタッチバスケット
CAPTAIN STAG¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷前用バスケット。手さげ付き。取り外してバッグにも。材質ポリエステル200D、鉄色ブラックサイズ16~20インチ用質量(g)450寸法(直径Φ×高さH)(mm)230×380
ワンタッチバスケット ブラケットタイプ
CAPTAIN STAG¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷前用バスケット。巾着とスマホ収納ポケット付き。着脱簡単でバッグにも。材質ポリエステル600D、アルミニウム、樹脂色ブラック質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×370×210(ブラケット含む)
ハイブリッドニッカカーゴパンツ
D.GROW(ディー・グロー)¥3,898税込¥4,2881枚4日以内出荷耐久性の高い本体と伸縮性に優れた膝下切替部、軽量でゆったりしたシルエットとストレッチ性、快適さを追求したハイブリッドニッカーゴパンツです。素材身頃部分・ナイロン95%、ポリウレタン5%(タスラン)目付(110g/m2)、膝下切替部分:ポリエステル95%/ポリウレタン5%(ベア天)目付(150g/m2)
プライバシーフィルター
サンワサプライ¥7,198税込¥7,9181枚当日出荷左右からの「のぞき見」を防止します。視野角度約60度です。(正面から左右約30度)反射防止(AG加工)で画面への映り込みを防止します。硬度2H以上、フィルター表面の傷つきを防止します。厚み約0.4mmで、液晶画面をホコリ・指紋・キズから守ります。両面テープまたはフィルムアタッチメントを使用して簡単に取り付けられます。タッチパネルに対応しています。(タッチパネル対応機器によっては、感度が低下する場合があります。)適合機種【DELL】Latitude 7350、【Dynabook】X83/LW、【LIFEBOOK】U9313/M、U9313/N、U9313/MX、【VAIO】Pro PG、【VerSaPro】UltraLite タイプVN、【レノボ】X13 Gen4、【富士通】U9313/RX、【NEC】Versapro タイプVN/Mセット内容本体×1、両面テープ6本、フィルムアタッチメント6個形状ワイド厚さ(mm)0.4サイズ(inch)【フィルター】13.3表面処理帯電(静電気)防止加工あり透過率(%)76.5※設計値機能チラツキ防止:なし、コントラスト:なし視野角60度※正面から左右約30度取付け方法テープ式、タブ式・アタッチメント式表面左右プライバシー表面硬度2H以上反射率(%)5.35※ヘイズメーターで測定した3.5~7.2%の平均値紫外線カット99.9%タッチパネル方式対応ブルーライトカット率30%※波長380~500nmの平均値アスペクト比16:10のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
...












![プッシュリベット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44814508-201221-02.jpg)








![ゴムブッシュ(マルチタイプ) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87040116-200327-02.jpg)