カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 制御機器(9)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「g-2220-5」の検索結果

D型リングファイル(A4タテ型)
リヒトラブ(38件のレビュー)¥359税込¥3951冊当日出荷から5日以内出荷リングに直線部があるD型リング金具だから書類がきれいに揃います。 書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。 ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。 取り出しやすいフィンガーホール付き。 タイトル記入に便利な交換式背見出し。材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチールサイズA4タテタイプタテ型種類2穴Dリングファイル穴数2縦(mm)306グリーン購入法適合
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から15日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置ダブルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
Y型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK22
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個5日以内出荷から10日以内出荷・空気・水・油・蒸気用。 ・省スペース、配管工数削減。 ・ストレーナ内蔵。ポート数2作動方式直動式
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 250V ac 2211 5728M 1袋 5個入
KEMET¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷KEMETのCAS表面実装安全認定コンデンサは、干渉抑制ACラインフィルタリング用途専用に設計されています。ラジアルリード付きディスクコンデンサと比較すると、CAS表面実装フォームファクタにより、より高密度のソリューションで設計を小型化できます。Ability表面実装では、より高密度のソリューションを提供します。このコンデンサは、破壊を伴うライン過渡や損傷を生じる可能性がある機器からEMIを除去する必要がある用途に最適です。また、ソースのライン妨害を抑制する必要がある場合にも最適なソリューションです。2.5kV及び5kVインパルス電圧125℃まで確実に動作C0G/X7R誘電体を用意していますケースサイズ:1808、1812、2211、2220静電容量範囲:10pF→22μF静電容量許容差:±0.5pF→±20%用途ライン-ライン間(クラスX)フィルタリングライン-アース間(クラスY)フィルタリングアンテナカップリング一次/二次結合(スイッチング電源)ライン妨害抑制(モータ/モータ制御、リレー、スイッチング電源、インバータ)仕様●静電容量:2.2nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2211 (5728M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 2.8 x 2.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:2.8mm●高さ:2.5mm●シリーズ:CAS●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7151-68
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 250V ac 2220 5750M 1セット 500個入
KEMET¥149,800税込¥164,7801セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:100nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-6949-56
MLCC 22nF 250V dc 2220 5750M 1セット 500個入
KEMET¥239,800税込¥263,7801セット(500個)7日以内出荷KEMET CAN シリーズは、安全等級がないセラミックコンデンサで、250 V ac 用途向けに設計されています。これらの用途では、高い CV 値が必要であるにもかかわらず、安全規格に準拠した MLCC を使用できません温度安定誘電体 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 ご要望に応じて柔軟な終端オプションも用意します仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:22nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-7097-39
MLCC 22nF 250V dc 2220 5750M 1セット 2個入
KEMET¥1,598税込¥1,7581セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:22nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-7097-40
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 50V dc 2220 (5750M) C2220C474J5GACTU
KEMET¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷仕様静電容量 = 470nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 2220 (5750M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 5.7 x 5 x 1.7mm長さ = 5.7mm奥行き = 5mm高さ = 1.7mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2220B
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプ
省電力形2ポートソレノイドバルブ (VXE~)
SMC(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個13日以内出荷から21日以内出荷・各種流体用2ポートソレノイドバルブVX2, VXD2, VXZ2シリーズの省電力形。 ・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下ポート数2
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2220G
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個15日以内出荷材質(G) シール: NBR、ボディ: SUS接続口径(02) 1/4ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCオリフィス径(Φmm)(2) dia 3使用流体空気・水
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2220C
SMC¥5,998税込¥6,5981個15日以内出荷材質(C) シール: PTEE、ボディ: C37接続口径(02) 1/4リード線取出方法(G) グロメットポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rcブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(2) dia 3
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2220
SMC¥4,998税込¥5,4981個15日以内出荷ポート数2オリフィス径(Φmm)(2) dia 3使用流体空気・水バルブ(-) シール材質: NBR、ボディ材質: C37追記号(-) なし
AQ-Gソリッドステートリレー
Panasonic(パナソニック)¥5,398税込¥5,9381箱(20個)103日以内出荷厚さ4.5mm以下とスリム形状です。 従来機種(AQ-B)の約30%の取付面積でプリント基板の高密度実装に対応、省スペース化が図れます。 スナバ回路内蔵でノイズによる誤差防止 ゼロクロスタイプ、非ゼロクロスタイプを品揃え 入力~出力間3,000Vの高耐圧です。 スナバ回路内蔵です。 誘導負荷、出力側ノイズによる誤動作を防止するスナバ回路が内蔵されています。用途エアコン、除湿機など各種家電、健康医療機器、NCマシン、マウンタ、射出成形機、ロボットなどの産業用機械、各種マイコンボード、アミューズメント、アメニティ関連機器規格UL/C-UL、VDE