カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(336)
  • メカニカル部品(66)
  • 農業機械(22)
  • 制御機器(21)
  • 自動車補修部品(17)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • テープ(14)
  • 自動車純正部品(12)
  • 機構部品(10)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 切削工具(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 作業工具(6)
  • 物流用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 空圧工具(4)
  • 測定用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 介護用品(2)
  • 家電(2)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-25n」の検索結果

関連キーワード
592件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラベル タイヤ (G25N) MAZDA(マツダ)

    ラベル タイヤ (G25N)

    MAZDA(マツダ)
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G25-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G25-N

    NOK
    57税込63
    1個
    当日出荷
    型式旧型式:OR1BG25N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00200-BJIS呼び旧JIS:G25太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)24.4内径許容差(mm)±0.25バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G25-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G25-N

    NOK
    65税込72
    1個
    4日以内出荷
    型式旧型式:OR1AG25N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00200-AJIS呼び旧JIS:G25太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)24.4内径許容差(mm)±0.25バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    39税込43
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • G型 自在車(ナイロン車輪・シングルベアリング) ユーエイキャスター

    G型 自在車(ナイロン車輪・シングルベアリング)

    ユーエイキャスター(12件のレビュー)
    78税込86
    1個
    当日出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
    形状自在車型式G型自在車材質(車輪)ナイロンタイプナイロン車輪金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型 武蔵オイルシール工業

    オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型

    武蔵オイルシール工業(10件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    オイルレベルゲージ(油面計)は油槽やギャーボックス内の油面又は液面の位置が正確に確認できます。 耐油性はもちろんのこと耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、減速機、油圧機器、工作機械、産業機械、農業機械、鉄道車輛など幅広い範囲に使用されております。
    仕様外径ツバナシ型材質サイトグラス/ポリカボーネート樹脂形状丸形耐熱温度(℃)110最高耐熱温度(℃)110耐圧(kg/cm2)1.5(max.)RoHS指令(10物質対応)対応
  • バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    標準平型タイプの吸着パッドです。
    高さ(mm)-材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ジャバラタイプの吸着パッドです。
    材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
  • 平形パッド単体 PFG コンバム(旧:妙徳)

    平形パッド単体 PFG

    コンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • スター型ウィンドー イマオコーポレーション

    スター型ウィンドー

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スター型のオイルゲージです。
    仕様ねじ込み式形状丸形使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
  • 薄形パッド PAシリーズ用パッド ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    薄形パッド PAシリーズ用パッド ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)
    859税込945
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    リップ部薄いタイプの薄形パッド
    使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
  • ベローズタイプ真空パッド FG (パッドのみ) SCHMALZ(シュマルツ)

    ベローズタイプ真空パッド FG (パッドのみ)

    SCHMALZ(シュマルツ)
    649税込714
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
    段数2.5
  • 首振りパッド(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    首振りパッド(ゴムのみ) ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)
    379税込417
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
  • ストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用 ショーボンド

    ストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用

    ショーボンド(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    溶接・ネジ切り不要で、トルクレンチ一本で配管を接続できます。 グリップリングとシールゴムにより、高い脱管性能とシール性能を実現しました。 作業時間短縮で人的コストを削減できます。
    用途油、ガス、給水など各種配管の接続に形状カップリング種類メカニカル継手流体温度(℃)-20~80(蒸気はご使用になれません)適合流体有機ガス、油類可とう角片側±2°(両側4°)
  • 薄形パッド PAシリーズ用パッド 導電性ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    薄形パッド PAシリーズ用パッド 導電性ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    黒に青点使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)70
  • グラインダ 瓜生製作

    グラインダ

    瓜生製作
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    仕様コレットチャック:6mm軸用トラスコ品番211-5981全長(mm)約153(砥石なし)質量(kg)約0.54(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500(最高)空気消費量(m3/min)約0.3(空気圧0.6MPa無負荷時)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約19.0ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))82
  • プレス自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    プレス自在キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    129税込142
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
    用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • ライン型ウィンドー イマオコーポレーション

    ライン型ウィンドー

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    はめ込み取付け
    形状丸形耐熱温度(℃)100材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
  • グラインダ 瓜生製作

    グラインダ

    瓜生製作
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    仕様コレットチャック:6mm軸用トラスコ品番211-5999全長(mm)約145(砥石なし)質量(kg)約0.56(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500(最高)空気消費量(m3/min)約0.3(空気圧0.6MPa無負荷時)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約19.0ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))82
  • バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ 導電性ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ 導電性ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)
    589税込648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    黒に青点使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)70
  • OG オーバルグリップ イマオコーポレーション

    OG オーバルグリップ

    イマオコーポレーション
    149税込164
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ CKD

    CHGシリーズ コンパクトロータリバルブ

    CKD
    38,775税込42,653
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ポート数3ねじの種類Rc
  • ストラブ・グリップ Gタイプ  NBR/クロモリボルト ショーボンド

    ストラブ・グリップ Gタイプ NBR/クロモリボルト

    ショーボンド
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ストラブ・グリップGタイプは、オールステンレス製で軽量かつコンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。配管作業は締め付けボルトを2本締め付けるだけで完了します。また、「締め忘れ防止機能」付きですので、作業後の施工確認が容易になりました。 従来のメカニカル管継手は配管の抜け防止として、管端部にネジ切りやグルービングといった二次加工を必要としていましたが、『ストラブ・グリップ』は独自の脱管防止構造により管端部の加工をまったく必要としません。2本のボルトを締め付けると、”グリップリング”が配管の表面に食いつき、ガッチリ固定されます。これにより高水準の耐脱管性能を実現しています。 シールゴムはリップ構造を採用しています。この構造は加圧されると空洞部に流体が充填され、その内圧の働きによってリップ部を管に強く押し付けます。この効果によってゴムの弾性が低下した場合でも高いシール性能が確保できます。さらに本製品は、リップの裏側にスプリングを装着することで、内圧に関係なくリップ部を管に強く密着させることができ、常に安定したシール性能を発揮します。 皿バネの弾性構造の応用から開発された”グリップリング”は、高い振動吸収性を保有し、地震等の外力により発生する曲げモーメントを吸収し、継手自体の疲労破壊を最小限に抑えることができます。この優れた耐震性能は、『(財)日本建築センターの技術評価』にて立証されています。 トルク値管理の補助機能としてプラスチック製のスぺーサーをボルト部に装着しました。これにより、施工後のトルク値の確認作業が目視で行えます。
    用途ビル設備、工場プラント、上下水道まで、広い用途にお応えします。流体温度(℃)-20~80(蒸気はご使用になれません)適合流体有機ガス、油類材質(ゴム)NBR材質(ボルト)クロモリ鋼適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)可とう角片側±2°(両側4°)
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK
    77税込85
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シリーズGシリーズ
  • ESG-550用ノズルセット パオック

    ESG-550用ノズルセット

    パオック
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    電動スプレーガンESG-550用ノズルセットです。
    用途電動スプレーガンESG-550のノズル交換用に適合機種ESG-550材質本体/PP、ノズル、ニードル/真鍮、パッキン/シリコンゴムねじ径M3xP0.5本体質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド PFO 油溝付パッド パッド単体 PFOG コンバム(旧:妙徳)

    真空パッド PFO 油溝付パッド パッド単体 PFOG

    コンバム(旧:妙徳)
    569税込626
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ・油溝付の平形タイプパッド。・表面が滑らかで変形のないワーク、表面に油膜があるワークに最適!
  • カバーコネクター (G2) MAZDA(マツダ)

    カバーコネクター (G2)

    MAZDA(マツダ)
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット(R) エンジン マウント (G2) MAZDA(マツダ)

    ブラケット(R) エンジン マウント (G2)

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • ベローズタイプ真空パッド FSG SCHMALZ(シュマルツ)

    ベローズタイプ真空パッド FSG

    SCHMALZ(シュマルツ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
    段数2.5ニップル
  • パイプ NO.1 (G2) MAZDA(マツダ)

    パイプ NO.1 (G2)

    MAZDA(マツダ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
  • タープバッグネイビー VERTEX STYLE

    タープバッグネイビー

    VERTEX STYLE
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    材質PVC長さ(mm)320ネイビー質量(g)390容量(L)25長さL(mm)320長さH(mm)405特性折りたたみ式商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • NW/VG 変換ニップル コスモ・テック

    NW/VG 変換ニップル

    コスモ・テック
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    17,980税込19,778
    1箱(2個)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • 規格変換ニップル 三商

    規格変換ニップル

    三商
    45,980税込50,578
    1個
    6日以内出荷
  • ICF/VG変換ニップル コスモ・テック

    ICF/VG変換ニップル

    コスモ・テック
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
  • 【修理】グラインダ(瓜生製作)UG-25NA(修理) 修理

    【修理】グラインダ(瓜生製作)UG-25NA(修理)

    修理
    9,900税込10,890
    1台
    10日以内出荷
    種類グラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】グラインダ(瓜生製作)UG-25NSA(修理) 修理

    【修理】グラインダ(瓜生製作)UG-25NSA(修理)

    修理
    9,900税込10,890
    1台
    10日以内出荷
    種類グラインダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • ポリエチレンタンクユニット120L(MGI-G型ポンプ搭載) 共立機巧

    ポリエチレンタンクユニット120L(MGI-G型ポンプ搭載)

    共立機巧
    299,800税込329,780
    1台
    15日以内出荷
    タンクヘッド圧を利用した押込配置により、次亜塩素酸ソーダのような発泡性のある液体の吸込行程におけるガス発生を低減。タンク底面に入り込ませることでポンプを2台設置可能 ※ただし30Lは1台設置のみ。タンクは気泡が入りにくいポンプ下置き構造。ポンプは、調圧式自動ガス抜き仕様『MGI-G型』を搭載する事で万が一気泡が混入しても自動で気泡を排出
    材質タンク本体:ポリエチレン(PE)、レベルゲージ:透明PVCパイプPP、ドレンバルブ:PP、Oリング:FKM質量(kg)【タンク】薬品空時:18タンク容量(L)120材質(ヘッド)アクリル外形寸法A(mm)830外形寸法B(mm)525外形寸法C(mm)525最大液比重1.3
  • ポリエチレンタンクユニット30L(MGI-G型ポンプ搭載) 共立機巧

    ポリエチレンタンクユニット30L(MGI-G型ポンプ搭載)

    共立機巧
    249,800税込274,780
    1台
    15日以内出荷
    タンクヘッド圧を利用した押込配置により、次亜塩素酸ソーダのような発泡性のある液体の吸込行程におけるガス発生を低減。タンク底面に入り込ませることでポンプを2台設置可能 ※ただし30Lは1台設置のみ。タンクは気泡が入りにくいポンプ下置き構造。ポンプは、調圧式自動ガス抜き仕様『MGI-G型』を搭載する事で万が一気泡が混入しても自動で気泡を排出
    材質タンク本体:ポリエチレン(PE)、レベルゲージ:透明PVCパイプPP、ドレンバルブ:PP、Oリング:FKM質量(kg)【タンク】薬品空時:7タンク容量(L)30材質(ヘッド)アクリル外形寸法A(mm)510外形寸法B(mm)440外形寸法C(mm)440最大液比重1.3
関連キーワード
...