カテゴリ

  • 農業機械(114)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
  • 制御機器(43)
  • 学童・教育用品(35)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 切削工具(20)
  • 自動車補修部品(16)
  • 作業工具(16)
  • 機構部品(14)
  • 清掃用品(13)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 測定用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 事務用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 自転車部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 建築金物(5)
  • バイク部品(4)
  • 物流用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 安全用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 日用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • カー用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 作業服(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-401」の検索結果

523件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G401シリーズ 薄形圧力計 CKD

    G401シリーズ 薄形圧力計

    CKD
    ¥475~税込¥523~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 収縮チューブ モノタロウ

    収縮チューブ

    モノタロウ(848件のレビュー)
    ¥77税込¥85
    1パック(1m)
    当日出荷
    電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
    用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
  • マイコン電動ポット タイガー魔法瓶

    マイコン電動ポット

    タイガー魔法瓶(11件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    安心・安全が備わった「省スチーム設計」を搭載!マイコン電動タイプ。 6時間の節電タイマーで電気代お得 98℃・90℃・70℃の3段階で保温温度が選べる 蒸気量約1/3カットの省スチーム沸とう
    仕様省スチーム沸騰、6時間節電タイマー、自動ロック電動給湯、ワイドパネル水量計、クエン酸洗浄機能、内容器フッ素加工色ホワイト(W)消費電力(W)湯沸かし時 700機能3段階保温設定選択(98・90・70)、,カルキぬき・節約再沸とう、傾斜湯漏れ防止機能、カラだき防止機能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用スプレー ノーブランド

    建設機械用スプレー

    ノーブランド(5件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(300mL)
    当日出荷から10日以内出荷
    塗り面積(m2)0.9~1.2(2度塗り)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性表面乾燥時間20℃で約15分
  • すべり止め手袋 女性用 12双入 ミドリ安全

    すべり止め手袋 女性用 12双入

    ミドリ安全(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(12双)
    当日出荷
    トラスコ品番819-2499機能滑り止め付糸本数(本)2素材繊維部:ポリエステル、すべり止め部:塩化ビニール(PVC)性別女性用
  • グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用) AZ(エーゼット)

    グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)

    AZ(エーゼット)(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1丁
    当日出荷
    カートリッジグリス・手詰め兼用です。
    付属品ハイドロリックニップル用ノズル材質スチール接続ねじ【ノズル】Rc1/8危険物の類別非危険物
  • ガゼルトートバッグ FUKUTOKU(福徳産業)

    ガゼルトートバッグ

    FUKUTOKU(福徳産業)(7件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    今、注目を浴びつつあるカジュアルブランド「GAZELLE」シンプルな見た目ながら使い勝手抜群。口が広く出し入れしやすいトートバッグ。ショルダーストラップ付きで肩がけとしても使えます。前面にファスナーポケット2つ、両サイドにオープンポケット、内側にオープンポケット3つ、ファスナーポケット1つ付いています。
    混率(%)ポリエステル100寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)30×38×16
  • マフラーガスケット SUN

    マフラーガスケット

    SUN(26件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • B種 普通溶断型 ヒューズ管 サトーパーツ

    B種 普通溶断型 ヒューズ管

    サトーパーツ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1パック(5本)
    当日出荷から6日以内出荷
    規格電気用品安全法(特定電気用品)
  • 温度センサ 補償導線 omron(オムロン)

    温度センサ 補償導線

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • 壁掛扇 Panasonic(パナソニック)

    壁掛扇

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    仕様引きひもタイプ質量(kg)4.3色グレー角度(°)下56°上0°湿度(%RH)RH80%以下羽根枚数3電源コード(m)2.0消費電力(W)(50/60Hz)57/69使用環境温度(℃)5~40風量調整3段階首振り90°のみ風量(m3/h)(50/60Hz)3840/3960羽根寸法(cm)40平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)3.9/4.0左右首振○上下角度調整○
  • SanACE 標準DCファン 山洋電気

    SanACE 標準DCファン

    山洋電気(15件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
  • 有柄針(柄付針)(プラスチック柄)N ナリカ

    有柄針(柄付針)(プラスチック柄)N

    ナリカ
    ¥750税込¥825
    1個
    当日出荷
    解剖の際、細かい部分を調べたり、一部分をおさえたりするときなどに使用する柄付き針です。
    長さ(mm)針:45、柄:91材質(柄部)プラスチック
  • 爪付き傾斜ブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    爪付き傾斜ブラケット

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    のみこみ寸法0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 PSL加工(PH加工)可
    用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具付属品クッション適合(振れ止め)SL材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0色クローム角度(°)腕金具0.75アップ材質(ねじ部)(外ネジ部)スチールM6(1.0P:スプリング付)傾斜角度(°)(範囲)0~9(10度間隔)RoHS指令(10物質対応)対応材質(つまみ)亜鉛ダイカスト製材質(クッション)EVA樹脂
  • フィラゲージ SK(新潟精機)

    フィラゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て、調整の必需品です。 必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
    用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゼムクリップ ベロス

    ゼムクリップ

    ベロス
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)27×7×1色シルバーサイズ大繰り返し・詰め替え対応
  • SanACE 標準ファン 山洋電気

    SanACE 標準ファン

    山洋電気(6件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)90種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)60×60
  • プログレードキズつけにくいキッチンはさみ 下村工業

    プログレードキズつけにくいキッチンはさみ

    下村工業
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    刃先にナイロン製のガードがついているので、フライパンや食品トレーをキズつけにくい!
    用途コーティングフライパンを傷つけたくない方に。トラスコ品番472-1385材質刃部:ステンレス刃物鋼、本体:ABS樹脂幅(mm)78高さ(mm)180奥行(mm)12
  • ミクロスパーテル ナリカ

    ミクロスパーテル

    ナリカ
    ¥200税込¥220
    1個
    当日出荷
    微量な試薬の計量に便利
    材質SUS304全長(mm)150
  • 水中のぞきめがね ナリカ

    水中のぞきめがね

    ナリカ
    ¥2,950税込¥3,245
    1個
    当日出荷
    取手を握り、レンズ部分を下にして水中に入れ、上からのぞきこんで水中を観察できます。 携帯に便利なストラップ付き。
    材質プラスチック寸法(mm)220×170×150
  • ベビーボール球40W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベビーボール球40W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
    用途店舗などの装飾照明に最適定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベビーボール球5W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベビーボール球5W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
    用途店舗などの装飾照明に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミクロスパーテル ナリカ

    ミクロスパーテル

    ナリカ
    ¥280税込¥308
    1個
    当日出荷
    微量な試薬の計量に便利。
    種別並材質SUS304全長(mm)180
  • つめ付ブラケット ACE(エース)

    つめ付ブラケット

    ACE(エース)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    3日以内出荷
  • ベビーボール球25W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベビーボール球25W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
    用途店舗などの装飾照明に最適定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防寒足カバー中綿入 ジェイワークスプランニング

    防寒足カバー中綿入

    ジェイワークスプランニング
    ¥1,198税込¥1,318
    1足
    当日出荷から6日以内出荷
    中綿入りで暖かい足カバー。 。膝までカバーするロングタイプ(約55cm)。 。表面撥水加工で雪や水をはじく。 。中綿入りで軽くて暖かい。 。リフレクター付き
    用途寒い日の外出時に。。冬のアウトドア・レジャーに。。フィッシングに。。冬の屋外作業・現場仕事・雪かきなどに材質裏・中綿:ポリエステルサイズフリー(男女兼用)長さ(cm)約55材質(表)ポリエステルタフタ入数1足
  • GLOO テープのり リフィル(はがせる) コクヨ

    GLOO テープのり リフィル(はがせる)

    コクヨ
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    ヘッドがルーペのようにくるりと回って本体に収まることで、コンパクトに持ち運べるテープのりです。 ヘッドの収納と連動して自動的にフタが閉まるため、キャップの紛失や閉め忘れを防ぎつつ、ゴミが内部に入り込みづらく、粘着面にもホコリが付着しにくい構造になりました。 また、テープのりを使う際、「人差し指で押さえつけるように持つ人」と「全体を握るようにして持つ人」の2タイプがいることから、ヘッドを異なる2種の角度で固定し、2通りの持ち方ができるように設計。 のりにはドット状に粘着する独自の加工技術を使い、のり切れの良さとしっかりとした接着力を両立させました。 これにより、デスクに置く動作だけで吸着、リング部を持ち上げることで軽い力で離れるようになり、テープカッターを使う一連の作業が自然と片手で行えるように。 また、軽い力でキレイにまっすぐ切れる特殊加工を施した微細刃を使用するなど、要求される基本性能の向上も忘れず仕上げました。
    材質本体ケース・つめ替えケース:R-ABS粘着タイプ弱粘着商品タイプ本体(詰め替え式)繰り返し・詰め替え対応
  • ピンセット(ステンレス製) ナリカ

    ピンセット(ステンレス製)

    ナリカ(3件のレビュー)
    ¥150~税込¥165~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SSGシリーズ ガイド付スーパーコンパクトシリンダ CKD

    SSGシリーズ ガイド付スーパーコンパクトシリンダ

    CKD
    ¥10,075~税込¥11,083~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • マウンテンパーカー GLADIATOR

    マウンテンパーカー

    GLADIATOR
    ¥2,990税込¥3,289
    1着
    翌々日出荷
    S~5Lまで幅広いサイズに対応。Sは女性対応シルエット。フード前面反射テープ付き。顎にファスナーが直接あたらない「チンガード」仕様。右胸マジックテープ付き縦ポケット。スマートフォンも入る左袖マルチポケット。袖口マジックテープアジャスター。肘部分のゴムが動きをサポート「ムービングギャザー」
    用途現場作業全般。DIY。事務作業全般。アウトドア全般。タウンユース。カジュアル種別パーカー混率(%)ポリエステル100
  • AAピンセット ナリカ

    AAピンセット

    ナリカ
    ¥250~税込¥275~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    先端が細く丈夫に作られたステンレス製ピンセットです。観察や解剖などの細かい作業に大変便利です。
  • ベビーボール球10W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベビーボール球10W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
    用途店舗などの装飾照明に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニピンセット ナリカ

    ミニピンセット

    ナリカ
    ¥450税込¥495
    1セット(10本)
    当日出荷
    材質プラスチック全長(mm)85
  • AAピンセット HQ-125A(上質) ナリカ

    AAピンセット HQ-125A(上質)

    ナリカ
    ¥260税込¥286
    1個
    当日出荷
    先端が細く丈夫に作られたステンレス製ピンセットです。観察や解剖などの細かい作業に大変便利です。
    全長(mm)約128
  • 外科刀替刃 (ステンレス製)20枚 ナリカ

    外科刀替刃 (ステンレス製)20枚

    ナリカ
    ¥1,500税込¥1,650
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    この製品はG40-1269 外科メス用柄 No.4の補充部品です。ステンレス製の外科メス用替刃。
    適合(柄)G40-1269 外科メス用柄 No.4枚数20
  • ウィズ棚柱 ネジ付 ACE(エース)

    ウィズ棚柱 ネジ付

    ACE(エース)
    ¥579税込¥637
    1パック(2本)
    3日以内出荷
  • ガスケット 18115-PFD-003 SPI

    ガスケット 18115-PFD-003

    SPI
    ¥829税込¥912
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番18115-PFD-003適合メーカーHONDA
  • 無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ) ノーブランド

    無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)

    ノーブランド
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
  • 圧力計 日本精器

    圧力計

    日本精器(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    用途各種レギュレーター用使用圧力(MPa)0~1使用流体空気
...