カテゴリ
- パソコン/周辺機器(14)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「g-40lc」の検索結果

チップ XDGT
三菱マテリアル¥36,980税込¥40,6781セット(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状平行四辺形厚さ(mm)5逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
HPE ANW 10G ER SFP+ LC 40km SMF C-XCVR
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥969,800税込¥1,066,7801台翌々日出荷仕様●電波法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない
HPE X130 10G SFP+ LC BiDi 40-D Transceiver
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,598,000税込¥1,757,8001個5日以内出荷トランシーバー仕様40km-Uplink質量(kg)0.1サイズ(cm)13×3.51×1.5コネクタ形状LCコネクタポートSFP+
HPE X130 10G SFP+ LC BiDi 40-U Transceiver
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,598,000税込¥1,757,8001個5日以内出荷トランシーバー仕様40km-Uplink質量(kg)0.1サイズ(cm)13×3.51×1.5コネクタ形状LCコネクタポートSFP+
クリーンルーム用爪つきジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥149,000~税込¥163,900~1台11日以内出荷レバー回転安全弁付爪つきジャッキのクリーンルームタイプです。 塗装・サビ落ちが無いよう、ニッケルメッキを施しています。 食品工場やクリーンルーム内・錆び易い環境下での使用や、塗装落ちが許されない場所でジャッキを使用する際に便利です。 操作部の差し込みソケットが自在に回転します。 G-40C、G-40LC、G-60C、G-60LC、G-100C、G-100LC、G-60TC、G-60TLC、G-100TC、G-100TLC、GB-60Cは、横向きで使用することもできます。
光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/5m/LC-SC/UPC/9/125/1芯/シンプレックス/40G・100G/低挿入損失/高屈曲/LSZH オプティカルジャンパーケーブル
StarTech.com¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷シンプレクスOS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、40G/100Gbpsネットワークに対応したシングルモードシンプレックスOS2光ファイバーケーブル。一本の光ファイバーでで双方向(BiDi)伝送に対応。光ファイバー本数を削減、スペースに制約のある設置環境に理想的。高品質構造: LC/SC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm。安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値。優れた互換性:40G/100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換に対応したシンプレックス シングルモード 光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。ポイントツーポイントの接続や、シングルモード光ファイバー対応のNICおよびSFPに理想的用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用。サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間での高速・低遅延な単方向接続に最適。最小限の信号損失で、単一の光ファイバーによるシームレスなデータ伝送を実現仕様●コネクタA:1x 光ファイバーLC 1芯●コネクタB:1x 光ファイバーLC 1芯●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●ファイバーサイズ:9/125●ファイバー規格:OS2●最大データ転送速度:100Gbps●ケーブル定格:1Gbps / 10Gbps / 40Gbps / 100Gbps●ファイバタイプ:シングル モード●波長:1260nm~1625nm●挿入損失:≦0.3dB●リターンロス: ≧55dB●ケーブルの材質:ポリプロピレン●ケーブル外径:2 mm●動作温度:-20℃~60℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:40%~70%●色:イエロー●製品長さ:5 m●製品幅:9 mm●製品高さ:9 mm●製品質量:22 gRoHS指令(10物質対応)対応
QSFP+モジュール/Cisco QSFP-40G-LR4互換/40GBASE-LR4 光トランシーバー/シングルモード/1270~1330nm/最大10km/LC/DDM対応
StarTech.com¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷Cisco QSFP-40G-LR4互換モジュール:Cisco Firepower、ASR1000、ASR9000、C9300、C3850などのスイッチで使用可能。仕様:40GBASE-LR4/40Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1270~1330nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:10km。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFP+モジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
QSFP+モジュール/Dell EMC製品QSFP-40G-ER4互換/40GBASE-ER4 光トランシーバー/シングルモード/1270~1330nm/最大40km/LC/DDM対応
StarTech.com¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷Dell EMC製QSFP-40G-ER4と100%互換Dell EMC製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した40GbE接続機能を提供。技術仕様:40GBASE-ER4 /40Gbps /シングルモード(SMF)/LCコネクター /1270nm - 1330nm /デジタル診断モニタリング(DDM)/最大転送距離 40km。OEMホスト互換性をテスト済み:Dell EMC製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDM対応により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
QSFP+モジュール/Cisco QSFP-40G-LR4-S互換/40GBASE-LR4 光トランシーバー/シングルモード/1270~1330nm/最大10km/LC/DDM対応
StarTech.com¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷Cisco QSFP-40G-LR4-S互換モジュール:Cisco Firepower、ASR1000、ASR9000、C9300、C3850などのスイッチで使用可能。仕様:40GBASE-LR4/40Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1270~1330nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:10km。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
SFP+モジュール/Cisco SFP-10G-ER互換/10GBASE-ER 光トランシーバー/シングルモード/1550nm/最大40km/LC/DDM対応
StarTech.com¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷Cisco SFP-10G-ER互換モジュール:Cisco Firepower、ASR9000、ASR1000、NCS5500、C3850などのスイッチで使用可能。仕様:10GBASE-ER/10Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1550nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:40km。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
SFP+モジュール/Cisco SFP-10G-LR-40互換/10GBASE-LR 光トランシーバー/シングルモード/1310nm/最大40km/LC/DDM対応
StarTech.com¥5,698税込¥6,2681個9日以内出荷Cisco SFP-10G-LR-40互換モジュール:Cisco Firepower、ASR9000、ASR1000、NCS5500、C3850などのスイッチで使用可能。仕様:10GBASE-LR/10Gbps/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1310nm/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:40km。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
SFP+ (10Gbps) Series AT-SP10ER40a/I
アライドテレシス¥639,800税込¥703,7801個4日以内出荷AT-SP10シリーズは、アライドテレシスのネットワーク製品のSFP+スロットに対応した10Gモジュールです。AT-SP10ER40a/I(RoHS対応)は、10GBASE-ERに対応したSFP+モジュールです。シングルモードファイバー環境(2心/LCコネクター)で、最長40kmの10ギガビットイーサネット通信が可能です。また、85℃までの高温の使用に対応します。適合規格CE安全規格:UL62368-1, CSA-C 22.2 No.62368-1 EU RoHS指令外形寸法SFF-8432に準拠準拠規格IEEE 802.3ae 10GBASE-ER,SFF-8431 SFP+ Electric Specifications,SFF-8432 SFP/SFP+ Form Factor,SFF-8472 Digital Diagnostic Monitoring最大消費電力(W)1.5動作温度(℃)-40~85動作湿度(%)5~85%(ただし結露なきこと)保存湿度(%)5~95%(ただし結露なきこと)発熱量(KJ/h)5.4保管温度(℃)-40~85通信速度10.3125GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポート10GBASE-ER(2連LC)×1動作電圧(V)DC3.3最大入力電流(A)0.38
SFP+モジュール/Dell EMC製品SFP-10G-BX40-U互換/10GBASE-BX-U 光トランシーバー/シングルモード/BiDi
StarTech.com¥6,398税込¥7,0381個9日以内出荷Dell EMC製SFP-10G-BX40-Uと100%互換:Dell EMC製スイッチ/ルーターでの使用を想定。安定した10GbE接続機能を提供する一芯光ファイバー双方向SFP+。既存インフラの帯域を増強:2芯ではなく1芯で送受信を行うBiDi伝送、WDM(波長分割多重方式)対応10ギガビットイーサネットSFP+トランシーバ。技術仕様:10GBASE-BX-U | 10Gbps | 10G 双方向アップストリーム | シングルモード(SMF)| LCコネクター | 1270nmTx/1330nmRx | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 40km。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。メーカーホスト互換性を検証:Dell EMC製スイッチ/ルーターに対応。MSA基準およびDDM対応により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告
SFP+モジュール/HPE JD094B-BX40-D互換/10GBASE-BX/光トランシーバー/シングルモード/BiDi
StarTech.com¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷HPE JD094B-BX40-D互換モジュール:HPE 5900、12500、5500、5820、5120などのスイッチで使用可能な10Gbpsイーサネット対応シングルストランド双方向(BiDi)光ファイバーSFP+。既存インフラでの帯域幅を拡大:10Gbpsイーサネット対応、双方向WDM SFP+トランシーバーモジュール。従来の2芯ではなく、1芯の光ファイバーケーブルで送受信することで、ネットワーク設備の帯域幅を最大化。仕様:10GBASE-BX/10Gbps/10G 双方向下り(ダウンストリーム)通信/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1330nm送信/1270nm受信/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:40km。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。互換性を考慮したプログラミング:OEMルーターおよびスイッチに対応。MSA準拠で、DDM機能により主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告
SFP+モジュール/HPE互換/10GBASE-BX/光トランシーバー/シングルモード/BiDi
StarTech.com¥6,498~税込¥7,148~1個9日以内出荷HPE互換モジュール:HPE 5900、12500、5500、5820、5120などのスイッチで使用可能な10Gbpsイーサネット対応シングルストランド双方向(BiDi)光ファイバーSFP+。既存インフラでの帯域幅を拡大:10Gbpsイーサネット対応、双方向WDM SFP+トランシーバーモジュール。従来の2芯ではなく、1芯の光ファイバーケーブルで送受信することで、ネットワーク設備の帯域幅を最大化。仕様:10GBASE-BX/10Gbps/10G 双方向上り(アップストリーム)通信/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1270nm送信/1330nm受信/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:40km。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。互換性を考慮したプログラミング:OEMルーターおよびスイッチに対応。MSA準拠で、DDM機能により主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告デバイスタイプBiDi SFP+モジュール
SFPモジュール/Juniper SFP-GE40KT13R15互換/1000BASE-BX-U 光トランシーバー/シングルモード/BiDi
StarTech.com¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷Juniper SFP-GE40KT13R15互換SFPモジュール:1Gbpsイーサネット対応、シングルストランド双方向(BiDi)光トランシーバー。互換性のあるJuniperスイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。既存インフラでの帯域幅を拡大:1Gbpsイーサネット対応、双方向WDM SFPトランシーバーモジュール。従来の2芯ではなく、1芯の光ファイバーケーブルで送受信することで、ネットワーク設備の帯域幅を最大化。仕様:1000BASE-BX-U/1Gbps/1G 双方向上り(アップストリーム)通信/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1310nm送信/1550nm受信/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:40km。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。互換性を考慮したプログラミング:Juniperルーターおよびスイッチに対応。MSA準拠で、DDM機能により主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告
光ケーブル
ALPSystems¥26,980~税込¥29,678~1本32日以内出荷24心まで対応可能。各種LC、SC、その他コネクタ付き。コード集合型ケーブルは複数のコードを束ねて1本にまとめたケーブルです。フロア間やラック間などの配線で利用します。鋼線のテンションメンバが入っているため、引っ張りに強く、配線が楽にできます。寸法(長さ)分岐長:0.5コード分岐長:0.5モード【伝搬】シングルモードRoHS指令(10物質対応)対応