カテゴリ

  • 農業機械(573)
  • 作業工具(122)
  • 安全靴・作業靴(78)
  • 機構部品(58)
  • 制御機器(54)
  • 安全保護具(53)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
  • 厨房用品(49)
  • 空調・照明・電設資材(48)
  • 作業服(41)
  • 測定用品(38)
  • メカニカル部品(36)
  • 切削工具(36)
  • 研磨材(30)
  • 事務用品(30)
  • 学童・教育用品(30)
  • 店舗什器・備品(24)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 測量用品(土木/建設)(23)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • 清掃用品(20)
  • 電気材料(14)
  • 家電(14)
  • 物流用品(13)
  • 防犯用品(13)
  • 介護用品(13)
  • オフィス家具(12)
  • カー用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 日用品(11)
  • 自転車部品(11)
  • 溶接用品(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 手袋(8)
  • 電動工具(8)
  • 安全用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 防災用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 農具(6)
  • 保管用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建築金物(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 食品・飲料(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • バイク部品(3)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-410」の検索結果

1,744件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リアルグリーンレーザー墨出器 G-410SR マイゾックス

    リアルグリーンレーザー墨出器 G-410SR

    マイゾックス
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    翌々日出荷
    高機能搭載スリムボディ。 電源オフ時の設定を記憶し、作業再開時の再設定の手間を省くことで効率的に作業可能。 高温保護機能は温度センサーを取り付けることで電子回路が期待の監視・保護を行います。 電圧の高い電源を使用したときにモジュール保護機能が働き、レーザーを射出しません。
    セット内容本体・取扱説明書・ACアダプタ・受光器(GL-RE4)・ロッドクランプ(GL-RC)・エレベーター三脚(LET-B)・収納ケース・単三アルカリ乾電池×4・9Vアルカリ乾電池・ショルダーベルト質量(kg)約1.25(電池含まず)使用温度範囲(℃)-5~40電源単三乾電池または充電池×4またはACアダプタ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)116×115×195方式【整準】磁気ブレーキ式精度(mm)【水平・垂直ライン】±1/7.5m線幅(mm)2.5以下/5m光源可視光半導体レーザー(ライン:緑/地墨:赤)波長(nm)510~520(ライン)コード222740自動補正範囲約1.5°電池寿命(時間)約2(フルライン/アルカリ乾電池使用時)防塵防水性能IP54レーザークラス2M(JIS:C6802:2014)アズワン品番64-8350-23マイゾックスコード222740
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(121件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • ドアベルハブ G410 セレクト Aqara(アカラ)

    ドアベルハブ G410 セレクト

    Aqara(アカラ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    翌日出荷
    仕様●電波法:適合
  • 散水チューブ タカギ

    散水チューブ

    タカギ(10件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1巻
    当日出荷
    両端の部品はねじ式になっており、製品同士をつなげることができます(最大延長15m)。
    仕様ねじ式散水範囲(m)1~3
  • タペットカバーパッキン SUN

    タペットカバーパッキン

    SUN(108件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • タペットカバーパッキンセット SUN

    タペットカバーパッキンセット

    SUN(154件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
  • ディスクペーパー TRUSCO

    ディスクペーパー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
    用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
  • LED電球 ミニクリプトン形 ELPA

    LED電球 ミニクリプトン形

    ELPA(8件のレビュー)
    ¥474~税込¥521~
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
    用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用寿命40000時間エコロジー商品省エネ
  • ディスクペーパー ベルスター研磨材工業

    ディスクペーパー

    ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
    材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー
  • ウィズ ステン棚受 ACE(エース)

    ウィズ ステン棚受

    ACE(エース)
    ¥159税込¥175
    1パック(4個)
    当日出荷
    棚受け金具棚柱用
  • LED電球 ミニクリプトン形 ELPA

    LED電球 ミニクリプトン形

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥1,138~税込¥1,252~
    1個
    当日出荷
    白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
    用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用口金E17電球形状ミニクリプトン形寿命40000時間入数2個電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • GRN-410G STS

    GRN-410G

    STS
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    連続使用使用時間を大幅に向上させたグリーンレーザー墨出器。リチウムイオンバッテリーは標準で2個付属。盗難・火災補償付。(購入から1年間)
    用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係などに。トラスコ品番664-4688セット内容レーザー墨出器本体、専用充電電池 LBT-37LGN、専用充電器 SAC-10S色グリーン電源リチウムイオンバッテリー精度±1mm/10mサイズ(inch)【三脚取付部】5/8保護等級IP54相当光源緑色半導体レーザー自動補正範囲±3°縦(mm)170横(mm)115制動方式磁気制動方式照射ライン4V1HD動作温度範囲(℃)-10~+40
  • GLOO テープのり リフィル(しっかり) コクヨ

    GLOO テープのり リフィル(しっかり)

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    ヘッドがルーペのようにくるりと回って本体に収まることで、コンパクトに持ち運べるテープのりです。 ヘッドの収納と連動して自動的にフタが閉まるため、キャップの紛失や閉め忘れを防ぎつつ、ゴミが内部に入り込みづらく、粘着面にもホコリが付着しにくい構造になりました。 また、テープのりを使う際、「人差し指で押さえつけるように持つ人」と「全体を握るようにして持つ人」の2タイプがいることから、ヘッドを異なる2種の角度で固定し、2通りの持ち方ができるように設計。 のりにはドット状に粘着する独自の加工技術を使い、のり切れの良さとしっかりとした接着力を両立させました。 これにより、デスクに置く動作だけで吸着、リング部を持ち上げることで軽い力で離れるようになり、テープカッターを使う一連の作業が自然と片手で行えるように。 また、軽い力でキレイにまっすぐ切れる特殊加工を施した微細刃を使用するなど、要求される基本性能の向上も忘れず仕上げました。
    材質本体ケース・つめ替えケース:R-ABS粘着タイプ強粘着商品タイプ本体(詰め替え式)繰り返し・詰め替え対応
  • 直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AGシリーズ CKD

    直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AGシリーズ

    CKD(4件のレビュー)
    ¥6,590~税込¥7,249~
    1個
    当日出荷
    水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
    適合空気/水用材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)1作動区分ユニバーサル形使用流体空気・ガス・低真空(1.33×102 Pa以下)、水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60 (ただし凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅
  • Oリング フッ素 4DG NOK

    Oリング フッ素 4DG

    NOK
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質JIS4種D FKM(フッ素ゴム)種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)線径(Φmm)5.7±0.13機能耐熱、耐油、耐燃料油硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
  • AG410 牛クレスト背ヌキ ACE GLOVE(エースグローブ)

    AG410 牛クレスト背ヌキ

    ACE GLOVE(エースグローブ)
    ¥799税込¥879
    1双
    当日出荷から3日以内出荷
    強度の強い牛クレスト革使用。甲メリヤスなので、通気性が良くソフトな装着感。ゴムタックは手首に軽くフィットします。耐久性と軽快な装着感を重視する現場に向いています。
    用途電気工事・建築・土木
  • プログレード やさしい調理はさみ 左利き用 下村工業

    プログレード やさしい調理はさみ 左利き用

    下村工業
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    食材がすべらずしっかり切れる
    用途左利き用材質刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ABS樹脂質量(g)84寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)80×205×12
  • センタースルー式プルスタッド 日研工作所

    センタースルー式プルスタッド

    日研工作所
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ガゼルポケッタブルトートバッグ FUKUTOKU(福徳産業)

    ガゼルポケッタブルトートバッグ

    FUKUTOKU(福徳産業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    引き裂きに強いリップ生地を使用してます。水や汚れをはじく撥水加工。
    材質ポリエステル色ブラック質量(g)約230容量(L)約23機能撥水寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)33.5×40×17.5
  • ジスクペーパー4型 ベルスター

    ジスクペーパー4型

    ベルスター
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(10枚)
    当日出荷
    バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。4型ジスクグラインダーに装着して使います。
    用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。適合機種東芝DG-4SVB、DG-4EA、日東MAS-40L、ミタチSTD100N材質基材:バルカナイズドファイバー、研磨材:C砥粒、接着材:レジンボンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(mm)100穴径(mm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本) エスコ

    M4x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥240税込¥264
    1パック(16本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949TG-410頭部形状トラス頭
  • 長円形パッドPWG(ゴムのみ) フッ素 コンバム(旧:妙徳)

    長円形パッドPWG(ゴムのみ) フッ素

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口上

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール MG型 NOK

    オイルシール MG型

    NOK
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    型式MG
  • 小判深皿バチタ ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器]

    小判深皿バチタ

    ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器]
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    翌々日出荷
  • 真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガバナロッド 三菱

    ガバナロッド

    三菱
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    GB181PN-909の部品です。
  • ソリッドBIGエンドミル4枚刃 三洋工具

    ソリッドBIGエンドミル4枚刃

    三洋工具
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
    汎用性に富んだ4枚刃の標準タイプです。鋳鉄、アルミなど非鉄に最適です。
    材質超硬K20刃数4枚刃適合材鋳鉄
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シリーズGシリーズ
  • ディスクペーパー 4型 ベルスター研磨材工業

    ディスクペーパー 4型

    ベルスター研磨材工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(10枚)
    翌々日出荷
  • Oリング 1AG NOK

    Oリング 1AG

    NOK
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種類G形固定用使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)線径(Φmm)5.7±0.13硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • 器具用部品・ガード・SUS 東芝ライテック

    器具用部品・ガード・SUS

    東芝ライテック
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
  • オプション 遮蔽板 山田照明

    オプション 遮蔽板

    山田照明
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    アクリル(クリア・マット一部黒色プリント)
    材質/仕上アクリル(クリア・マット 一部黒色プリント)質量(kg)0.01高さ(mm)3対応機種AD-2928-LL幅(Φmm)32
  • M4 x10mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/30本) エスコ

    M4 x10mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/30本)

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1パック(30本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NG-410長さ(mm)10ねじ径M4表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
  • カヌークリップ BRIDGE[自動車用品]

    カヌークリップ

    BRIDGE[自動車用品]
    ¥749税込¥824
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッタ 住友電工ハードメタル

    カッタ

    住友電工ハードメタル
    ¥82,980税込¥91,278
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途汎用・非鉄金属切削用勝手右勝手
  • 大容量真空フィルタ VFL PISCO(ピスコ)

    大容量真空フィルタ VFL

    PISCO(ピスコ)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    流量:360L/min[ANR]の大容量タイプ真空用フィルタ。吸引時に吸込まれるダストや塵を除去し真空ポンプや真空発生器を保護。
    用途真空ポンプや大流量真空発生器向け真空用フィルタ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気容量(cm3)ボウル貯容量:90使用圧力範囲(kPa)-101~0RoHS指令(10物質対応)対応処理流量(L/min[ANR])360真空破壊圧力(MPa)0.1以下
  • カッタ 住友電工ハードメタル

    カッタ

    住友電工ハードメタル
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途銅・鋳鉄・ステンレス鋼の隅削り用
  • カッタ 住友電工ハードメタル

    カッタ

    住友電工ハードメタル
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途銅・鋳鉄・ステンレス鋼の隅削り用勝手右勝手
  • カッタ 住友電工ハードメタル

    カッタ

    住友電工ハードメタル
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途銅・鋳鉄・ステンレス鋼の隅削り用