カテゴリ

  • 農業機械(1,341)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(299)
  • 測定用品(213)
  • パソコン/周辺機器(124)
  • 自動車純正部品(118)
  • 制御機器(107)
  • 物流用品(103)
  • 空調・照明・電設資材(90)
  • バイク部品(67)
  • 自動車補修部品(61)
  • 清掃用品(58)
  • 機構部品(40)
  • 家電(39)
  • メカニカル部品(33)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(30)
  • 店舗什器・備品(28)
  • 作業工具(25)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • バイク純正部品(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 電気材料(18)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • 作業服(17)
  • 事務用品(14)
  • オフィス家具(13)
  • 整備工具・収納(13)
  • 切削工具(13)
  • 鈑金・塗装(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 医療(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 農業・園芸資材(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 電動工具(7)
  • 防犯用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • カー用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 安全標識(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 安全用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 住設機器(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 研磨材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 手袋(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-4s」の検索結果

3,089件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G-4S単品 TMEHジャパン

    G-4S単品

    TMEHジャパン
    238税込262
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)106
  • ダンパーリヤー (G04S) MAZDA(マツダ)

    ダンパーリヤー (G04S)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • ラベル タイヤ (G04S) MAZDA(マツダ)

    ラベル タイヤ (G04S)

    MAZDA(マツダ)
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
  • ダンパー(L) フロント (G04S) MAZDA(マツダ)

    ダンパー(L) フロント (G04S)

    MAZDA(マツダ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
  • ノブチェンジレバー (G04S) MAZDA(マツダ)

    ノブチェンジレバー (G04S)

    MAZDA(マツダ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L)ドアー (G04S) MAZDA(マツダ)

    トリム(L)ドアー (G04S)

    MAZDA(マツダ)
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R)ドアー (G04S) MAZDA(マツダ)

    トリム(R)ドアー (G04S)

    MAZDA(マツダ)
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
  • ダンパー(R) フロント (G04S) MAZDA(マツダ)

    ダンパー(R) フロント (G04S)

    MAZDA(マツダ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
  • バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ シリコン コンバム(旧:妙徳)

    バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ シリコン

    コンバム(旧:妙徳)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターミナルSSR G3S4 omron(オムロン)

    ターミナルSSR G3S4

    omron(オムロン)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    小型SSR(形G3S、4個搭載)とソケット、放熱器を一体化した使いやすい構造の集合SSR 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
    質量(g)約95絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80ただし、氷結しないこと))復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC 2000 50/60Hz使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能
  • ストロングンテ タングステン切創手袋 薄手・指先ゴムコート付 (プロユース) Panasonic(パナソニック)

    ストロングンテ タングステン切創手袋 薄手・指先ゴムコート付 (プロユース)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1双
    当日出荷から5日以内出荷
    タングステン繊維で、手をしっかり守って、作業しやすい。高い耐切創性、しなやかで手になじむ。製造現場等でのプロユースにおすすめ。耐切創(たいせっそう)手袋とは、金属やガラス、鋭利な刃物を使用した作業において切り傷「切創」を防ぐために保護する手袋です。白熱電球のフィラメント技術を応用した、タングステン線の特長。「タングステン」は一般的なステンレスと比べて約2倍の強度を持ち、変形しにくいという特長を持つ希少金属です。白熱電球のフィラメントなどに使われています。パナソニックは白熱電球のフィラメント技術を応用して、タングステンを髪の毛の約1/4程度(20ミクロン)の非常に細い線に加工。金属繊維として編み込むことで、高い耐切創性と生地の薄さ、柔軟性を実現しました。切り傷に強い(高い耐切創性)。金属やガラス、刃物など、鋭利なものを扱う際に手を切ってしまう事故を防ぎます。耐切創性の欧州規格 EN388:2016基準で、「耐切創レベルE・F」(TDM試験:ISO13997)をクリア。最高レベルの評価を獲得しました。こすれや摩擦に強い(低発塵性、高い耐摩耗性)。ホコリが発生しにくい長繊維を使用。耐摩耗性レベル2。薄くしなやか。しなやかで柔軟性に優れ、指が曲げやすく高い作業性を実現しています。耐切創性を保ったまましなやかさがさらにアップした、18ゲージ編みの商品が新登場しました。繰り返し洗濯OK。水洗いができて、洗濯機も使えます。乾きやすい素材を使用。清潔に保って繰り返し使えます。指先が滑りにくい指先ゴムコート。滑りにくく、しっかり持つことができます。コーティングは指先部分だけなので、手のひらが蒸れにくく快適に使えます。
    用途金属加工作業/鉄板・ガラス運搬作業/自動車整備/刃物を使用する作業/ガーデニング/庭木の剪定/アウトドア/災害時の備え/調理(調理用手袋の中に着用)※調理する際にインナー手袋としても使えます。調理用手袋を上から着用してください。材質タングステン繊維グレー規格欧州規格 EN388 2016(ISO13997)基準入数(双)1機能耐切創性、柔軟性、低発塵性、耐摩耗性、薄手ゲージ数18ゲージ耐摩耗性2耐切創性F
  • 作業工程用マグネット 4-S用 つくし工房

    作業工程用マグネット 4-S用

    つくし工房
    279税込307
    1枚
    当日出荷
    あらかじめよく使う作業工程内容を印刷したマグネットシートです。
    材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8寸法(mm)35×150
  • エレガントギフトシール HEADS(ヘッズ)

    エレガントギフトシール

    HEADS(ヘッズ)
    749税込824
    1パック(60枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質
  • 作業工程用マグネット(日付用数字) 4-S用 つくし工房

    作業工程用マグネット(日付用数字) 4-S用

    つくし工房
    2,598税込2,858
    1組
    当日出荷
    作業工程パネルに使用するマグネットシートです。月、日に必要な数字のほかに。予備の白無地も入った便利なセットです。
    セット内容月用:1~12各1枚、日用:1~31枚、白無地5枚(合計48枚)材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8寸法(mm)35×35取付方式マグネット
  • ディスクグラインダ ヨコタ工業

    ディスクグラインダ

    ヨコタ工業
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    セーフティスロットル装置内臓
    仕様排気方向:側方空気圧力(MPa)0.6
  • トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付きシーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85定格電圧(V)(AC/DC共通)28耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)(AC/DC共通)0.1接点仕様金メッキ絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上電流容量0.4VA MAX、28V MAXRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
  • グラインダ 瓜生製作

    グラインダ

    瓜生製作
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
    その他トイシは付属していません。
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ストレインリリーフ(XG4E用) Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4E用)

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    62税込68
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形XG4E専用
    材質(ストレインリリーフ)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色
  • スモールローラー 優雅 好川産業

    スモールローラー 優雅

    好川産業
    699税込769
    1本
    翌日出荷
    短毛でありながら、含みとコシを持たせた仕上用ローラーです。 極細繊毛を使用する事で、従来品と比較して、滑らかでキメ細かな美しい仕上がりが得られます。 反応硬化型塗料・強溶剤系塗料に対応します。
    用途内装、鉄部に対応します。サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)4紙管内径(パイプ)(Φ)15紙管内径(フレーム)(Φ)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創手袋(ストロングンテ)小さめシリーズ Panasonic(パナソニック)

    耐切創手袋(ストロングンテ)小さめシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1双
    当日出荷から12日以内出荷
    ★本品は耐切創性素材を使用していますが、刃物やガラス、金属のバリなどに対して絶対に切れない、破れない。というものではありません。綿やナイロンなどの素材と比較して、切創抵抗値が高く切れにくく、切創事故防止の目的でつくられている商品です。
    用途・ガーデニングに。・カッター工作・DIY・アウトドアに。・災害時の備えに仕様TDM試験 ISO(基準):13997規格(欧州規格)EN388:2016入数(双)1機能耐切創性耐切創性レベル:D
  • SUS Cトメワ(ジク(イワタキカク IWT 大阪魂

    SUS Cトメワ(ジク(イワタキカク IWT

    大阪魂
    667税込734
    1袋(21個)
    翌々日出荷
  • バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ 導電性シリコン コンバム(旧:妙徳)

    バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ 導電性シリコン

    コンバム(旧:妙徳)
    599税込659
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    黒に赤点使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
  • ステンレスクランプ525シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスクランプ525シリーズ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
    材質SUS304
  • 樹脂台車用部品台車用滑り止めゴム TRUSCO

    樹脂台車用部品台車用滑り止めゴム

    TRUSCO(2件のレビュー)
    319税込351
    1セット(4個)
    当日出荷
    適合機種カルティオ・カルティオビッグ・ルートバン材質再生エラストマー質量(g)28材質(車輪)再生エラストマーストッパーなし
  • ゲーミング液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/310Hz AOC

    ゲーミング液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/310Hz

    AOC
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    AOC 25G4S/11 eスポーツ向けに設計された24.5インチのゲーミングモニター。フルHD解像度とFast IPSパネルで、鮮明な映像と広い視野角を実現。リフレッシュレート300Hz(最大310Hz)、応答速度は0.3msと高速で、滑らかな動きと素早い反応が可能です。DisplayHDR 400対応と91% DCI-P3色域で鮮やかな映像を楽しめ、ローブルーライト機能により目の負担も軽減。HDMIやDisplayPortなど接続端子も充実しており、幅広いゲーミング環境に対応します。
    付属品(モニタ/電源ケーブル長)電源ケーブル1.5m、HDMIケーブル1.8m、Displayportケーブル1.8m、スタンド、ベース。保証書、ケーブル付属リスト仕様●HDCP対応:2.2●スーパーハイコントラスト比(DCR):80000000:1●チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット:-5~23度/130mm/-30~30度/-90~90度●プラグ&プレイ:DDC/CI●使用時消費電力(Typ.):30W●省資源化パッケージ対応:対応電源(内蔵/アダプタ)電源内蔵適合規格RoHS2、VCCI、J-moss、PC-Recycle、PSE表面処理ノングレア(反射防止)対応VESA DPMコントラスト比1000:1(Typical)/80000000:1(DCR)解像度1920×1080@310Hz(OC)(DisplayPort1.4)、1920×1080@300Hz(DisplayPort1.4)、1920×1080@240Hz(HDMI2.0)保証期間お買い上げより3年間(パネルに関しては1年間)センドバックサポート視野角水平178°垂直178°寸法(横×縦)(mm)有効表示領域:543.74×302.62応答速度1ms(GtG)、0.3ms(MPRT)入力端子デジタル:HDMI2.0×2、DP1.4×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー-スロットケンジントン:対応色(本体)ブラック画面サイズ24.5インチ(310Hz)ヘッドフォン端子対応USBポート-パネル駆動方式Fast IPS最大表示色約1677万色リフレッシュレート(Hz)310対応ソフトウェアG-Menu/ e-Saver / Screen+輝度(cd/m2)400
  • 500e Yoga Chromebook G4s ハードペンシル 12本 レノボ・ジャパン(Lenovo)

    500e Yoga Chromebook G4s ハードペンシル 12本

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷
  • ステンレスマル穴パイジョンクロス90°穴 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスマル穴パイジョンクロス90°穴

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    直角軸の取付けに
  • ステンレスクランプ600シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスクランプ600シリーズ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
  • 押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など極数単極使用温度範囲(℃)-30~85操作部形状別売:丸8/丸10電流容量0.4VAMAX.28VMAX.RoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
  • ディスクブレーキ G04S メタルパッド SHIMANO(シマノ)

    ディスクブレーキ G04S メタルパッド

    SHIMANO(シマノ)
    6,898税込7,588
    1個
    8日以内出荷
  • ステンレスクランプ290シリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスクランプ290シリーズ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
    材質SUS304
  • 61F多機能商品 omron(オムロン)

    61F多機能商品

    omron(オムロン)
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
  • ステンレスパイジョン 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスパイジョン

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    丸パイプのスライドや転回がしやすいステンレス製丸穴ブラケット
    用途2か所のネジ穴よりセンサー・照明・カメラ・ノズルの取付固定
  • ポケットギアレンチ Pro-Auto

    ポケットギアレンチ

    Pro-Auto
    5,498税込6,048
    1本
    3日以内出荷
    1丁で4サイズ(8・10・12・14mm)をカバー。実用性と経済性を両立。フレックス首振り仕様。左右切替レバーにより締め・緩め作業がスピーディーを行えます(10mm側と14mm側の2ヵ所)。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
    用途ボルトの緩み締め作業に。形状ストレート(両頭首振り)全長(mm)143質量(g)234呼び寸法8×10・12×14送り角度(°)5厚さt1(mm)15.8厚さt2(mm)17.8ギア数72山
  • 凄けんまくん 鋼板下地用 タケカワダイヤツール

    凄けんまくん 鋼板下地用

    タケカワダイヤツール
    12,980税込14,278
    1枚
    翌日出荷
    タイプ鋼板下地用穴径(Φmm)20H(15リング)外径(Φmm)100
  • 【数量限定!キャンペーン】 切れ味バツグン 鉄筋コンクリート・御影石切断用 4枚+1枚セット 三京ダイヤモンド工業

    【数量限定!キャンペーン】 切れ味バツグン 鉄筋コンクリート・御影石切断用 4枚+1枚セット

    三京ダイヤモンド工業
    19,980税込21,978
    1箱(5枚)
    翌日出荷
    数量限定キャンペーン商品です。スリット(切り込み)が入ったセグメントタイプです。鉄筋入(10mm筋)コンクリートから御影石まで切断可能です。リムタイプと比べて切断スピードが早く、冷却効果も高いです。
    用途鉄筋(10mm)入りコンクリート、御影石、コンクリート二次製品などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他刃厚(mm)2チップ高さ(mm)8
  • ステンレスパイジョン 水平穴 601 PG4S601 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ステンレスパイジョン 水平穴 601 PG4S601

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    材質SUS304形状垂直穴A15B28F20寸法4-ΦP:4.5Φd12D24C7E38G30記号形状記号:601締付ねじM4
  • エアマッサージ器 ドクターメドマー (R) オプション品 日東工器

    エアマッサージ器 ドクターメドマー (R) オプション品

    日東工器
    6,838税込7,522
    1本
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ドクターメドマー(R)DM-4S用オプションです。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
...