カテゴリ

  • 農業機械(84)
  • 制御機器(6)
  • 測定用品(6)
  • 作業服(5)
  • 研磨材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-5003」の検索結果

関連キーワード
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 八角帽子 メッシュケープ付き 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    八角帽子 メッシュケープ付き 食品工場 衛生帽子

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1着
    当日出荷
    抗菌性と安全性に配慮した、キャップタイプの衛生帽子です。メッシュケープ付きで毛髪落下を防ぎ、衛生管理をしっかりサポートします。洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできます。通気性に優れた天面メッシュ仕様で、快適な着用感を実現。食品工場や給食現場での作業におすすめです。
    用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け仕様メッシュケープ付き、天メッシュ仕様ホワイト種類メッシュケープ付混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌生地ツイル/フレッシュエリア(R)性別男女兼用
  • グリセリン入圧力計Φ50 TOKO(東洋計器興業)

    グリセリン入圧力計Φ50

    TOKO(東洋計器興業)(9件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    精度(%)1.6F.Sケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)50mm種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)50精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC2
  • スタイリッシュストレッチパンツ コーコス信岡

    スタイリッシュストレッチパンツ

    コーコス信岡(1件のレビュー)
    3,590税込3,949
    1本
    翌々日出荷
    ストレッチ素材。マルチポケット。「ヴィンテージタイプ」の腰廻り。股が裂けづらく、動きやすい仕様。丈夫な巻き二重縫い(脇合わせ以外)。カラビナループ付。頑丈でズリ落ちない「YKK製3YG」ファスナー
    用途ワーク・作業・アウトドア・キャンプ・お出かけ・散歩種別ストレッチパンツ股下(cm)83機能ストレッチ
  • スタイリッシュストレッチパンツ コーコス信岡

    スタイリッシュストレッチパンツ

    コーコス信岡
    3,590税込3,949
    1着
    翌々日出荷
    ストレッチ素材なのでウエストもラクラクでアクティブな動きにもストレスを感じません。スマートフォンが入る右マルチポケット。股部分のこだわりカットはアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくい仕様となっています。両脇のベルトループ下部にはカラビナ用のループがついています(カラビナは付属されていません)。両脇のポケット内側には小さなコインポケットがついているので、コインがポケットの中で踊ることがありません。
    用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア キャンプ 日曜大工 タウンユース 散歩種別パンツブリック混率(%)綿97/ポリウレタン3股下(cm)83機能ストレッチ
  • スタイリッシュ ストレッチストレートパンツ GLADIATOR

    スタイリッシュ ストレッチストレートパンツ

    GLADIATOR
    3,398税込3,738
    1着
    翌々日出荷
    ストレッチ素材なのでウエストもラクラクでアクティブな動きにもストレスを感じません。スマートフォンが入る右マルチポケット。股部分のこだわりカットはアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくい仕様となっています。両脇のベルトループ下部にはカラビナ用のループがついています(カラビナは付属されていません)。両脇のポケット内側には小さなコインポケットがついているので、コインがポケットの中で踊ることがありません。
    用途現場作業全般。DIY。事務作業全般。アウトドア全般。タウンユース。カジュアル種別ストレートパンツシダー混率(%)綿97・ポリウレタン3股下(cm)83機能ストレッチ素材ストレッチチノ
  • BiT Action シーソーターナー パール金属

    BiT Action シーソーターナー

    パール金属
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    フライパンにやさしいナイロン製。しなやかに曲がるヘッドで入り込む、返す。食洗機対応
    材質ナイロン(耐熱温度220度)質量(g)49全長×幅W(mm)330×77
  • 横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ

    横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付

    イーグルクランプ
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。 I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
    用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
  • 滅菌採水瓶 栄研化学

    滅菌採水瓶

    栄研化学
    10,980税込12,078
    1セット(50個)ほか
    翌々日出荷
    広口スクリューキャップですので採取しやすく、密閉して運搬する際に便利です。 折りたたんで廃棄できます。
  • フィラゲージ 広幅 SK(新潟精機)

    フィラゲージ 広幅

    SK(新潟精機)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途に合わせて自由な長さにカットしてご使用いただけます。 保管に便利な紙製ケース入りです。 錆びにくいステンレス製です。
    用途隙間測定、検査、調整にリーフ長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパー砥石 リューター(日本精密機械工作)

    スーパー砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    2,298税込2,528
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ファインセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる、全く新しい複合材料です。材質が安定しているため、一定の粗度の仕上げ面が得られるとともに高速回転で優れた研削性能を発揮します。全体が研削材でできているので経済的です。
    用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材の研削及び研磨用砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000結合剤樹脂適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材
  • 米計量機能付計量カップ 貝印

    米計量機能付計量カップ

    貝印
    348税込383
    1個
    翌々日出荷
    無洗米1カップ目盛付。
    材質スチロール樹脂・熱可塑性エラストマー容量(mL)200質量(g)約39本体寸法(mm)約120×87×74
  • A級品圧力計埋め込み形Φ50 TOKO(東洋計器興業)

    A級品圧力計埋め込み形Φ50

    TOKO(東洋計器興業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ケース形状D枠(埋込型つば無し)種類汎用圧力計外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.接続ねじ1/4G(PF)測定流体気体、液体
  • Rename roots ショルダーバッグ トップハウス

    Rename roots ショルダーバッグ

    トップハウス(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    無駄な装飾を省き、機能性と素材の良さを活かしたデザインにこだわったショルダーバッグ。程良いシボ感のある生地は、本革バッグを持ったときのようなフィーリングを得ることが出来ます。無地の生地にステッチをポイントで施すことで、男女どちらでも使えるデザインに。かぶせつきのメッセンジャーバッグタイプで、本体収納はZIP式のため自転車やバイクでの通勤・通学にも使えます。
    材質合成皮革質量(g)656幅(cm)38.5高さ(cm)28奥行き(cm)10
  • 一般圧力計A形Φ50 TOKO(東洋計器興業)

    一般圧力計A形Φ50

    TOKO(東洋計器興業)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
    用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計寸法A(mm)52外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(mm)50接続ねじ1/4G(PF)寸法E(mm)14寸法B(mm)29寸法C(mm)10測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2700材質(株)C3604
  • 大型スライドヒンジ ANGUTEC LAMP(スガツネ工業)

    大型スライドヒンジ ANGUTEC

    LAMP(スガツネ工業)
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
    用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース付属品十字穴付なべ木ねじ4×16(4本)、4×25(6本)仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 %材質ガラス繊維入プラスチック形状スライド(多幅)丁番型種類大型スライド丁番仕上グレー開き角度(度)90°
  • 高周波誘導式近接センサ(NAMUR規格) ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    高周波誘導式近接センサ(NAMUR規格)

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    6,398税込7,038
    1個
    12日以内出荷
    防爆エリアでのアプリケーションに。本質安全回路への接続用。狭いスペースに取付け可能なショートボディ。広い温度に対応し多用途。高IP保護で過酷な産業環境に最適
    付属品ロックナット: 2仕様増幅器:本質安全回路用 保持定格: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW材質PBT取付非埋込式質量(g)148外形寸法(mm)M18×1 / L = 33保護構造IP 67出力開閉電流 (DC)(mA):30, (防爆エリア外の使用時)定格電圧(V)(DC)8.2, (1kΩ)検出距離(mm)8 ± 10 %ねじ規格M18×1対応スイッチングアンプ接続:有消費電流(mA)< 1, (ディセーブル状態, 導電率: > 2.1)使用周囲温度(℃)-20~80外装ねじ切り形ケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.5 mm2応答周波数(Hz)(DC)300保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルクローズ供給電圧(V)(DC)7.5~30, (防爆エリア外の使用時)電気仕様NAMUR
  • GASKET,CYLINDER H ホンダ

    GASKET,CYLINDER H

    ホンダ
    789税込868
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • GUN ASSY ホンダ

    GUN ASSY

    ホンダ
    29,980税込32,978
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • RECTIFIER ASSY.,R ホンダ

    RECTIFIER ASSY.,R

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • BRACKET,CENTER ホンダ

    BRACKET,CENTER

    ホンダ
    6,998税込7,698
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • FILTER ASSY.,FUEL ホンダ

    FILTER ASSY.,FUEL

    ホンダ
    5,598税込6,158
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • PUMP ASSY.,OIL ホンダ

    PUMP ASSY.,OIL

    ホンダ
    4,698税込5,168
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • GEAR SET,PINION ホンダ

    GEAR SET,PINION

    ホンダ
    3,698税込4,068
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • HOLDER COMP.,BRUS ホンダ

    HOLDER COMP.,BRUS

    ホンダ
    3,500税込3,850
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • PULLEY,TIMING BEL ホンダ

    PULLEY,TIMING BEL

    ホンダ
    2,898税込3,188
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • TRIGGER ホンダ

    TRIGGER

    ホンダ
    2,498税込2,748
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • BELT,A.C.G (FM-34 ホンダ

    BELT,A.C.G (FM-34

    ホンダ
    2,398税込2,638
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • KIT,PLUG ホンダ

    KIT,PLUG

    ホンダ
    2,398税込2,638
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • LEVER SET ホンダ

    LEVER SET

    ホンダ
    1,498税込1,648
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • FAN,COOLING ホンダ

    FAN,COOLING

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • BRG.B,MAIN ホンダ

    BRG.B,MAIN

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • TRIGGER PIN ホンダ

    TRIGGER PIN

    ホンダ
    789税込868
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • STOPPER SET ホンダ

    STOPPER SET

    ホンダ
    699税込769
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • BOLT,FLANG,12X96 ホンダ

    BOLT,FLANG,12X96

    ホンダ
    599税込659
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • SCREW-WASHER,4X24 ホンダ

    SCREW-WASHER,4X24

    ホンダ
    389税込428
    1セット(3個)
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • NUT,GLOW PLUG ホンダ

    NUT,GLOW PLUG

    ホンダ
    319税込351
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • O-RING,WATER PUMP ホンダ

    O-RING,WATER PUMP

    ホンダ
    319税込351
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • COVER,OIL PUMP ホンダ

    COVER,OIL PUMP

    ホンダ
    319税込351
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • WASHER,THRUST ホンダ

    WASHER,THRUST

    ホンダ
    189税込208
    1個ほか
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • MOTOR ASSY.,START ホンダ

    MOTOR ASSY.,START

    ホンダ
    34,980税込38,478
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。