カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(85)
  • バイク部品(31)
  • 物流用品(22)
  • 農業機械(21)
  • メカニカル部品(20)
  • 測定用品(14)
  • 制御機器(13)
  • 機構部品(9)
  • カー用品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 切削工具(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 家電(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 溶接用品(3)
  • 日用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 事務用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 自転車部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-50r」の検索結果

関連キーワード
290件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B1004A1-ND3G-50R-0.01-1W AMPHENOL

    B1004A1-ND3G-50R-0.01-1W

    AMPHENOL
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OリングGシリーズ赤シリコン NOK

    OリングGシリーズ赤シリコン

    NOK(25件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(赤シリコン)

    武蔵オイルシール工業(11件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • G型 自在車(ゴム車・シングルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    G型 自在車(ゴム車・シングルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター(16件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
    材質(車輪)ゴム形状自在車型式G型自在車タイプゴム車輪 ※RHはハードゴムになります。金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(2件のレビュー)
    9,990税込10,989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター
  • カラーマグタッチ丸型 クラウン[事務用品]

    カラーマグタッチ丸型

    クラウン[事務用品](2件のレビュー)
    749税込824
    1パック(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    使い分けられる便利さ。豊富な色、サイズ、形。
    RoHS指令(10物質対応)対応仕様異方性材質再生ABS製グリーン購入法適合
  • SG型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    SG型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター
    659税込725
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。
    材質(車輪)ハードゴム形状自在車型式SG型自在車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴムキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスター

    ゴムキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付)

    ユーエイキャスター(6件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    材質(車輪)ゴム仕様プレート式金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SG型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

    SG型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG型・SR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    材質(車輪)ハードゴム形状自在車S型式SG型自在車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • LG型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    LG型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    材質(車輪)ゴム形状自在車荷重種別軽荷重型式LG型自在車車輪幅(mm)20金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)46×35取付座A×B(mm)59×47ストッパーなし偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • LG型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

    LG型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    材質(車輪)ゴム形状自在車S荷重種別軽荷重型式LG型自在車車輪幅(mm)20金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)46×35取付座A×B(mm)59×47ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    プレス自在キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    489税込538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
    用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 軟鋼用TIG溶接棒 ニツコー熔材工業

    軟鋼用TIG溶接棒

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(5kg)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    用途軟鋼・490N/mm2級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。棒長(mm)1000棒端色:黄色伸び(%)(溶接のまま)37、(620℃×1hrSR )40引張強度(MPa)(溶接のまま)530、(620℃×1hrSR )500タイプ軟鋼・高張力鋼用ティグ溶接棒軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用ティグ溶接棒JIS規格Z3316 YGT50該当AWS規格A5.18 ER70S-G該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーキャスター(自在車S付) ワコーパレット

    エアーキャスター(自在車S付)

    ワコーパレット
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。
    仕様プレート式、自在式(ストッパー付)穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ベビーアングルグラインダー TRUSCO

    ベビーアングルグラインダー

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    100Φグラインダーでは使用しづらい小さいコーナーやR面などに最適です。砥石もジスクペーパーも使用できます。ロータリー式ですので作業時間が長い場合に最適です。
    用途溶接後の研磨作業に。ダイカストなどのバリ取り、面取り、仕上げ作業に。塗膜はがし、サビ落とし作業に。寸法(mm)砥石・ディスク:50高さ(mm)68奥行(mm)70ねじ径パッド:M6無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)80ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.4排気方式前方横パッドサイズ(mm)48ディスク寸法(mm)50口金寸法(mm)1/4砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)適合:50×4×9.53
  • 突き刺し防止・耐切創ステンレスクサリエプロン用ハーネス EUROFLEX

    突き刺し防止・耐切創ステンレスクサリエプロン用ハーネス

    EUROFLEX
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    エプロンの重量を均等に分散し、動きの自由を制限しないため快適なフィット感があります。
    用途ユーロフレックス製クサリエプロンのハーネスの交換に。材質ポリプロピレン(PP)レッド
  • AH・AHG・AHR・AHRS 小型アルミニウムハンドル車 イマオコーポレーション

    AH・AHG・AHR・AHRS 小型アルミニウムハンドル車

    イマオコーポレーション
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質引張強度 250N/mm2以上 AHタイプには握り取付け用メネジがありません。
    種類ローレット材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理色(ハンドル車)ブラック
  • ドクターグリップ クラシック 0.5mm パイロット

    ドクターグリップ クラシック 0.5mm

    パイロット
    689税込758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    シャープペンシル疲れにくい筆記具の定番
    方式フレフレ&ノック式芯径(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
  • マイグラス用交換部品 マイゾックス

    マイグラス用交換部品

    マイゾックス(1件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1個
    3日以内出荷
    ガラス繊維巻尺 マイグラス用の交換部品です。
    テープ幅(mm)13
  • HSKシャンク用コンビグリップ BIG DAISHOWA

    HSKシャンク用コンビグリップ

    BIG DAISHOWA
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • コーナーキャスター TAKIGEN(タキゲン)

    コーナーキャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    719税込791
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    あらゆるコーナーに簡単に取付けできるキャスターです。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • LG型 自在車(導電ゴム車輪・ダブルベアリング)ストッパー付 ユーエイキャスター

    LG型 自在車(導電ゴム車輪・ダブルベアリング)ストッパー付

    ユーエイキャスター
    699税込769
    1個
    8日以内出荷
    軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
    材質(車輪)導電ゴム荷重種別軽荷重質量(g)160ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型 アルミニウム ハンドル車(加工付) イマオコーポレーション

    小型 アルミニウム ハンドル車(加工付)

    イマオコーポレーション
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    種類ローレット材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理色(ハンドル車)ブラック
  • ハンドル 小型アルミニウムハンドル イマオコーポレーション

    ハンドル 小型アルミニウムハンドル

    イマオコーポレーション
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    種類ローレット
  • ティグ溶接棒 ニツコー熔材工業

    ティグ溶接棒

    ニツコー熔材工業
    4,498税込4,948
    1箱(5kg)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    軟鋼・490MPa 級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。
    耐圧性(MPa)溶接のまま:470/620℃×1hrSR:400引張強度(MPa)溶接のまま:530/620℃×1hrSR:500伸び(%)溶接のまま:37/620℃×1hrSR:40仕様衝撃値:溶接のまま:【0℃】 280 J・【-30℃】 180 J/620℃×1hrSR:【0℃ 】290 J・【-30℃】 210 J棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • LG型 自在車(導電ゴム車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター

    LG型 自在車(導電ゴム車輪・ダブルベアリング)

    ユーエイキャスター
    539税込593
    1個
    12日以内出荷
    軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
    材質(車輪)導電ゴム荷重種別軽荷重質量(g)155ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型防振ゴム RA型 ジョー・プリンス竹下

    丸型防振ゴム RA型

    ジョー・プリンス竹下
    359税込395
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    ROHS対応品です。構造が簡単で、取り付けも簡単です。片側がナット埋込みになっているので、取付ボルトのスペースを。 小さくできます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使 用でき、広い応用性をもっています。硬度60°(RA-8、RA-10 は硬度45°)
    用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 源泉徴収票 50名入 連続 ピーシーエー

    源泉徴収票 50名入 連続

    ピーシーエー
    7,080税込7,788
    1個
    5日以内出荷
    令和7年分年末調整用源泉徴収票、連続用紙ドットプリンタ用、50枚入。
  • 源泉徴収簿 50枚 連続 ピーシーエー

    源泉徴収簿 50枚 連続

    ピーシーエー
    3,240税込3,564
    1個
    5日以内出荷
    令和7年分年末調整用源泉徴収簿、連続用紙ドットプリンタ用、50枚入。
  • TIG溶接棒(高張力鋼用) NTG-50R ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(高張力鋼用) NTG-50R

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    用途軟鋼・490MPa級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。長さ(mm)1000JIS規格Z3316 W49A0U12AWS規格A5.18 ER70S-G 該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 源泉徴収票 50名入 ピーシーエー

    源泉徴収票 50名入

    ピーシーエー
    6,360税込6,996
    1個
    5日以内出荷
    令和7年分年末調整用源泉徴収票、単票用紙レーザープリンタ用、50枚入。
  • 源泉徴収簿 50枚 ピーシーエー

    源泉徴収簿 50枚

    ピーシーエー
    4,200税込4,620
    1個
    5日以内出荷
    令和7年分年末調整用源泉徴収簿、単票用紙レーザープリンタ用、50枚入。
  • SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式 ユーエイキャスター

    SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式

    ユーエイキャスター
    1,398税込1,538
    1個
    13日以内出荷から14日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
    材質(車輪)ハードゴム形状自在車型式SUS-SG型自在車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • LFV3-Gシリーズ CCS(シーシーエス)

    LFV3-Gシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    242,000税込266,200
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)(屋内限定)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • VSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKD

    VSPシリーズ セルバックス・真空システム機器 パット

    CKD
    1,000税込1,100
    1個
    13日以内出荷から18日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性NBR(低抵抗タイプ)
  • G/Kセット(ホシュウヨウ)TZR50R DAYTONA(デイトナ)

    G/Kセット(ホシュウヨウ)TZR50R

    DAYTONA(デイトナ)
    1,598税込1,758
    1セット
    3日以内出荷
  • 車種専用ダッシュマット 真月光 No.50NEWタイタンワイド H07/06~ 雅

    車種専用ダッシュマット 真月光 No.50NEWタイタンワイド H07/06~

    21,980税込24,178
    1台
    23日以内出荷
    大キルトがレトロなカッコよさ!艶のあるレザーで豪華な車内にグレードアップ! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    適合車2tワイド適合車種NEWタイタンワイド年式H07/06~
  • 420G 自在車(ゴム車輪) ハンマーキャスター

    420G 自在車(ゴム車輪)

    ハンマーキャスター(72件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
    形状自在車型式420G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 415G・自在車ストッパー付(ゴム車輪) ハンマーキャスター

    415G・自在車ストッパー付(ゴム車輪)

    ハンマーキャスター(19件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
    形状自在車S型式415G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
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
"g-50r" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷